- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- 歩数計のおすすめ人気ランキング
歩数計のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新129件の「歩数計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン 歩数 計」、「タニタ 歩数計」、「歩数計付き腕時計」などの商品も取り扱っております。
コストパフォーマンスの高いスタンダードモデル
歩数表示のみ
感度調整機能で歩数の誤差の調整が可能
使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ
材質
ABS樹脂
表示
液晶5桁表示 99999歩
精度
(歩数)±3%
質量(g)
約22(電池を含む)
使用電池
LR43×1個
電池寿命
約2年(1日1万歩使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
33.4×55.4×13.5
歩数のみを測定するシンプルな仕様
大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大)
感度調節機能付き
電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない
検出方式
振り子式
付属品
CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用)
材質
ABS
寸法(mm)
幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む)
測定範囲
0~99999歩
材質(本体)
ABS
質量(g)
約30(電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
表示サイズ(mm)
18×36、7セグ5桁
精度
±3%(振動試験機による)
表示
最小1歩~99999歩
文字高(mm)
約15
使用電池
CR2032
保証期間
1年
電池寿命
約2年(1日4時間作動した場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
27×65×37(クリップ含む)
業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。
過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。
大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。
時計機能付。
検出方式
3Dセンサー
メモリー
14日間
仕様
ISO9001対象
付属品
ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個
材質
ABS、PMMA
寸法(mm)
幅84×高さ37×奥行13
測定範囲
1~99999999歩
材質(本体)
ABS、PMMA
質量(g)
30(電池含む・ストラップ除く)
電源(V)
DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個
測定項目
歩数、累計歩数、累計日数
保証期間
1年
電池寿命
約6ヶ月(1日4時間使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
12.5×84×36.5
最大表示/最小表示
(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
設定いらずで、すぐに使えます。
見やすい大画面液晶。
ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。
電池はコインで開けられます。
検出方式
3Dセンサー
付属品
落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個)
材質
ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
寸法(mm)
幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
測定範囲
0~99999歩
材質(本体)
ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
質量(g)
28(電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
文字高(mm)
219
表示項目
歩数
保証期間
1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72.5×35.5×12
1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい、シンプル派。
メモリー
7日間
測定項目
歩数
本体質量(g)
23
機能
ポケットIN、時計、マイベスト3
使用電池
CR2032
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
57×42×13
ポケットにいれても測定できる。シンプルな歩数計で健康管理。
用途歩数測定
測定項目
歩数、距離
機能
歩数表示、距離表示、時刻表示
使用電池
CR2032×1個
20gの軽量・コンパクトボディで、見やすい大型1段表示
7日分の歩数データをメモリー
コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換
3方向加速度センサー採用
メモリー
7日分
付属品
お試し用電池(CR2032×1個)
材質
本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂
質量(g)
約20(電池含む、ストラップ除く)
使用電池
CR2032
電池寿命
約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
約33×60×11
RoHS指令(10物質対応)
対応
スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)
25
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間
バッテリー:約4-6日
ディスプレイ
0.96インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
対応アプリケーション
DayBand
Bluetooth
Ver.4.0
歩数表示のみで、かんたん操作
面倒な設定が不要で、すぐに使える
重さ15gの軽量・コンパクトボディ
大きくて見やすい大型1段表示
コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換
3D加速度センサー採用
センサー
3D加速度センサー
付属品
お試し用電池(CR2032×1個)
材質
本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート
質量(g)
約15(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
精度
(歩数)±3%以内
表示
液晶5桁デジタル表示
使用電池
CR2032
表示内容
歩数:0~99999歩
電池寿命
約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
約29.4×60×10.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
歩数をかんたんに計測3Dセンサー搭載設定不要ですぐに使用できます。省エネタイプ見やすい大画面
検出方式
3次元加速度センサー
付属品
動作確認用電池CR2032×1個、保証書付き取扱説明書
材質
本体ケース ABS樹脂
寸法(mm)
約78×36×8.5
質量(g)
約18(電池含む)
表示部
液晶デジタル表示
使用電池
DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用電池付)
表示内容
歩数…0~99999歩
電池寿命
約1年(新品電池で1日1万歩使用した場合)
使用温度
0℃~40℃
省エネ機能
3分間動かさないと表示が消え省エネモードになります。
3方向加速度センサー採用
体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示
3つのボタンでシンプル操作
歩数表示は大きく見やすく、常に表示
30日・30週間分の大容量メモリー
区間計測も可能
メモリー
30日分
付属品
お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー
材質
本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂
質量(g)
約24(電池含む、ストラップ除く)
電源
DC3V(CR2032 リチウム電池1個)
電池寿命
約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
約33.5×76×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示)
腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能
3気圧日常生活防水
材質
本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン
質量(g)
約40(バンド・電池を含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
精度
(歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内
使用電池
DC1.5(LR44ボタン電池1個)
電池寿命
約2年(1日1万歩使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
55×43×14.3
大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。34日分のデータを記憶し、履歴を表示します。
検出方式
3D加速度センサー式
仕様
(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex
付属品
電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
質量(g)
約24
電源
リチウム電池CR2032×1個
表示方式
液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×13×39
精度(%)
(歩数)±3以内
オートパワーオフ
約1分
電池寿命
約6ヶ月(1日16時間作動時)
カロリー(kcal)
(消費) 0~9999
距離(km)
(歩数)0.0~999.9k
大きな表示で見やすい歩数計
ひと目で分かりやすく歩数を表示
検出方式
3D加速度センサー
付属品
お試し用電池、ストラップ、クリップ
質量(g)
18(電池含む、ストラップ除く)
電源
DC3V(CR2032電池1個)
精度
歩数:±5%(メーカー振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて)
表示方式
LCD表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×33×12
表示内容
時刻:24時間式(時/分)、歩数:最大99999歩、前日メモリー:歩数
電池寿命
約1年(1日平均約1万歩歩行した場合)
表示寸法(mm)
41×13.5
歩数表示のみ
使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ
日本製
検出方式
振子式
質量(g)
約16(電池を含む)
電源
LR43電池1個
電池寿命
約3年(1日1万歩使用/12時間電源OFFにて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
40×40×12
歩数表示を0にして”今からの歩数”を計測する「スタートゼロ機能」
使い始めから1番多く歩いた日の歩数・歩行距離・消費カロリーを日付とともにメモリー
毎日の歩数と歩行距離、日数を積算してメモリー
ホーム画面の任意設定
小雨でも大丈夫な防滴構造
検出方式
3D加速度センサー
付属品
お試し用電池CR20321個(本体内蔵)、ストラップ、クリップ、ドライバー
質量(g)
23(電池含む、ストラップ除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
DC3V(CR2032電池1個)
精度
歩数:±5%(振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて)
表示方式
LCD表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×33×12.5
設定範囲
身長:110~200cm、体重:20~160kg、歩幅:20~120cm、目標歩数:3000~40000歩
表示内容
日付・時刻:24時間式(年/月/日/時/分)、歩数:最大99999歩、消費カロリー:最大9999.9kcal、歩行距離:最大999.99km、目標達成度、目標残歩数、7日メモリー:歩数・消費カロリー・歩行距離・目標達成度・日付、総累計:歩数・消費カロリー・歩数距離・歩行日数
電池寿命
約1年(1日平均約1万歩歩行した場合)
保存温度範囲(℃)
-20~60
防滴構造
JIS C 0920:2003規格適合
表示寸法(mm)
33.5×18.5
歩幅を計測できる機能とタッチ式の心拍計測機能を搭載した歩数計です。年齢や身長に基づいた歩幅評価をおこないます。
一日の歩数や歩いた時間、消費カロリーが計測できます。
歩数計サイズの機器に人間の歩く動きを感知するモーションセンサーと年齢に合わせた歩幅データを組み込んだ画期的な歩幅計測器です。
材質
ABS樹脂
質量(g)
24
寸法(縦×横)(mm)
32×84
機能
タッチ式心拍計測機能
モード
時刻モード(時刻・曜日表示・フルオートカレンダー)、歩数モード(1日のウォーキングタイム・歩数(最大199999歩)・消費カロリー)、歩幅モード(4段階歩幅評価(スゴイ・ヤッター・OK・ガンバロー)・計測可能距離30m-100000m)、計測モード(ウォーキングタイム・ストップウォッチ・歩数・消費カロリー)、記録モード(7日間の歩数モードの記録)
動作
クォーツ