- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 歩車道ブロック 吊り金具のおすすめ人気ランキング
歩車道ブロック 吊り金具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新114件の「歩車道ブロック 吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「縁石吊り金具」、「コンクリート吊りクランプ」、「コンクリート製品敷設用クランプ」などの商品も取り扱っております。
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。
トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。
ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。
本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。
手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。
仕様
ハンド・マシン両用タイプ
独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
1セット(2台)
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。
クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。
道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。
トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質
高抗張力鋼
仕上
紫色焼付塗装
トラスコ品番
433-3187
質量(kg)
7
寸法L(mm)
427
寸法H(mm)
295~390
基本使用荷重(t)
0.2~1
使用荷重(kg)
25~250
寸法D(mm)
30
寸法H2(mm)
90.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
エスコ品番
EA984EB-3
全長(mm)
540
質量(kg)
7
使用荷重(kg)
300
1個
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
ハンド・マシン兼用/ハンドル収納式
運搬・敷設に手軽で最高の使い道
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
内寸19cmのブロックに掛けれる吊金具です。
用途バスケット吊り金具。
材質
本体:塩化ビニール被膜鉄線、キャップ:ポリエチレン
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)
440
寸法H(mm)
76
各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることが出来ます。
エスコ品番
EA984DT-240
全長(mm)
474
質量(kg)
6.9
使用荷重(kg)
500
1個
¥51,800
税込¥56,980
8日以内出荷
爪交換が可能で経済的!
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用
質量(kg)
7.8
寸法H(mm)
70
寸法d(mm)
Φ16
使用荷重(kg)
(最小~最大)20~200
寸法t(mm)
8
寸法F(mm)
52
寸法D(mm)
80~350
寸法E(mm)
104
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
60
寸法I(mm)
150
寸法G(mm)
10
寸法W1(mm)
22
寸法W2(mm)
32
適合部材
歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等
寸法d'(mm)
18
有効開口寸法A(mm)
500・600
1個
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。
トラスコ品番
451-4815
材質
一般構造用圧延鋼材
質量(kg)
27
寸法L(mm)
560
寸法H(mm)
731~973
基本使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
210~250・250~290・290~330
寸法D(mm)
75
寸法H2(mm)
198
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
人力・機械兼用型
つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例
カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる
高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用
クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造
引き起こし作業可
スプリング式ロック装置付
クロームメッキ仕上げ
用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設
使用荷重(kg)
(最小~最大)70~350
寸法F(mm)
31
寸法D(mm)
101
寸法C(mm)
55
適合部材
各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
全長(mm)
430
質量(kg)
4.4
アズワン品番
64-2296-55
1台
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)
440
寸法H(mm)
84
JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ
U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。)
吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。
開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
トラスコ品番
451-4823
質量(kg)
12
仕上
紫色焼付塗装
1台
¥78,980
税込¥86,878
欠品中