- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 歯磨き用品
- 歯ブラシ コンパクトのおすすめ人気ランキング
歯ブラシ コンパクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新233件の「歯ブラシ コンパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歯ブラシ 超極細毛」、「歯 ヤスリ」、「はだおもい」などの商品も取り扱っております。
<密着ウェーブカット>歯と歯ぐきの境目、奥歯の奥にぴったりとフィット。ネバネバ汚れを逃さず、ごっそり落とします。<ぎっしり先細毛>しなやかでコシのある先細毛が歯や歯ぐきにもやさしい磨き心地です。
材質(柄部)
飽和ポリエステル樹脂
材質(毛)
ナイロン
耐熱温度(℃)
60
「先端2倍植毛」と「先細ヘッド」で奥歯の奥までしっかり磨ける。しなりやすいロングスリムネックとヘッド、ネックの厚さを10%カット(従来品比)することでお口の中での操作性が大幅にアップして磨きやすい。
対象
大人用
日本最高レベルの極薄ヘッド・極細ネックで奥歯のさらに奥まで届くハブラシ~スーパースリム・歯科医推奨設計~奥歯のさらに奥まで届く日本最高レベルの「極薄ヘッド」・「極細ネック」※スキ間にフィットして歯垢をしっかりかき出す「弾力フィット毛」を植毛したフラットカット軽い力で小刻みに動かしやすいペングリップに適した「六角形スリムハンドル」※国内家庭品ハブラシ市場(メーカー調べ)
シリーズ
クリニカ
対象
大人用
奥歯の裏までぴったりフィット。
ブラッシングのしにくさから歯垢が残りやすく、もっとも失いやすいといわれる奥歯を、奥歯の裏側からしっかりと磨き上げます。
横長のブラシでせまい奥歯の裏側にも入り込む。
二段階グリップで、奥の奥まで楽々スムーズ。
ネックが細いので小回りが利くから動きやすい。
毛のかたさ
ふつう
奥歯のさらに奥まで届くヘッドの薄さを極めた「極薄ヘッド」
スキ間の歯垢もしっかりかき出す「弾力フィット毛」
ペングリップで持ちやすく、軽い力でみがきやすい「六角形スリムハンドル」
3列:口の中で動かしやすく、奥まで届く「先細形状」のヘッド
シリーズ
クリニカ
対象
大人用
ペングリップに最適な、ラバー付きハンドル。指にぴったりフィットするので、余計な力がかからず、効果的にブラッシングできます。また、パームグリップにも対応しています。
ワンタフトで最後臼歯の遠心面や矯正装置の清掃に適しています。
奥歯の内側や外側、歯並びの悪いところなど、通常のハブラシでは届かないポイントを集中して清掃できるタイプです。
材質
ナイロン
タイプ
ふつう
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
64-1233-50
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
「先端2倍植毛」と「先細ヘッド」で奥歯の奥までしっかり磨ける。しなりやすいロングスリムネックとヘッド、ネックの厚さを10%カット(従来品比)することでお口の中での操作性が大幅にアップして磨きやすい。
対象
大人用
山切りカットが歯と歯の間にピタッ!で歯と歯の間がスッキリみがけるハブラシ
シリーズ
ビトイーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33×230×14
対象
大人用
システマハグキプラスハブラシは、歯ぐきのおとろえが気になりだした方むけの歯周病ケアができるハブラシです。
段差植毛なので、歯周ポケットにも歯ぐきにもやさしくフィット、高密度の超極細毛で歯ぐきを心地よくマッサージできることが特長です。
超極細毛だから、歯周ポケットの奥の汚れをかき出せます。薄型ヘッドで、お口の奥まで届きやすくなりました。
シリーズ
システマ
対象
大人用
アングルネックと2段階のフラット毛が奥歯の奥にしっかり届き、きちんと磨けます。コンパクトヘッドサイズ。
サイズ
コンパクト
対象
大人用
すべての毛先が超極細毛、歯周病ケアのためのハブラシ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33×230×14
シリーズ
システマ
先細毛(毛先テーパード加工)&サテナイズド処理の毛先が歯とハグキの境目の歯周プラークをしっかり除去します。
シリーズ
G・U・M(ガム)
対象
大人用
先端かため植毛で、奥歯のしつこい歯垢もかきとる!
対象
大人用
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に
仕様
三脚取り付けネジ:1/4インチ
材質
本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)
185×68×38
質量(g)
175(電池含)
電源
9V電池×1個(付属)
精度
0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)
再現性(%)
±2.0
分解能
レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)
機能
ホールド機能
使用温湿度範囲
温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
測定範囲(Lux)
0~199900
測定周期(回/秒)
2
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
アングルネックと2段階のフラット毛が奥歯の奥にしっかり届き、きちんと磨けます。レギュラーよりもちょっとコンパクトなヘッドサイズ。
対象
大人用
1本
¥499
税込¥549
翌々日出荷
超極細毛の毛先が歯周ポケットに入り込んで歯垢除去!
対象
大人用
アズワン品番
64-1236-43
1本
¥98
税込¥108
当日出荷
山型カットが歯と歯の歯垢をかき出します。
対象
大人用
1セット(10本)
¥699
税込¥769
当日出荷