- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 歯ブラシ 除菌のおすすめ人気ランキング
歯ブラシ 除菌のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新128件の「歯ブラシ 除菌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歯ブラシ保管庫」、「ブラシ消毒器」、「スマホ除菌器」などの商品も取り扱っております。
紫外線パワーで、ニオイと原因菌を分解し強力除菌。
用途蓋を閉じると自動ON。6~8分で除菌完了。UV-Cとオゾンの力で99.99%以上の除菌が可能。
質量(g)
105
寸法(mm)
29×62×233
使用電池
単3×2(別売)
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
紫外線パワーで、ニオイと原因菌を分解し強力除菌。
用途4本収納可能。電源は、ACと乾電池(単3×2 別売)が使えるハイブリッド仕様。
質量(g)
200
付属品
専用ACアダプター、歯ブラシアジャスター2個
寸法(mm)
86.5×91.5×142
1個
¥3,890
税込¥4,279
5日以内出荷
家庭で使える4本収納仕様。T字カミソリ1本+歯ブラシ2本収納可能。充電式で設置場所フリー。強化樹脂製ボディで頑丈。LED方式で水銀の使用はなし。小型で省スペースに収まるサイズ。
用途歯ブラシの収納に。
仕様
除菌LED:2mW(265~285nm)
付属品
T字カミソリ用アタッチメント、USB充電ケーブル、壁掛け用フック(両面テープ仕様)、交換用両面テープ
質量(g)
113
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×42×58
バッテリー
3.7V 800mA(リチウムポリマー)
バッテリー稼動時間
2時間充電で30日(4本同時に1日2回使用の場合)
紫外線UV-Cランプを1本丸々搭載+送風機能も!
ブラシやシェーバーをしっか除菌&スピード乾燥
最大5人分を一気に除菌。シェーバーや大きめの歯ブラシにも対応!簡単設置、スマートに洗面台を整頓
パワフルなエアガン機能※エアガンのノズルがシリコン性の為、どんなところにも手が届きます。エアガンを使ってキャンプ時、頬腰やテント内清掃も可能。
操作は簡単・手間なし!約10日間充電不要で、4時間ごとに除菌&乾燥をしてくれるタイマー機能付き。
付属のホルダーを変えれば、ちょっと大きめの歯ブラシも、シェーバーも除菌できます
いちいちボタンを押さなくても、3時間ごとに自動で除菌&乾燥を繰り返してくれます。
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
湿気を含んだ歯ブラシ上で繁殖する原因菌を除去し、歯ブラシをクリーンに保ちます。
歯ブラシホルダーに入れてドアを閉め、スタートボタンを押せば紫外線殺菌と熱風の乾燥が始まり、50分後に自動停止します。
独自の遠赤外線熱風と紫外線灯による相乗効果で素早く乾燥・消毒殺菌できます。
付属品
歯ブラシホルダー(ステンレス)、壁取付けネジ一式
質量(kg)
5
消費電力(W)
460
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×190×340
殺菌灯
紫外線灯:6W×1灯
16本の歯ブラシを清潔に管理使用した歯ブラシの除菌と乾燥が簡単にできます。
歯ブラシが16本入ります歯ブラシ色とりまぜ(色は選べません)
セット内容
歯ブラシ(デンタルプロ ブラックダイヤ超極細網ワイドやわらかめ)×20、歯ブラシスタンド×4、除菌庫
材質
【歯ブラシ】本体部:PET・ラバー部:TPC・毛:飽和ポリエステル樹脂、【歯ブラシスタンド】ABS、【除菌庫】ABS
包装形態
無
寸法(mm)
歯ブラシ:180×13×15、歯ブラシスタンド:160×50×67、除菌庫:280×320×400
毛のかたさ
やわらかめ
耐熱温度(℃)
60
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
126
除菌率
0.999
機能
40~55℃乾燥
アズワン品番
65-1825-02
1セット
¥38,182
税込¥42,000
10日以内出荷
アズワン品番
1-7657-01
仕様
棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)
18
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8/2P
殺菌灯
15W×2灯
外寸法(mm)
490×382×600
庫内寸法(mm)
430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード
1.8m(2P)
UV BOX+ワイヤレス充電器
用途スマホ、マスク、財布・小銭、眼鏡、その他をUV-CとUV-Aの13灯で除菌します
付属品
【ケーブル】USB-A(オス)-USB Type-C(オス) 約95cm ※QC3.0準拠
材質
ABS+PC+ファブリック
質量(g)
約488
出力(W)
【UVライト】3、【ワイヤレス充電】15/10/7.5/5
対応機種
【ワイヤレス充電】iPhone8以降に発売のiPhone、ワイヤレス充電可能なAndroidスマートフォン
入力
USB Type-C 5V/2A 9V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約228×128×61
LED
13個(UV-A:10個 UV-C:3個)
RoHS指令(10物質対応)
対応
除菌時間(分)
1/3/6/9(4タイプ)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約203×105×36
再生紙使用マーク
適合
扉の開閉に連動して自動的に紫外線灯が点灯・消灯します。殺菌効力を効果的に管理できるタイマースイッチ付(60分)。
材質
特殊メラミン樹脂(抗菌材)
質量(kg)
39
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×370×1730
棚段数
上段/網棚5段、下段/網棚2段
殺菌灯
上段15W×2灯(紫外線灯)
庫内寸法(mm)
上段/W410×D295×H1050、下段/W410×D295×H450
松吉医科器械コード
19-3075-00
1個
¥289,980
税込¥318,978
21日以内出荷
扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。
消毒完了後は自動的に消灯します。
扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質
本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工
質量(kg)
7
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×250×330
殺菌灯
10W×2灯(電子点灯方式)
棚
2段(棚間隔80mm)
アズワン品番
0-5136-01
有効寸法
(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
1台
¥99,000
税込¥108,900
12日以内出荷
15分ごとに連続3回点灯のサイクルをくりかえす機能付きです。扉を開けると、殺菌ランプは消灯します。
材質
本体/ABS樹脂、内装/ステンレス
質量(kg)
4.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×242×420
殺菌灯
6W×1灯
庫内寸法(mm)
230×218×205
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番
4-163-11
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚
質量(kg)
21
電源(V)
AC100(50/60Hz 7A)
消費電力(W)
400
温風温度(℃)
室温+30℃
殺菌灯
100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)
タイマー設定
0.5s~30h
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×370×842
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
598×349×600
1台
¥235,000
税込¥258,500
当日出荷
UV除菌と超音波洗浄が可能な一台二役!(※同時使用不可)
マスクやスマホも入る大きさの洗浄槽
洗浄物に合わせて選べる1~5分タイマー
腕時計バンドや小物を洗浄しやすい洗浄ホルダー付
電源コードが取り外しできお手入れ簡単
UVライト直視防止設計
消費電力(W)
36(超音波洗浄)、3.5(UV除菌)
コード長さ(m)
約1.5(電源アダプタ
周波数(kHz)
43±2(超音波)
本体質量(kg)
約0.7(電源アダプタ除く)
定格寿命(時間)
約10000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)約223×120×最大85、(洗浄槽内)約177×94×最大55
紫外線波長(nm)
265~285(UV-C)
タイマー
1~5分(超音波洗浄)、5分・10分(UV除菌)
洗浄槽容積(mL)
最大約600
定格入力
DC12/3A
動作温度範囲(℃)
-5~40
1台
¥6,890
税込¥7,579
5日以内出荷
UVライトで簡単除菌!約8分で除菌効果99%を発揮!
アロマ機能で除菌しながら香りをつけることができます
材質
(本体)ABS/(ケーブル)PVC+銅
質量(g)
387
消費電力(W)
5
電源
DC 5V 1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×125×58
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×104×33
波長(nm)
253.7(UV-C)
コネクタ
USB-Type-C(電源用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
歯ブラシ同士の間隔は約5mmで衛生的に保管できます。壁取付タイプ。しずく受け付。
材質
プラスチック
毎分約22000ブラシストロークと細さ約0.02mmの極細毛ブラシが驚異の歯磨きを実現。
質量(g)
31(単4乾電池1本含む)
適合
(替えブラシ)K70
連続使用時間
1回2分、1日2回使用で約90日(約360分)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
18×190
ブラシ
極細毛(毛先0.02mm)
ストローク数(回/分)
22000
片手でプッシュして消毒液が噴射します。
ワンプッシュで消毒液を噴射します。
ディスポーザブル容器で衛生的。カギ付き。
容量(mL)
600
種別
本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×100×266
アズワン品番
64-5020-35
RoHS指令(10物質対応)
対応
噴射量(mL/回)
約1.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷