- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 歯ブラシたてのおすすめ人気ランキング
歯ブラシたてのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新89件の「歯ブラシたて」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンジスタンド」、「シリンジケース」、「歯ブラシスタンド」などの商品も取り扱っております。
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
そのまま殺菌保管庫等に入れられます。
各穴に1~38のナンバーが付いていますので、歯ブラシの取り違えを防ぎます。
ステンレス製ですので、紫外線保管庫や歯ブラシ殺菌保管庫に使用できます。
歯ブラシのヘッドが触れにくい傾斜付きです。
底板に傾斜が付いていますので、水分は手前に集まります。
仕様
ナンバー付き
材質
ステンレス(SUS430)
質量(g)
360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
192×110×90
収納本数(本)
38
穴寸法(Φmm)
19×12
アズワン品番
8-6532-01
1個
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
PP(ポリプロピレン)
穴数
40
配列
4×10
材質
ステンレス(SUS304)
歯ブラシ同士の間隔は約5mmで衛生的に保管できます。壁取付タイプ。しずく受け付。
材質
プラスチック
材質
PP(ポリプロピレン)
コーティングワイヤー製
材質
鉄+ポリコーティング仕上げ
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
0.5
穴数
12個(3×4)
湿気を含んだ歯ブラシ上で繁殖する原因菌を除去し、歯ブラシをクリーンに保ちます。
歯ブラシホルダーに入れてドアを閉め、スタートボタンを押せば紫外線殺菌と熱風の乾燥が始まり、50分後に自動停止します。
独自の遠赤外線熱風と紫外線灯による相乗効果で素早く乾燥・消毒殺菌できます。
付属品
歯ブラシホルダー(ステンレス)、壁取付けネジ一式
質量(kg)
5
消費電力(W)
460
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×190×340
殺菌灯
紫外線灯:6W×1灯
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。
コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質
ステンレス(SUS304)
角穴(mm)
47
材質
SUS304 電解研磨
棚高さ(mm)
80
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質
PP(ポリプロピレン樹脂)
仕様
オートクレーブ可能
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード
1.8m(2P)
紫外線ランプで菌の発生を抑制
家庭用の衛生保管庫
体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます
ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用
ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付
15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)
242
幅(mm)
300
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
420
消費電力(W)
10.5(点灯時)
電源
100V、50/60Hz
ランプ
【赤外線】GL-6W、庫内灯5W
皮相電力(VA)
18(100V)
15mLの遠沈管が30本、50mLの遠沈管が20本同時に立てることができるラックです。
ポリプロピレン(PP)よりも割れにくい耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用
用途遠沈管の収納に。
材質
耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
立て数(本)
30(15mL)、20(50mL)
適合
遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×205×55
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。