- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 消毒・除菌・洗剤
- 歯ブラシ保管庫のおすすめ人気ランキング
歯ブラシ保管庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新95件の「歯ブラシ保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラシ消毒器」、「歯ブラシスタンド」、「歯ブラシケース」などの商品も取り扱っております。
湿気を含んだ歯ブラシ上で繁殖する原因菌を除去し、歯ブラシをクリーンに保ちます。
歯ブラシホルダーに入れてドアを閉め、スタートボタンを押せば紫外線殺菌と熱風の乾燥が始まり、50分後に自動停止します。
独自の遠赤外線熱風と紫外線灯による相乗効果で素早く乾燥・消毒殺菌できます。
付属品
歯ブラシホルダー(ステンレス)、壁取付けネジ一式
質量(kg)
5
消費電力(W)
460
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×190×340
殺菌灯
紫外線灯:6W×1灯
歯ブラシ同士の間隔は約5mmで衛生的に保管できます。壁取付タイプ。しずく受け付。
材質
プラスチック
紫外線ランプで菌の発生を抑制
家庭用の衛生保管庫
体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます
ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用
ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付
15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)
242
幅(mm)
300
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
420
消費電力(W)
10.5(点灯時)
電源
100V、50/60Hz
ランプ
【赤外線】GL-6W、庫内灯5W
皮相電力(VA)
18(100V)
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード
1.8m(2P)
そのまま殺菌保管庫等に入れられます。
各穴に1~38のナンバーが付いていますので、歯ブラシの取り違えを防ぎます。
ステンレス製ですので、紫外線保管庫や歯ブラシ殺菌保管庫に使用できます。
歯ブラシのヘッドが触れにくい傾斜付きです。
底板に傾斜が付いていますので、水分は手前に集まります。
仕様
ナンバー付き
材質
ステンレス(SUS430)
質量(g)
360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
192×110×90
収納本数(本)
38
穴寸法(Φmm)
19×12
アズワン品番
8-6532-01
1個
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
16本の歯ブラシを清潔に管理使用した歯ブラシの除菌と乾燥が簡単にできます。
歯ブラシが16本入ります歯ブラシ色とりまぜ(色は選べません)
セット内容
歯ブラシ(デンタルプロ ブラックダイヤ超極細網ワイドやわらかめ)×20、歯ブラシスタンド×4、除菌庫
材質
【歯ブラシ】本体部:PET・ラバー部:TPC・毛:飽和ポリエステル樹脂、【歯ブラシスタンド】ABS、【除菌庫】ABS
包装形態
無
寸法(mm)
歯ブラシ:180×13×15、歯ブラシスタンド:160×50×67、除菌庫:280×320×400
毛のかたさ
やわらかめ
耐熱温度(℃)
60
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
126
除菌率
0.999
機能
40~55℃乾燥
アズワン品番
65-1825-02
1セット
¥38,291
税込¥42,120
10日以内出荷
家庭で使える4本収納仕様。T字カミソリ1本+歯ブラシ2本収納可能。充電式で設置場所フリー。強化樹脂製ボディで頑丈。LED方式で水銀の使用はなし。小型で省スペースに収まるサイズ。
用途歯ブラシの収納に。
仕様
除菌LED:2mW(265~285nm)
付属品
T字カミソリ用アタッチメント、USB充電ケーブル、壁掛け用フック(両面テープ仕様)、交換用両面テープ
質量(g)
113
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×42×58
バッテリー
3.7V 800mA(リチウムポリマー)
バッテリー稼動時間
2時間充電で30日(4本同時に1日2回使用の場合)
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様
網棚1段
質量(kg)
3.5
消費電力(W)
9
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×235×186
殺菌灯
紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)
225×200×106
アズワン品番
1-7657-01
仕様
棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)
18
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8/2P
殺菌灯
15W×2灯
外寸法(mm)
490×382×600
庫内寸法(mm)
430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
身近な物を除菌&乾燥。紫外線除菌。ボタンを押すだけ簡単操作。除菌率99.9%。16Lの大容量。哺乳瓶、食器、赤ちゃんの衣類、歯ブラシなども除菌、ドライ可能です。
セット内容
本体×1
材質
ABS、ガラス、ステンレス
寸法(mm)
280×320×400
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
126
機能
ドライ機能:40~55℃乾燥
形態
包装:箱入り
1個
¥28,182
税込¥31,000
3日以内出荷
材質
PP(ポリプロピレン)
穴数
40
配列
4×10
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質
遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)
電源
AC100V 50/60
消費電力(W)
3
棚板間隔(mm)
[底1弾]50、[その他]30
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
セット内容
低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
材質
PP(ポリプロピレン)
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番
4-163-11
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚
質量(kg)
21
電源(V)
AC100(50/60Hz 7A)
消費電力(W)
400
温風温度(℃)
室温+30℃
殺菌灯
100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)
タイマー設定
0.5s~30h
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×370×842
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
598×349×600
1台
¥250,000
税込¥275,000
当日出荷