歯厚マイクロメータのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
112件の「歯厚マイクロメータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブロックゲージ」、「マイクロメーターセット」、「キャリパー型 マイクロメーター」などの商品も取り扱っております。
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.01 仕様 定圧装置付き 種別 歯厚用 タイプ アナログ式 シリーズ 123 特性 平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
1台ほか
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定 定圧装置付 基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く) デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.001 測定可能モジュール 0.5~6 平面度(μm) 1 仕様 定圧装置付き、測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 種別 歯厚用、デジマチック(LCD) タイプ デジマチック(LCD) シリーズ 323 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法t(mm) 0.7 寸法e(mm) 20 測定子直径(Φmm) 20 保護等級 IP65 機能 原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 寸法f(mm) 8 電池寿命(年) 通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します スピンドルは直進式 歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール 定圧装置付 基点調整用基準棒付き (測定範囲0~25mmは除く)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.001 測定子直径(Φmm) 20 仕様 測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TM送信ユニット。(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版) 。(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット。(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 種別 デジマチック(LCD) シリーズ 369 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 平面度(μm) 1 機能 原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年) 通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 スピンドルは直進式。 歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール 定圧装置付。
仕様 定圧装置付き 種別 直進式歯厚 タイプ アナログ シリーズ 169 最小表示量(mm) 0.01 測定子直径(Φmm) 20 平面度(μm) 1
1個
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.01 平面度(μm) 1.6 仕様 定圧装置付き 種別 歯厚用 タイプ アナログ式 シリーズ 123 寸法t(mm) 1 寸法e(mm) 30 測定子直径(Φmm) 30 測定可能モジュール 0.7~11 寸法c(mm) 6 寸法f(mm) 12
1台ほか
53,980 税込59,378
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。 最小表示量(mm) 0.01 寸法A(mm) 10 寸法B(mm) 3 平面度(μm) 0.6
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.01 平面度(μm) 1 種別 歯厚用 タイプ アナログ・超硬合金チップ付 シリーズ 123 寸法t(mm) 0.7 寸法e(mm) 20 測定子直径(Φmm) 20 測定可能モジュール 0.5~6 寸法f(mm) 9.8
1台ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm) 0.01 種別 標準外側
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.001 平面度(μm) 0.3 仕様 測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622。(ブザータイプ)264-623。●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626。(ブザータイプ)264-627。●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ 293 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級 IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm) 2.5 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年) 通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリアタイプです。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.01 平面度(μm) 0.3
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm) 25
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 圧着端子のクリンプハイト測定用定圧装置付 保護等級IP65の防水デジマチックマイクロメータ仕様。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm) 0~20 最小表示量(mm) 0.001 保護等級 IP65 ミツトヨ品番 342-271-30
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体) スチール、プラスチック 測定範囲(mm) 0~25 電源 CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm) 0.02 測定子(mm) 丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm) 35 主な用途 外径測定用に RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm) ±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
179,800 税込197,780
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能 ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) 厚さ(mm) 3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm) 16 シリーズ 500 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差 ±1カウントを含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 サムローラ なし 許容誤差 最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子 なし(測定データ) 最大許容誤差(μm) EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年) 通常の使用状態で約5
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定出来ます スピンドルは直進式 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.001
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ 511
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm) 0~25 最小表示量(mm) 0.001 仕様 スイッチは原点セットのみ 質量(g) 270 シリーズ 293 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 測定力(N) 5~10 平面度(μm) 0.3 機能 ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報 平行度(μm) 2 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm) JMPE:±2 ミツトヨ品番 293-821-30 電池寿命(年) 通常の使用状態で約2.4
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター 測定範囲(mm) 0.001~25 最小読取値(mm) 0.001 器差(μm) ±3 付属品 球面アタッチメント、電池フタ用スパナ 寸法(mm) 61×156×28 電源 リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm) 0.001 使用温度(℃) 0~40 測定力(N) 10 電池寿命(通常使用で約) 8ヶ月 材質(フレーム) 機械構造用炭素鋼 測定圧力 10N 本体サイズ(mm) 61×156×28 電池寿命 8ヶ月 材質(測定面) 超硬チップ 材質(スピンドル) 高炭素クロム軸受鋼 特性 ●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 本体の両側測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定 保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータ ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用 定圧装置付 ボール測定子はオプション既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.001
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)