歯研ラックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
153件の「歯研ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直動機構」、「歯車」、「ラック」などの商品も取り扱っております。
KHK(小原歯車工業)SRG 歯研ラック
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 歯研ラック 形状 R1
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
材質 SCM440 種別 歯研ラック 形状 RF
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別 歯研ラック 材質 S45C 形状 RF 表面処理 歯部以外黒染
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KRG 歯研ラック
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
材質 SCM440 種別 歯研ラック 形状 R1
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 形状 R1 圧力角(°) 20 熱処理 歪取り焼鈍 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 95HRB以下 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SRGCP CP歯研ラック
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 歯研ラック 形状 R1
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 種別 ラックギヤ 精度 JIS N4級 熱処理 焼きならし 表面硬度 HS26~31
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

モジュール 5 歯幅(mm) 50 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 歯研ラック 形状 RD 高さ(C)(mm) 50 寸法E(mm) 20 圧力角(°) 20 寸法G(mm) 220 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度 45~55HRC 歯面仕上げ 研削 歯切基準面 底面 歯幅B(mm) 50 かみあい高さD(mm) 45 使用ねじ M14
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュール 1 歯幅(mm) 10 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 歯研ラック 形状 RA 高さ(C)(mm) 12 寸法E(mm) 5 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度 45~55HRC 歯面仕上げ 研削 歯切基準面 底面 歯幅B(mm) 10 かみあい高さD(mm) 11 使用ねじ M4
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 形状 R1
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ラックキット
ラックを使用すると回転を直動に変換することができます。昇降装置などに使用されます。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別 ラック&ピニオン 質量(kg) 約1 取付け方法 平行軸 使用 SRO1.5-500、PS1.5-20
1キット
36,980 税込40,678
3日以内出荷

KHK(小原歯車工業)調質歯研ラック
調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
材質(本体) SCM440 圧力角(°) 20 熱処理 調質 歯形 並歯 歯面硬度 225~352HB
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。
材質 SCM440 形状 RF
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質 S45C
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 種別 ラックギヤ 精度 JIS N4級 熱処理 焼きならし 表面硬度 HS26~31
1本
5,998 税込6,598
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SRCPラック
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 形状 R1 圧力角(°) 20 熱処理 歪取り焼鈍 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 95HRB以下 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)CP調質歯研ラック
材質(本体) SCM440 圧力角(°) 20 熱処理 調質 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 1級 歯面硬度 225~352HB
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラック
・歯面高周波焼入れ標準化し価格を抑えました。・従来のKRGCPF調質歯研ラックより破面強さを5割アップした製品です。
種別 ラック 材質 SCM440
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・クロモリ材に浸炭焼入れを施した歯研ラックです。・累積ピッチ誤差10μm以下でラック性能No.1。
種別 ラック 材質 SCM415 形状 RF
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラック
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別 ラック 材質 S45C
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)