- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- 残圧排出弁のおすすめ人気ランキング
残圧排出弁のおすすめ人気ランキング
2025/12/20更新104件の「残圧排出弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「残圧排気弁」、「残圧」、「3ポート弁」などの商品も取り扱っております。
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(2.89MB)
シリンダ内の残圧をプッシュボタン
を押すことにより大気に開放
ポート数
3
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
ハンドル切換角度(°)
90
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数
3
使用流体
空気
材質
ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用真空圧力(kPa)
-100
使用流体
空気
ボディサイズ
(4) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
接続方式
(1) 右側1(P)
配管接続方向
(1) 右側1(P)
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体)
アルミ合金、鋼鉄メッキ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
流体温度(℃)
-5~60
材質(ゴムシール)
二トリルゴム(NBR)
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続
ポート数
2
使用流体
空気
材質
ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
軽量、コンパクト設計。
シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
最低作動圧力(MPa)
0.05
使用温度範囲(℃)
5~60(凍結無き事)
RoHS指令(10物質対応)
対応
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途残圧排気機能
使用圧力範囲(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-5~60
ポート数
3
使用流体
空気
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)
5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
タイプ
スタンダードタイプ
使用流体
空気
最低作動圧力差(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)
5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
最低作動圧力差(MPa)
0.05
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
パネルマウントタイプ
色
開放リング/ブラック
取付方式
パネル取付
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ピン式
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数
3
使用流体
空気
ねじの種類
R
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
難燃タイプ
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
0~60