- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 残留塩素 試薬 500のおすすめ人気ランキング
残留塩素 試薬 500のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新115件の「残留塩素 試薬 500」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オルトトリジン溶液」、「残留塩素検査薬」、「残留塩素 試薬」などの商品も取り扱っております。
分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。
赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
取扱説明書
(0.22MB)
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。
オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。
測定範囲(mg/L)
0.05~2.0
本体寸法(mm)
67×34×157
本体質量(g)
300(ケース含)
測定方法
DPD法
セット内容
残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本
標準比色板
0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
取扱説明書
(0.42MB)
仕様
一般用遊離塩素DPD分包試薬
TGK品番
428-80-63-47
アズワン品番
65-3392-74
1ケース(50包)
¥769
税込¥846
当日出荷
粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。
塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。
そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に
種別
No.1
タイプ
錠剤
残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。
塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。
次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。
この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。
一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。
(全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。
タイプ
DPD法試薬(粉末タイプ)
・ハンディ水質計アクアブ残留塩素高濃度および有効塩素濃度測定キットに使用する試薬です。
・上水試験方法のヨウ素滴定法と同じ淡黄~濃黄色に呈色する発色原理を使用しています。
仕様
100回測定分 AQ-102、AQ-102P、AQ-202、AQ-202P用
適合本体
080560-102、080560-1020、080560-202、080560-2020
アズワン品番
2-7323-02
1セット(100袋)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
遊離塩素の測定用
用途デジタル残留塩素計用低濃度試薬として
形状
錠剤
測定回数
500回分
使用可能機種
HI 96701、HI 96711、HI 701、HI 711、HI 96771(低濃度遊離塩素の測定のみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(500回分)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トラスコ品番
114-5868
セット内容
試薬50回分、バイアル瓶、カラーチャート
質量(g)
100
測定範囲(mg/L)
0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1
測定間隔
8段階
1セット
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器です。
従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
アズワン品番
2-6205-01
セット内容
測定器、比色板(DPD遊離塩素用)×1枚、比色用セル×2個、DPD試薬液5mL(約100回分)×1本、レザーケース
測定項目
遊離残留塩素(ppm)
測定範囲(ppm)
(遊離残留塩素)0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
残留塩素測定器(DPD法)用のDPD試薬です。
DPD試薬Sは従来の緩衝液(NO.1試薬)と発色剤(NO.2試薬)の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬で、測定手順の簡素化、すばやい発色反応を可能にしました。
1.DPD硫酸塩
2.無水硫酸ナトリウム
3.りん酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム)
4.キレート剤(CyDTA)
粉末タイプは、錠剤と比べ「水」に溶けやすく、発色がとてもきれいです。
そのためスピーディーな判定が可能です。
タイプ
粉末
使用期限
1年
保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品
単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
材質
(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀
寸法(mm)
幅234×高さ36×奥行22
色
ホワイト
測定範囲
0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L
材質(本体)
ABS、PE、白金、塩化銀
質量(g)
約82(電池を含む)
電源(V)
DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
36×234×22
電源
DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
測定範囲(mg/L)
0~0.80
測定回数
5000回
測定対象
遊離残留塩素(水道水限定)
最小目盛
0.05mg/L
保証期間
1年
耐水性
防滴IPX5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
DPD方式により残留塩素濃度を測定
遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能
IPX4防滴仕様
最大150件まで測定結果を保存・呼び出し可能
切り忘れによる電池消耗を抑えるオートパワーオフ機能付
用途プールや浄化槽の残留塩素測定に
付属品
遊離残留塩素用試薬(50回分)、全残留塩素用試薬(50回分)、テストボトル(3個)、蒸留水(50mL)、計量カップ、クリーニング用布、収納ケース、取扱説明書
トラスコ品番
481-0384
電源
単4電池×4
測定範囲(mg/L)
0.00~5.00
本体質量(g)
約1095
精度
±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)
分解能
0.01mg/L
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×265×80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
・柴田科学製pH残留塩素計に用いられるPR指示薬です。
・容量50mL
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。
比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。
小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。
届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
測定対象
総残留塩素 超高濃度
測定原理
KI比色法
測定濃度範囲(mg/L)
100/200/300/600
付属品
ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、液体試薬30mL(約60回分)
1組
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。
使用法もとにかく簡単なので、日常の簡易検査に最適です。
セット内容
ケース、本体、丸型試験管、試薬50回分又は15g(1種類)
水素イオン濃度(pH)の測定の際にご利用頂けます。
形状
液体
対応商品
DPDキット
1個(30mL)
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷