段ボール 角補強のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「段ボール 角補強」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パレットコーナーガード」、「L字段ボール」、「ドア 角 保護」などの商品も取り扱っております。
板紙を積層し、それを強力に接着・プレス成型していますのでとても強靭です。 世界でもっとも厳格とされるドイツリサイクル基準[Resy 5815(独)]の認定を取得。 純パルプ100%、強度も十分で再使用もスムーズです。 使いやすさを追求したオリジナルジグソーカット加工で、テープや止め具は不要、はめ込むだけで組み立て完了。
用途梱包商品のコーナー保護に。PPバンド掛け等の補強・角あてとして。環境に配慮した簡易梱包として。 厚さ(mm) 3 寸法A(mm) 50 寸法B(mm) 50
1箱(250本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンボール箱のフタ留めとして大活躍! コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし! ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等 寸法(mm) 75×75×67 質量(g) 54
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。 コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。 用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など 材質 純パルプ100% 寸法A(mm) 50 寸法B(mm) 50
1箱(50本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。 板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。 再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。 材質 Kライナー、紙管原紙 幅(mm) 50 厚さ(mm) 3 クラフト色
1束(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キリンヂャカードダンパー L
段ボールの積み上げに画期的なアイテムです!
寸法(mm) 60×70×70
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板紙を何枚も積層プレスすることで高強度を実現しました。 世界40ヶ国以上での使用実績があります。 ドイツリサイクル協会の認定を受けた商品です。
用途荷物輸送時の荷崩れ防止に、段積み保管時の荷崩れ防止に 材質 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×50×100
1箱(50本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。 SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合 WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合
用途プラダンケースDIY材料
1セット(4個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

共進ペイパー&パッケージエッジボードコーナーパッド
折り曲げて使用するエッジボードです。様々なシチュエーションで角あてとして使用でき、製品の荷崩れや角の破損を防ぎます。
用途製品の保護や簡易包装に。 長さ(mm) 200 幅(mm) 50 厚さ(mm) 3 高さ(mm) 50
1セット(20枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

角部の保護用のエッジボードです。 梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。 PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。 ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。
用途梱包用箱の破損防止に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。 長さ(mm) 100 幅(mm) 50 材質/仕上 紙(純パルプ)
1箱(50本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低コストで使いやすい
用途荷締機などと併用すると荷崩れ防止になる 材質 ペーパー 厚さ(mm) 2 寸法L(mm) 1000 寸法A(mm) 50 寸法B(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
249 税込274
当日出荷

曲げてコーナーガードへ。紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。 日本製造。リサイクル性に優れています。 ワンタッチで結合可能です。留め具不要。 別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材 材質 パルプ 長さ(mm) 200 形状 L型 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 抜き場所:100×100 角度(°) 80~100 加工 抜き加工:パズル型 辺(mm) 50×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(300本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

エッジボード製なので優れた強度とリサイクル性を持っています。 パズルカットが施されているのでワンタッチで組み立て可能です。 製品角部分を簡単に保護できます。
用途機械の角部分保護に 幅(mm) 50 材質 厚さ(mm) 3
1セット(100本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被包装物や梱包物のコーナーの緩衝性能を高めます。 通常のプチプチ[[(R)]]より丈夫なポリプロピレン製です。
用途段ボールの角当て用途として、角部分の補強用養生として 厚さ(mm) 4
1セット(100個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーコードをはがしやすいように表面をデザインしています。 ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。 連結できます。 用途に応じてマルチな使い方ができます。 梱包作業の便利グッズ。 ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途物流センター、倉庫、梱包作業ラインに トラスコ品番 762-9982 材質 樹脂 長さ(mm) 250 幅(mm) 90 厚さ(mm) 18 質量(g) 126
1セット(2個)
649 税込714
当日出荷

ダンボールの四隅に差し込むことで作業の邪魔になる上部フラップを固定できます。 また、そのまま段ボールを段積みできるようになっています。
用途ピッキング作業、引っ越しなどに最適です。 材質 ポリプロピレン 質量(g) 68
1パック(4本)
599 税込659
当日出荷

エムエフL型紙管
強い紙製のアングルで出隅を養生できます。
用途出隅・開口枠・角の養生 材質 パルプ 長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 2 ベージュ
1ケース(50本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。 長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。 形状 L字型 材質 発泡ポリエチレン 幅(mm) 20 質量(g) 100 取付方式 貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属) 長さ(m) 3
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2個のパーツを組み合わせて使う事でテープ留めせずに段ボールの蓋を閉じる事が可能です。 パーツ1個づつ使えば、エッジホルダーとして使用可能! 蓋の部分に差し込む事でダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等 寸法(mm) 30×35×13 質量(g/個) 約6.2 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1パック(2セット)
179 税込197
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネット扉面のカドに取り付け、クッションの役目を果たします。 事故ケガを防ぎます。
材質 ポリエチレン樹脂 適合 M形キャビネットなどに使用 セット内容 1セット4個入 色(マンセル値) クリーム(2.5Y9/1) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷