段ボールシュレッダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「段ボールシュレッダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュレッダー 厚紙」、「段ボール 裁断」、「メディア シュレッダー」などの商品も取り扱っております。
従来のシュレッダーでは細断禁止物とされていた厚紙や段ボール、シール付き封筒などが細断可能になったパワフルなシュレッダーです。 DMなどもそのまま細断可能です。 オートクリーニング機能搭載し定期的に正転/逆転をして詰まりを防止します。 細断屑満杯センサー付きで、満杯になったら作動停止してランプでお知らせしてくれます。 乾燥機に満杯屑センサーが誤作動を起こす場合でもキャンセル(入/切)スイッチ付きだから安心です。 乾燥機に満杯屑センサーが誤作動を起こす場合でもキャンセル(入/切)スイッチ付きだから安心です。
ホワイト ダストボックス容量(L) 33 仕様 メディア細断、ホッチキス11号針迄細断可 トラスコ品番 158-7718 幅(mm) 410 質量(kg) 19 高さ(mm) 649 タイプ 静音/49db 奥行(mm) 295 電源(V) AC100 消費電力(W) 320/330 電源コード(m) 1.6 機能 オートリバース、オートクリーニング、電源スイッチ、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ 細断速度 2.4/2.8m/min(50/60Hz) 細断寸法(mm) 最大:4×40 投入口幅(mm) 222/260 最大細断枚数 17/16 定格使用時間(分) 40 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 410×295×649 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 17/16
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

【クロスカット】【自動細断可能数150枚】 【ダストボックス容量約23.5L(A4コピー用紙300枚)】【CD・DVD・カード・ホチキス対応】 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。 一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。 ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。 スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 23.5(A4コピー用紙約300枚分) 細断可能物 CD/DVD、カード、ホッチキス トラスコ品番 412-8788 材質 ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg) 約14 グレー 電源 AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W) 145/175(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約435×約355×約520 安全装置 ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ 電源コード(m) 約2 騒音値(dB) 約65 連続使用時間(分) 15 細断枚数 自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約1.6/約2.0 細断寸法(mm) 紙/約4×10(クロスカット)、メディア類(CD・DVD・カード)/3分割カット 投入口幅(mm) 218 アズワン品番 65-1968-86 待機時消費電力(W)(50/60Hz) 3.0以下 細断形状 クロスカット 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 435×355×520 オートフィード機能 あり リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応 ダストボックス容量は8リットル
ダストボックス容量(L) 約8.0 質量(kg) 約3.0 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 170 コード長さ(m) :約1.5 定格電流(A) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約290×280×140 定格時間(分) 2分/休止時間…40分 細断幅クロスカット(mm) 4×40 細断速度 約2.5m/分 投入口幅(mm) 220 最大細断枚数 A4用紙(64g/m2)5枚 細断形状 クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 290×280×140 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

イージーリペアユニット搭載の安心モデル
細断形状 ワンカットクロス 細断可能物 ホッチキス ダストボックス容量(L) (紙)42 トラスコ品番 466-0706 質量(kg) 40 電源 AC100V 消費電力(W)(50/60Hz) 325/300 最大裁断枚数 18/16 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 3.7/4.4 細断寸法(mm) 3.9×30 投入口幅(mm) 260 最大細断枚数 18/16 定格使用時間(分) 30 アズワン品番 64-8844-30 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 600×300×650 最大裁断サイズ B4 オートフィード機能 あり リバース機能 あり 最大投入幅 B4
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。 一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 23(A4コピー用紙で400枚) 材質 ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(kg) 13 ホワイト 電源(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×260×656 安全装置 ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 電源コード(m) 1.4 連続使用時間(分) 10 細断枚数 A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 3.0/3.5 細断寸法(mm) 4×34 投入口幅(mm) 218 細断形状 クロスカット 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 365×260×656 細断可能物 CD/DVD、カード リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状 マイクロカット 細断可能物 CD/DVD、カード ダストボックス容量(L) 16 仕様 DIN 66399機密レベルP-5 質量(kg) 6.2 定格電圧(V) 100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 354×235×471 機能 チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き 連続使用時間(分) 10 運転音(dB) 約52(極静音) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2 細断寸法(mm) 2×12 投入口幅(mm) 220 最大細断枚数 6(75gsm/A4) アズワン品番 65-1795-25 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 354×235×471 リバース機能 あり 最大投入幅 A4 再生紙使用マーク 適合
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

隙間に収まるスリムタイプ A4まとめて7枚細断! CD・DVDを5分割! 電動式だかららくらく! 引き出しタイプでゴミ捨てもらくらく!
細断形状 紙/クロスカット、CD/5分割カット 細断可能物 CD/DVD、カード ダストボックス容量(L) 紙/約10 CD・カード/約0.5 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 本体質量(kg) 約6.1 電源コード(m) 約1.5 機能 オートスタート&ストップスイッチ、ダストボックススイッチ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×159×391 運転音(dB) 約67(無負荷時) 定格消費電力(W)(50/60Hz) 125 細断寸法(mm) 4×30 投入口幅(mm) 紙/219、CD・カード/121 最大細断枚数 紙7枚(A4用紙)、CD・カード1枚、郵便はがき1枚(約0.2mm) 投入口の隙間(mm) 約3.1 投入口から刃までの距離(mm) 約40 定格使用時間(分) 約3(休止時間30分) 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 355×159×391 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

オートスタート&オートストップ・オートリバース・オーバーフローストップなど様々な機能を持ち合わせたハイスペックなモデルです。
用途小規模オフィス、工場、学校などに最適 電源(V) AC100 細断形状 圧縮クロスカット リバース機能 あり
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

過投入でも効率よく細断できます。処理量の多い現場におすすめです。
仕様 メディア細断:○ アイボリー/ブルー 電源(V) 三相200 電源コード(m) 7 定格使用時間 連続
1台
2,998,000 税込3,297,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【クロスカット】【同時細断可能数23枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約700枚分)】 【ホッチキス対応】オフィスでのご使用に最適なオフィスシュレッダーです。 クロスカットで用紙を細かく細断。 シンプルなデザインなのでデスク周りにスッキリと置けます。 ホチキスで綴じた書類もそのまま細断できます。(※ホチキス10号針まで) キャスター付きなので女性でも楽々移動できます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断形状 クロスカット ダストボックス容量(L) 約30 トラスコ品番 835-9337 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 質量(kg) 18 ホワイト/シルバー 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×290×600 消費電力(W)(50/60Hz) 500/600 定格時間(分) 15 細断速度 2.6m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 20枚 投入口幅(mm) 210 最大細断枚数 23枚 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 待機電力(W) 1.0 カットサイズ(mm) 4.0×34 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

2×12mmマイクロカットと空冷式モーターの採用でセキュリティ性と業務効率を両立。
ダストボックス容量(L) 30 ゴミ袋サイズ 45L 細断可能物 ホッチキス・カード・CD/DVD 質量(kg) 15.5 消費電力(W) 650 連続使用時間(分) 30 細断枚数 最大:15枚、定格:12枚 細断速度 2.0m 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 415×325×630 細断寸法(mm) マイクロカット2×12 投入口幅(mm) 220 アズワン品番 65-0459-99 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 415×325×630 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

観音開きの扉。観音開きタイプの扉です。省スペースでくず袋の交換を行うことができます。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣に設置も可能です。抗菌操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。省スペース設計。デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。 ※写真はイメージです。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg) 52 容量(L) 【くず箱】43 電源(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×300×700 機能 オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ 保証期間 1年 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 10枚/ 8枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 4.6/5.7 定格時間 30分 定格消費電力(W)(50/60Hz) 390/390 細断寸法(mm) 約2.3×18 投入口幅(mm) 310/ A3サイズ 使用可能用紙サイズ A3 細断形状 ワンカットクロス 待機電力(W) 約0 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 15枚/ 13枚:(A4PPC(64g/m2) 細断可能物 ホッチキス リバース機能 オートリバース
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

使用済みの段ボール箱を製品を安全に配送するための梱包材に変化させます。
用途・最大で厚み11mmのダンボールまで対応。・Aフルートはもちろん、2層のWフルートや2層強化段ボールの投入も可能です。・メモリに合わせて調整レバーを調整することで、包装材料を適切なサイズにカットすることが可能です。 質量(kg) 41 電源(V) 100 本体寸法(mm)奥行 370 本体寸法(mm)高さ 330 消費電力(kW) 0.6 本体寸法(mm)幅 630 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
449,800 税込494,780
8日以内出荷

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】 挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。 マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、 ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。 高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。 ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。 大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 約23(コピー用紙約550枚) 質量(kg) 約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×279×580 消費電力(W)(50/60Hz) 290/315 連続使用時間(分) 約10 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約2.3/約2.5 細断寸法(mm) 約2×12 投入口幅(mm) 約226 最大細断枚数 12枚 細断形状 マイクロクロスカット 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 390×279×580 細断可能物 コピー用紙 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

【クロスカット】【自動細断可能数 150 枚】【ダストボックス容量 39L(A4 用紙約 560 枚分 ) 】 【 CD ・ DVD ・カード対応】【ホッチキス対応】 オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。 1 回で 150枚もの紙を細断できるので、時間や手間が省けます。ダストボックスにはスイングアームが搭載されているので、満杯までゴミを均一に溜めることができ、ダストボックス容量約 39L ( 560 枚)と大容量なので、ゴミ捨て回数が少なく手間が省けます。静音なので、静かなオフィスでも音が気になりません。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断可能物 CD/DVD、カード、ホッチキス トラスコ品番 447-5933 材質 ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg) 約15.5 グレー 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 コード長さ(m) 約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×355×710 定格時間(分) 約15 細断枚数 A4コピー用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・プラスチックカード/1枚 ダストボックス容量(L) 約39(A4コピー用紙/560枚) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) A4用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・カード/1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約1.6/約2.0 定格消費電力(W)(50/60Hz) 135/145 細断寸法(mm) (クロスカット)約4×10、(CD・DVD)3分割カット 投入口幅(mm) 約218 細断形状 クロスカット 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 435×355×710 待機電力(W) 約0.3 オートフィード機能 あり リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【クロスカット】【同時細断可能数18枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約540枚分)】 【CD・DVD・カード類/ホッチキス対応】オフィスやテレワークでのご使用に。 オートクリーニング機能…5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、 刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 30 材質 ABS樹脂、ポリカーボネート ホワイト 質量(g) 17700 電源(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×290×604 連続使用時間(分) 15 細断枚数 18 細断寸法(mm) 4×41 投入口幅(mm) 218 最大細断枚数 18 細断形状 クロスカット 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 380×290×604 細断可能物 コピー用紙・カード リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

隙間を埋める紙緩衝材を手動で手軽に生産 排紙角度と高さが調整でき多様な環境に対応 MMタイプは持ち運びが簡単でどんな場所にも設置でき、卓上・床置きのいずれでも使用可能 必要な分だけ緩衝材を生産でき無駄が出ない
仕様 製造機 通称:エックス・フィル・マニュアル・モバイルタイプ・手動繰出し・可動モデル 質量(kg) 23 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 350×400×830~960
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷

コンパクトなハイセキュリティモデル
細断形状 ワンカットクロス 細断可能物 ホッチキス ダストボックス容量(L) (紙)22 トラスコ品番 466-0692 質量(kg) 20 消費電力(W) 220 電源 AC100V 最大裁断枚数 10/9 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 4.5/5.3 細断寸法(mm) 2.3×16 投入口幅(mm) 220 最大細断枚数 10(50Hz)/9(60Hz) 定格使用時間(分) 30 アズワン品番 64-8844-29 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 450×250×600 最大裁断サイズ A4 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

シグマー技研シュレッダ
投入口幅A3(310mm)を確保したハイコストパフォーマンススリムタイプ
細断形状 圧縮クロスカット 最大投入幅 A3(310mm) リバース機能 あり 細断寸法(mm) 3×24 最大細断枚数(50Hz/60Hz) A4上質紙(64m2):14/13枚 定格消費電力(W)(50/60Hz) 220/230 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2.4/3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×300×700 機能 オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無) 安全装置 オートカット、ドアスイッチ タイプ 業務用 グリーン購入法 適合 ダストボックス容量(L) 35 最大細断枚数 A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 530×300×700
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷