- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 段差 蝶番のおすすめ人気ランキング
段差 蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新26件の「段差 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 270度」、「SUS304 蝶番」、「段付蝶番」などの商品も取り扱っております。
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339税込¥373
当日出荷
シブタニ段付き丁番(ステンレス)
段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:10(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥569税込¥626
当日出荷
段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)59.5RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)44材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード11624
1個
¥586税込¥645
当日出荷
1枚
¥789税込¥868
3日以内出荷
一般用アングルヒンジとして広範囲な使用ができます。
用途一般ボックス用扉等材質SPCC、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)125表面仕上げヘアライン仕上
TAKIGEN(タキゲン)機器用・段付蝶番(L=62)
筺体に適したアングルを取付けて使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10514
1個
¥339税込¥373
4日以内出荷
ジョー・プリンス竹下鉄サッシ用段付蝶番
用途一般機器、建築設備汎用材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別建築推奨ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
TAKIGEN(タキゲン)段付U型裏蝶番
段差のある筐体に最適です。
曲げ部分にシボリ加工を施しています。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨