- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 段差継手のおすすめ人気ランキング
段差継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新204件の「段差継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン エンドキャップ」、「塩ビ管 変換継手」、「ハンガーパイプ32」などの商品も取り扱っております。
種類
段差継手
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
25
寸法C(mm)
145
形状
90°
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)
2000
用途段差継手
種類
立面スライドコーナー
材質
ABS
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
寸法H(mm)
25
寸法D(mm)
39
寸法G(mm)
40
全長(mm)
2000
材質
硬質ポリ塩化ビニル
タイプ
VU
使用流体
排水
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
用途平面90°曲がりのエルボ。
種類
スリムコーナー平面90°
管路を1/3偏心させる継手です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~45
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
用途室内の壁貫通部からの取り出し
種類
ウォールコーナー
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
寸法F(mm)
15
寸法J(mm)
20
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類
端末カバー
寸法A(mm)
53
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
67
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
45
適合配管径(Φmm)
6.35×9.52~9.52×15.88
材質
亜鉛
形状
クロームチーズ
仕上
クロームメッキ
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クロームクロス
仕上
クロームメッキ
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
使用温度範囲
-30~130
使用流体
水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性
◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)。○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)。×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)
2
材質(パッキン)
高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)
(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)
対応
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)
対応