段差解消 テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
127件の「段差解消 テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段差 テープ」、「段差 注意テープ」、「段差マット」などの商品も取り扱っております。
低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消! 柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。 高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。 幅はカットして調節できます。
耐荷重(t) 2 材質 低密度ポリエチレン
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
材質 天然木(テープ付) ライトオーク 長さ(mm) 700
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質 EPDM 長さ(mm) 1000 2018年トラスコ掲載ページ 6 1343
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。 幅(mm) 50 厚さ(mm) 4 質量(g) 40 長さ(m) 2 取付け方法 貼付タイプ
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。 材質 軟質樹脂
1巻(20m)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
用途ステップマットやリフトマットの段差解消に 材質 アルミ 厚さ(mm) 3 シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべり止め塗装 なめらかなコーナー仕上げ 天然木使用
用途つまずき防止に 長さ(mm) 800 材質 【両面テープ】ウレタン系粘着剤。【木ネジ】スチール(ユニクロメッキ) 材質(本体) くるみ
1本
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部屋と廊下の敷居の段差解消に!。柔らかい発泡材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。木目柄のため廊下やフローリングに使用しても見た目を損ないません。自由な長さにカットして使用することもできます。専用両面テープ貼付け済み
用途段差のつまづき事故防止に。車椅子での段差解消に 材質 EVA樹脂/アクリル系粘着剤 幅(mm) 900 木目
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


S-93Fは、ウイルトンやアキスミンスター、重歩行用の最高級タイプです。 S-40は中歩行、軽歩行用に適しています。 S-20は、軽歩行、住宅用の経済タイプです。
用途補修用 テープ幅(mm) 約90(接着部約65) テープ長さ(m) 20
1巻
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段差を抑える両端テーパー構造です。耐久性に優れた厚手シートです。耐水、耐油性に優れたPVC製です。はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。安全対策として視認性の良いトラ柄です。
用途屋内用。工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。 仕様 段差の小さい両端テーパー構造 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/50mm) 20
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和室と廊下の段差、敷居などの段差解消、つまずき防止に効果的です 敷居などの段差によるつまづき防止 事務所、病院、倉庫、ご家庭、あらゆる敷居の段差からお守りします
材質 ゴム非移行性
1セット(2枚)ほか
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。 文字内容 段差注意 取付方式 ステッカー 材質 (基材):PVC、 (表面):鉱物粒子 仕様 裏面粘着付 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 200×600 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

特注サイズ承ります。 固定用ビスが付属しています。
材質 純木(ナラ材) 質量(kg) 1.8
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ほつれ・のりムラも解消され作業効率アップ! 従来のグラスファイバーテープに比べ厚みが約半分となった為、段差等が目立ちにくくなり、より一層きれいな仕上がりが可能! パテの量も施工の手間も少なくコストダウンも可能!
テープ幅(mm) 35 テープ厚さ(mm) 0.12 テープ長さ(m) 90 材質(テープ) グラスファイバー
1箱(18巻)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差でのつまづき事故からお子様やお年寄りを守ります。※柔らかい発泡素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。〈br〉木目柄のため廊下やフローリングに使用されても見た目を損ないません。〈br〉ロボット掃除機や車イスが乗り越えやすい設計です。※両面テープ付きなので、設置も簡単です。
用途和室と廊下の敷居段差に。〈br〉室内のちょっとした高低差に。 材質 本体:EVA樹脂、両面テープ:アクリル系粘着剤 使用温度(℃) `-10~50
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に早く貼れます。すべり止めとサインが合体しました。
用途歩道、公共施設、駅構内、店舗などで使用できます。特に滑りやすい場所での路面表示に最適です。 取付方式 ステッカー 材質 樹脂加工布 仕様 裏面粘着付 寸法(mm) 150×600
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質ABS 幅(mm) 30 厚さ(mm) 2 仕上 木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
459 税込505
当日出荷

付属品 SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本 材質 木粉発泡材入ABS・アルミ 木目調 耐荷重(kg) 150
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)