- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 段差解消 10mmのおすすめ人気ランキング
段差解消 10mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新114件の「段差解消 10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段差スロープ1cm」、「傾斜見切り」、「段差マット」などの商品も取り扱っております。
低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消!
柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。
高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。
幅はカットして調節できます。
耐荷重(t)
2
材質
低密度ポリエチレン
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプ
ケーブル収納可能
傾斜角度(°)
15
材質
PVC
無垢のステンレス製見切りです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
磨き
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質
EPDM
長さ(mm)
1000
2018年トラスコ掲載ページ
6 1343
付属品
SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質
木粉発泡材入ABS・アルミ
色
木目調
耐荷重(kg)
150
居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。
車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質
天然木(ホワイトアッシュ)
長さ(mm)
760
ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。
材質
軟質樹脂
バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
材質
天然木(テープ付)
色
ライトオーク
長さ(mm)
700
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ調整機能(ミリ単位)で段差にぴったりです。隆起と特殊塗装で、ダブルの滑り止め効果です。
最大耐荷重(kg)
約120
タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。
廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
材質
再生ゴム
色
ブラック
台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
用途ステップマットやリフトマットの段差解消に
材質
アルミ
厚さ(mm)
3
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
適度な弾力でショックの吸収力をアップします
消音効果で、耳障りな音を吸収します
雨でも滑らない、新素材を採用しました
再生ゴムチップ(再生材95%)を特殊ポリマーで熱成形したリサイクル商品です
置いて敷くだけのカンタン設置です
用途段差部分のスロープとして最適です。
材質
再生ゴムチップ(再生材95%)、特殊ポリマー
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。
プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。
SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。
滑りにくく耐久性に優れています。
凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。
ガタつき音がまったくありません。
付属品
ボルト、ナット、ワッシャー
材質
ゴムチップ
長さ(mm)
600
材質/仕上
合成ゴムチップ/樹脂顔料
耐荷重(t)
6
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
3段階の高さ調節が可能です。
適合高さ(mm)
40・50・60
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
600
奥行(mm)
150
トラスコ品番
413-0898
色
グレー
質量(g)
840
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×150×40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
すべり止め塗装
なめらかなコーナー仕上げ
天然木使用
用途つまずき防止に
長さ(mm)
800
材質
【両面テープ】ウレタン系粘着剤。【木ネジ】スチール(ユニクロメッキ)
材質(本体)
くるみ
様々な敷き鉄板の厚み(9・22・25mm)に対応できます。ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
用途段差の解消用として
材質
塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
1500
幅(mm)
155
色
黄
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。
ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
材質
塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
1500
幅(mm)
155
色
黄
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
雨でも滑りにくいゴムチップ素材。
安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。
ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。