段積みのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
713件の「段積み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管 ラック」、「柱 パレット」、「段積み パレット」などの商品も取り扱っております。
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。 耐荷重(t) 1 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質 スチール ライトグリーン 表面処理 強制焼き付け塗装 均等積載量(kg/段) 1000
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダンボールの四隅に差し込むことで作業の邪魔になる上部フラップを固定できます。 また、そのまま段ボールを段積みできるようになっています。
用途ピッキング作業、引っ越しなどに最適です。 材質 ポリプロピレン 質量(g) 68
1パック(4本)
599 税込659
当日出荷

ERECTA(エレクター)逆ネステナー
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番 456-3441 材質 スチール。表面処理:強制焼き付け塗装 質量(kg) 70 レッド 支柱(mm) 50×50 最大積載段数 2(天地3) 外寸法・幅(mm) 1520 外寸法・高さ(mm) 1550 均等積載量(kg/段) 1000 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150 有効内寸法・高さ(mm) 1500 有効内寸法・幅(mm) 1250
1台
63,980 税込70,378
70日以内出荷


亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚) 段数 2(天地3) 表面処理 亜鉛メッキ 外寸法・幅(mm) 1350 均等積載量(kg/段) 1000 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150 有効内寸法・幅(mm) 1250
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄板張り仕様の為、品物の形状を問わず保管できます。 また有効高さを550、800、1060の3段階にチェンジ できるので便利です。
用途倉庫保管用パレット・商品陳列棚等 材質 スチール 段数 高さ最大時:4、最小時:6 表面処理 亜鉛メッキ 均等積載量(kg/段) 1000
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ダンボール箱のフタ留めとして大活躍! コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし! ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等 寸法(mm) 75×75×67 質量(g) 54
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用率(%) 50 トラスコ品番 758-7881 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100 出力電流(A) DC120(溶接)、28(発電) 使用燃料 ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 635×466×562 乾燥質量(kg) 61 燃料タンク容量(L) 10 適合溶接棒(mm) 2.0~3.2 連続運転時間(h) 7.0(溶接)、5.0(発電) エンジン形式 ヤマハMZ200 力率 1.0 電流調整範囲(A) DC45~135(溶接) 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 59 定格出力(kVA) 2.8 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 3.8/3600
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%) (直流溶接電源)50 周波数(Hz) (単相交流電源)50/60 燃料 ガソリン 始動方式 セル式ルコイル付
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量 ハイパワー溶接機
使用率(%) 50 仕様 周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オイルセンサー付 質量(kg) 79 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 689×498×625 定格電流(A) (発電)32 定格出力電流(A) DC145 使用燃料 ガソリン 燃料タンク容量(L) 12 適合溶接棒(mm) 2.0~3.2 連続運転時間(h) (溶接)約6.7、(発電)約4.6 エンジンメーカー ヤマハ エンジン形式 MZ300 電流調整範囲(A) DC30~160 定格出力(kVA) (発電)3.2 騒音値(dB(A)/7m) 59.0[LwA87] アズワン品番 64-8500-05
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

本体2段でパレット3段積載可能です。 下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み 材質 スチール、表面処理:焼き付け塗装 段数 2(天地3) 支柱(mm) 50×50 均等積載量(kg/段) 1000 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150
1台
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2個のパーツを組み合わせて使う事でテープ留めせずに段ボールの蓋を閉じる事が可能です。 パーツ1個づつ使えば、エッジホルダーとして使用可能! 蓋の部分に差し込む事でダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等 寸法(mm) 30×35×13 質量(g/個) 約6.2 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1パック(2セット)
179 税込197
当日出荷

バーコードをはがしやすいように表面をデザインしています。 ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。 連結できます。 用途に応じてマルチな使い方ができます。 梱包作業の便利グッズ。 ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途物流センター、倉庫、梱包作業ラインに トラスコ品番 762-9982 材質 樹脂 長さ(mm) 250 幅(mm) 90 厚さ(mm) 18 質量(g) 126
1セット(2個)
649 税込714
当日出荷

設置・移動を簡単に行うことが出来ます。 未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。 上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。 最大積載量(kg) 1000 外寸法・幅(mm) 1350 外寸法・奥行(mm) 1350
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途パソコンや電子制御工具に。 周波数(Hz) 50/60 タンク容量(L) 8.4 仕様 エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付 トラスコ品番 419-8417 種別 セルスタータ・リコイルスタータ併用式 全長(mm) 680 質量(kg) 61 全幅(mm) 445 全高(mm) 555 騒音値(dB) 56~62 連続運転時間(h) 7.9~20 交流定格出力(kVA) 100V-2.8(50/60Hz) グリーン購入法 適合
1台
349,800 税込384,780
当日出荷

ダンボールの「仮留め」「開き止め」「段積み」の3 機能を有した多機能クリップ。 テープいらずで段ボールをスマートな梱包資材に変え、梱包作業時・書類保管時の補助具として有効活用できるエコなクリップ。 中小企業や個人事業主の救世主!軽量でサイズもコンパクトであるため、収納場所を選ばない。 3機能が一体となった構造のため、個々の製品を使うより利便性が高く、段ボールの変形や剥がれも防げる。
幅(mm) 92 寸法(mm) 92×14×27 高さ(mm) 27 質量(g) 約7.5 奥行(mm) 14 全高(mm) 27
1セット(4個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 680×445×555 燃料 ガソリン 定格電流(A) 28 乾燥質量(kg) 68 相数 単相(2線式) エンジン形式 ヤマハ MZ175 力率 1 定格出力(kVA) 2.8 グリーン購入法 適合 音響パワーレベル(dB) 85(超低騒音型)
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等 トラスコ品番 389-4631 材質 ABS樹脂 長さ(mm) 60 幅(mm) 45 質量(g) 56
1セット(4個)
289 税込318
当日出荷

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V) 交流/100 燃料タンク容量(L) 10 仕様 4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 510×415×425 使用燃料 無鉛ガソリン 乾燥質量(kg) 41 エンジン形式 4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL) 600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)