段違いのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
1,665件の「段違い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみ布団干し」、「段違い蝶番」、「段差 ノギス」などの商品も取り扱っております。

厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルチハンガーが付いてハンガー干しにも対応します。日当たりの良い段違いの干し部を採用しています。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途通気性の良いWバータイプのふとんほし。 仕様 かけられる重さ:全体で約20kgまで。 材質 (本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ・アルミパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ) ステン/グレー 質量(g) 6300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1450~2350×890×1340
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

アイリスオーヤマ伸縮万能室内物干し
段違いに干せるので、窓、サーキュレーター、エアコンからの風が通りやすく洗濯物が効率よく乾きます。洗濯ハンガーを固定するハンガーストッパー付です。干す物、場所に合わせて幅・奥行き・高さが伸縮できます。組み立てはバックル式で簡単、ドライバーは不要です。
材質 ステンレス巻きスチールパイプ・ポリプロピレン・ABS樹脂 使用の目安 (干す量)シャツ等:21枚、ふとん:3枚、バスタオル4枚、タオル5枚、小物32枚
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷

材質 樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR 形状 違径ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 空気、水(条件有) 使用真空圧力(kPa) -100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

干す量やスペースに合わせて、幅も高さも調節可能な大型伸縮タイプの物干しです。段違いに干せるので、風通しが抜群で効率よく乾きます。大容量の洗濯物を干すことができ、ワンピースやズボンなどの長物も干せます。安定した脚部で前倒れしにくい設計です。タオルハンガー付きです。移動に便利なキャスター付きで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質 ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(g) 7380 耐荷重(kg) 竿1本あたり4、タオルハンガー部0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1535~1925×640~730×1110~1720 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm) 640×130×1110
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等 材質/処理 (ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni 質量(g) 59.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質 ステンレス(SUS304) 形状 径違いブッシング ねじの種類 PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。
最小表示量(mm) 0.05 デプスバー(有・無) あり 校正証明書 一般校正(中国語)
1個
35,980 税込39,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニバスタオルを横方向からスムーズに通せる
用途ミニバスタオルを横方向からスムーズに通せるバスタオルスタンドです。通気性の良い、干し部段違い設計です。約50cmまでのミニバスタオルが4枚干せます。室内で違和感のないホワイトカラー。 材質 本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ13.7mm、部品/ABS樹脂、金属部品/スチール(メッキ) 質量(kg) 約1.3 ホワイト 耐荷重(kg) 約4まで 組立方法 組立て式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 使用時/約55×約20×約75
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷

取付用穴を左右で段違いにしたステンレス製蝶番です。
用途屋外用機器・厨房機器・通信機器等 材質 SUS304 質量(g) 27.5 部品名称 ヒンジピース(A)、シャフト、ヒンジピース(B) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合扉質量(kg) 10
1個
359 税込395
当日出荷

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状 違径二重ワイ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 標準タイプ
1個ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 1 形状 径違いソケット 規格 JIS B2301相当品 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。
最小表示量(mm) 0.05 デプスバー(有・無) あり 校正証明書 一般校正(英語)
1個
35,980 税込39,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

干す量やスペースに合わせて幅も高さも調節可能な大型伸縮タイプの物干しです。段違いに干せるので、風通しが抜群で効率よく乾きます。大容量の洗濯物を干すことができワンピースやズボンなどの長物も干せます。安定した脚部で前倒れしにくい設計です。タオルハンガー付。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質 ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg) 7.38 耐荷重(kg) 15 キャスター 自在(ストッパー付)×4 人数 目安:約5人分 収納サイズ 640×130×1110 使用の目安 干せる目安シャツ・衣類34枚、スポーツタオル・フェイスタオル16枚 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1535~1925×640~730×1110~1720
1台
11,500 税込12,650
翌日出荷


形状 違径ソケット 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 標準タイプ 包装形態 通常包装
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)