- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 段違い蝶番のおすすめ人気ランキング
段違い蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「段違い蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片立上り蝶番」、「360度蝶番」、「立上り蝶番」などの商品も取り扱っております。
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
段差のある筺体に適しています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
材質(本体)
SUS304
仕上
電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥789
税込¥868
3日以内出荷
段差のある筺体に適しています。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
10(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ
生地
材質
鋼(SPCC)
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
質量(g)
94
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
ニッケルめっき
本体長さ(mm)
80
羽根厚さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
69.5
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)
ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)
44
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS304)
適合扉高さ(mm)
600
表面仕上げ
バレル研磨
適合扉幅(mm)
300
適合扉質量(kg)
11
タキゲンコード
11624
1個
¥586
税込¥645
当日出荷
段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
参考扉:10(縦2ヶ使用時)
仕上
バフ研磨
製品質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等
材質/処理
(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)
59.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途一般機器、建築設備汎用
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
種別
建築
推奨ねじ
M6皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般用アングルヒンジとして広範囲な使用ができます。
用途一般ボックス用扉等
材質
SPCC、SWRM
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質
SUS304
仕上
バフ研磨
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
125
表面仕上げ
ヘアライン仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨