- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 消毒・除菌・洗剤
- 殺菌 保管庫のおすすめ人気ランキング
殺菌 保管庫のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新885件の「殺菌 保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「本の殺菌」、「熱風消毒保管庫」、「歯ブラシ 除菌」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番
1-7657-01
仕様
棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)
18
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8/2P
殺菌灯
15W×2灯
外寸法(mm)
490×382×600
庫内寸法(mm)
430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード
1.8m(2P)
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番
4-163-11
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚
質量(kg)
21
電源(V)
AC100(50/60Hz 7A)
消費電力(W)
400
温風温度(℃)
室温+30℃
殺菌灯
100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)
タイマー設定
0.5s~30h
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×370×842
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
598×349×600
1台
¥263,000
税込¥289,300
当日出荷
扉の開閉に連動して自動的に紫外線灯が点灯・消灯します。殺菌効力を効果的に管理できるタイマースイッチ付(60分)。
材質
特殊メラミン樹脂(抗菌材)
質量(kg)
39
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×370×1730
棚段数
上段/網棚5段、下段/網棚2段
殺菌灯
上段15W×2灯(紫外線灯)
庫内寸法(mm)
上段/W410×D295×H1050、下段/W410×D295×H450
松吉医科器械コード
19-3075-00
1個
¥289,980
税込¥318,978
21日以内出荷
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様
網棚1段
質量(kg)
3.5
消費電力(W)
9
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×235×186
殺菌灯
紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)
225×200×106
扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。
消毒完了後は自動的に消灯します。
扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質
本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工
質量(kg)
7
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×250×330
殺菌灯
10W×2灯(電子点灯方式)
棚
2段(棚間隔80mm)
アズワン品番
0-5136-01
有効寸法
(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
1台
¥99,000
税込¥108,900
翌々日出荷
身近な物を除菌&乾燥。紫外線除菌。ボタンを押すだけ簡単操作。除菌率99.9%。16Lの大容量。哺乳瓶、食器、赤ちゃんの衣類、歯ブラシなども除菌、ドライ可能です。
セット内容
本体×1
材質
ABS、ガラス、ステンレス
寸法(mm)
280×320×400
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
126
機能
ドライ機能:40~55℃乾燥
形態
包装:箱入り
1個
¥28,182
税込¥31,000
3日以内出荷
紫外線ランプで菌の発生を抑制
家庭用の衛生保管庫
体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます
ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用
ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付
15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)
242
幅(mm)
300
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
420
消費電力(W)
10.5(点灯時)
電源
100V、50/60Hz
ランプ
【紫外線】GL-6W、庫内灯5W
皮相電力(VA)
18(100V)
AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V)
50/60Hz(切替式)
電源コード(m)
2.8(2Pプラグ)
タイマー
60分タイマー付
2段重ねが可能です。
質量(kg)
約46
棚板数(枚)
4
電源コード(m)
2.8(2Pプラグ)
殺菌灯
15W・2灯
電源(AC100V)
50/60Hz(切替式)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×515×895
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×400×715
アズワン品番
0-139-13
タイマー
60分タイマー付
1台
¥274,000
税込¥301,400
10日以内出荷
網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数
網棚5段(可変式)
殺菌灯
10W×4灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×900
庫内寸法(mm)
W625×D340×H820
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
52
松吉医科器械コード
01-5420-00
庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)
100
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)
22
外形寸法(mm)
490×382×750
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.8×2P
殺菌灯
15W×2灯
棚
スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
アズワン品番
1-7657-02
庫内寸法(mm)
430×260×600
1個
¥112,000
税込¥123,200
当日出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質
遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)
電源
AC100V 50/60
消費電力(W)
3
棚板間隔(mm)
[底1弾]50、[その他]30
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
セット内容
低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚