殺菌ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
181件の「殺菌ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「殺菌 保管庫」、「殺菌線消毒保管庫」、「熱風消毒保管庫」などの商品も取り扱っております。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質 本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード 1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番 1-7657-01 仕様 棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質 本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg) 18 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 1.8/2P 殺菌灯 15W×2灯 外寸法(mm) 490×382×600 庫内寸法(mm) 430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

軽量で、内部は取り外し可能な2段棚付きです。
消費電力(W) 11 殺菌灯 8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (庫内)31×16×19 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35.5×20.5×24
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]除菌庫
身近な物を除菌&乾燥。紫外線除菌。ボタンを押すだけ簡単操作。除菌率99.9%。16Lの大容量。哺乳瓶、食器、赤ちゃんの衣類、歯ブラシなども除菌、ドライ可能です。
セット内容 本体×1 材質 ABS、ガラス、ステンレス 寸法(mm) 280×320×400 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 126 機能 ドライ機能:40~55℃乾燥 形態 包装:箱入り
1個
28,182 税込31,000
3日以内出荷

洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番 4-163-11 材質 (本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚 質量(kg) 21 電源(V) AC100(50/60Hz 7A) 消費電力(W) 400 温風温度(℃) 室温+30℃ 殺菌灯 100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm) タイマー設定 0.5s~30h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×370×842 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 598×349×600
1台
250,000 税込275,000
当日出荷

庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様 網棚1段 質量(kg) 3.5 消費電力(W) 9 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×235×186 殺菌灯 紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm) 225×200×106
1個
37,900 税込41,690
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前開き扉で出し入れが簡単です。 赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。
仕様 網棚1段 質量(kg) 9 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×245×310 庫内寸法(mm) 390×230×200
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌灯付グローブボックスコンパクトの交換用殺菌灯です。
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

紫外線ランプで菌の発生を抑制 家庭用の衛生保管庫 体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用 ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付 15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm) 242 幅(mm) 300 質量(kg) 4.7 高さ(mm) 420 消費電力(W) 10.5(点灯時) 電源 100V、50/60Hz ランプ 【赤外線】GL-6W、庫内灯5W 皮相電力(VA) 18(100V)
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスモ・ティアンドエフ卓上紫外線消毒器
スタイシッリュな軽量・コンパクトタイプ。
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

材質 本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg) 22 外形寸法(mm) 490×382×750 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8×2P 殺菌灯 15W×2灯 スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 アズワン品番 1-7657-02 庫内寸法(mm) 430×260×600
1個
112,000 税込123,200
当日出荷

網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数 網棚5段(可変式) 殺菌灯 10W×4灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×450×900 庫内寸法(mm) W625×D340×H820 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 52 松吉医科器械コード 01-5420-00
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。 消毒完了後は自動的に消灯します。 扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質 本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工 質量(kg) 7 電源 AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×250×330 殺菌灯 10W×2灯(電子点灯方式) 2段(棚間隔80mm) アズワン品番 0-5136-01 有効寸法 (幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
1台
99,000 税込108,900
翌々日出荷

スマホや小物をクリーンに! ワンタッチで簡単! UVC除菌で清潔習慣! スマホやマスクなど、水和え愛が不可能なものもボックス内に入れるだけで除菌ができる! ワイヤレス充電対応 置くだけで充電できる ワイヤレスチャージ機能搭載 除菌しながら、スマホを充電できる! 除菌と同時にアロマディフューザーとして使用できる!
仕様 99.9%除菌 付属品 Type-Cケーブル、クロス、スポイト、取扱説明書(日本語) 寸法(mm) 211×126×66 出力(W) ワイヤレス:最大10 電源(V) DC5.0/2.0A 9.0/2.0A 電力(W) UV除菌:最大5 内寸(mm) 199×104×36 紫外線波長(nm) 253.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V) 50/60Hz(切替式) 電源コード(m) 2.8(2Pプラグ) タイマー 60分タイマー付
1台
254,000 税込279,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質 遮光性PVC(塩化ビニル樹脂) 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) 25%RH(庫内無負荷時・使用環境による) 電源 AC100V 50/60 消費電力(W) 3 棚板間隔(mm) [底1弾]50、[その他]30 電源コード(m) 2(2Pプラグ) セット内容 低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
1個
56,600 税込62,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V) 100
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)