殺菌ランプ GL10のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「殺菌ランプ GL10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「殺菌ランプ GL15」、「殺菌灯 gl10」、「殺菌ランプ 15W」などの商品も取り扱っております。
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類 直管蛍光灯 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm) 25.5 口金 G13
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金 E17 クリア 仕様 ブリスターパック入 適合 4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形) 種類 FG-7E(4~10W形用) 金具 ねじ込み式 動作回数 約6000回以上 形名 E形
1個
122 税込134
当日出荷

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。 電圧(V) 100 口金 G13 定格寿命(時間) 10800 直径(mm) 25.5 電球の種類 蛍光灯
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様 エアーリアTM ランプ 15W アズワン品番 8-8779-11
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

電源:単相100V消費電力:13W殺菌ランプ:GL-10庖丁寸法:最大刃渡り375mmコード長さ:1.8m質量:7kg・壁面取付金具付・小ナイフ3本も入り7本差しとしても使用出来ます。
間口W×奥行D×高さH(mm) 330×130×572 材質 SUS304 TKG品番 9-0389-0601 TKG品番(2017) 6-0351-0701
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

薬剤の噴霧やガスの充填が難しい場面での殺菌に適しています。ランプ部はコンパクトな設計で容器の内側や狭いスペースの殺菌に便利です。UVランプと本体のランプは連動するため、UVランプが外から見えなくても殺菌中かどうか確認することができます。ランプは自立し、付属のS字フックとチェーンを使えば壁掛けでも使えます。設置場所を選ばない便利なランプです。
材質 ランプ部/SUS430、ケーブル/PVC ケーブル長(m) ランプ側/2.0、電源(タイマー側)/1.5 ケーブル厚さ 3×6mm 放電管 4W 波長(nm) 254 電源(AC100V) 50/60Hz チェーン長(mm) 500 アズワン品番 3-6812-11 タイマー 0~120分(アナログ)
1個
57,900 税込63,690
当日出荷

殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品 ACアダプタ(100V) 材質 本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%) 約95以上 通液可温度(℃) 1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスケイジャパンハンディUV-C除菌ランプ
USB充電タイプだからコードを気にせずどこでも使えるUV-C除菌ライトです。洗うことができない場所や物など家じゅうの気になるところをUV-C除菌ができスッキリ。
付属品 ACアダプター、USBケーブル、プロテクトゴーグル、取扱説明書、収納バッグ 材質 本体:ABS、UV部:PC(ポリカーボネート) 寸法(mm) 257×42×40 質量(g) 約210 定格消費電力(W) 7 波長範囲(nm) 【紫外線】260~280 保証期間 6か月 ランプ寿命 10000時間 充電時間(時間) 4 バッテリー容量(mAh) 2500 LED使用数(個) 【UV-C】20 充電端子 microUSB
1本
11,980 税込13,178
8日以内出荷

対応機種 PURELAB Option-R 7/15、PURELAB Pulse 1/2、PURELAB Ultra Mk1、PURELAB Ultra Mk2 アズワン品番 64-5410-06
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

EPROMイレーザME5E. 紫外線暴露の制御を必要とする、簡易で小規模な用途に適した堅牢なテーブルトップデザインです。. 安全インターロックにより紫外線漏洩を防止 パネルインジケータで除去サイクルを表示 容量: 5 EPROM、28 → 40ピン UV強度: 4000 μW/cm2 @ 253.7 nm ボード範囲: 150 x 60 x 20 mm 寸法: 190 x 165 x 95 mm 重量: 2 kg UVランプの代替品については、RS 547-871を参照してください。
仕様 長さ = 134 mm。電球サイズ = 1,345 mm。波長ピーク = 253.7 nm。寿命 = 6000h 消費電力(W) 4.6 口金 G5
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)殺菌ランプ
材質 ガラス 定格電圧(V) AC100 口金 G13 本体寸法(mm) W約330×H約23×D約23 光源 紫外線
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷

1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)