- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 消毒・除菌・洗剤
- 殺菌消毒剤のおすすめ人気ランキング
殺菌消毒剤のおすすめ人気ランキング
2025/11/19更新156件の「殺菌消毒剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床下消毒」、「オスバンs」、「消毒ガーゼ」などの商品も取り扱っております。
あらゆる病原菌に対し強い殺菌力を持っており、農業用資材や用水の消毒にすばらしい効果を発揮します。
使用方法が簡単でしかも薬剤は速やかに分解消失します。
成分
類白色水溶性顆粒
適応
農業資材、礫耕栽培、灌漑用水、浸種用水
農林水産省登録第(号)
3035
毒劇区分
普通物
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。
タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。
乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に
効果
殺菌、抗菌
成分
次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94%
使用方法
本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。
種別
食品添加物、殺菌料漂白剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
創傷面に塗布またはガーゼに浸したものを貼って使用します。
効果
殺菌、消毒
成分
100mL中に、アクリノール0.2g含有
用法
1日数回、ガーゼ、脱脂綿などに浸し患部に塗布する。
効能
すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分
次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果
殺菌
コンドル消毒マット専用の消毒液です。マットとセットでご使用ください。塩化ベンザルコニウム塩・防カビ剤配合。
トラスコ品番
171-7456
質量(kg)
4.2
アズワン品番
0-2399-03
1個(4L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
名称
りん酸三ナトリウム12水和物
等級
一級
化学式
Na3PO4 12H2O
濃度(%)
≧98.0
化学組成
Na3PO4 12H2O
アズワン品番
89-0066-81
危険物の類別
非危険物
特性
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
380.12
CAS登録番号
10101-89-0
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
皮膚の洗浄・殺菌・消毒を行います。イソプロピルメチルフェノール(殺菌剤)0.1%
用途風邪の予防、ウイルス対策に
商品タイプ
ポンプ容器
容量(mL)
300
成分
主成分:イソプロピルメチルフェノール(殺菌剤0.1%)
トラスコ品番
776-2119
材質
主成分:イソプロピルメチルフェノール(殺菌剤0.1%)
1個(300mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。
食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。
精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。
成分
次亜塩素酸ナトリウム6%
液性
アルカリ性
使用量
ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm)
商品タイプ
詰め替え用
繰り返し・詰め替え
対応
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分
有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)
57.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
65
除菌・漂白剤
ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。
一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。
厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。
使用場所
厨房
成分
次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤
種別
食品添加物
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応
1箱(20kg)
¥2,898
税込¥3,130
当日出荷
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。
生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。
タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。
食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。
ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。
次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。
肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に
ペットグッズやトイレの除菌・消臭に
トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に
介護用品やおもちゃの除菌・消臭に
車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に
原材料
次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水
液性
中性
pH値
6.0~6.5(原液、25℃)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
広範囲の病害に有効です。発売以来耐性菌の出現事例はありません。
薬液調製が容易です。
水中分散性・懸濁性に優れていますので、所定量を水中に入れ撹拌すれば速やかに安定した散布液ができます。
有効成分が微粒子なので植物に均一に付着し、高い防除効果を発揮します。
薬剤による汚れが少ないです。
適合病害虫
苗立枯病(リゾープス菌)、べと病、白さび病、炭疽病、白斑病、ワッカ症、黒斑病、根こぶ病、立枯病、うどんこ病、褐斑病、黒星病、苗立枯病(リゾクトニア菌)、灰色かび病、つる枯病、斑点病、疫病、すすかび病、葉かび病、輪紋病、黒枯病、茎枯病、白星病、紋枯病、葉枯病、黒葉枯病、黄斑病、さび病、白斑葉枯病、ステムフィリウム葉枯症、小菌核腐敗病、すそ枯病、ビッグベイン病、葉渋病、斑点病(株枯症)、果実軟腐病、すす斑病、斑点落葉病、モニリア病、灰星病、ごま色斑点病、黒点病、白かび斑点病、円斑病、褐色斑点病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ヘルミントスポリウム葉枯病、夏疫病、網もち病、褐色円星病、新梢枯死症(輪斑病菌による)、もち病、輪斑病、黒葉腐病
有効成分
テトラクロロインソフタロニトリル(TPN)40.0%
性状
類白色水和性粘 懸濁液体
適合作物
稲(箱育苗)、キャベツ、だいこん、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、みずな、ひろしまな、なばな類(なばなを除く)、なばな、かぼちゃ、きゅうり、すいか、にがうり、メロン、ズッキーニ、うり類(漬物用、ただし、ゆうがおを除く)、ゆうがお、トマト、ミニトマト、ピーマン、なす、アスパラガス、うど、しょうが、食用ぎく、食用ゆり、たまねぎ、にんじん、にんにく、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、らっきょう、もりあざみ、ねぎ、わけぎ、レタス、やまのいも(むかご)、しそ、セルリー、みつば、リーフレタス、みしまさいこ、しゃくやく(薬用)、いちじく、キウイフルーツ、なし、りんご、もも、マルメロ、かりん、ネクタリン、パパイヤ、パッションフルーツ、花き類・観葉植物(ばらを除く)、カーネーション、きく、宿根アスター、チューリップ、ばら、ゆり、りんどう、しきみ、西洋芝(バーミューダグラス)、西洋芝(ベントグラス)、らっかせい、ばれいしょ、やまのいも、茶、てんさい、たばこ
農林水産省登録第(号)
21759
毒劇区分
普通物
原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果
殺菌、除菌、消毒
成分
エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。
種別
指定医薬部外品
保存方法
室温
用法
塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
効能
手指・皮膚の洗浄・消毒
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用期限
3年
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
切傷、すり傷などの殺菌・消毒に傷にしみにくいキズ薬。
効果
殺菌、消毒
成分
アクリノール水和物0.1w/v%
種別
指定医薬部外品
用法
1日数回患部に塗布、又は浸したガーゼをあて絆創膏又は包帯で固定する
効能
切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
ウイルス消毒液剤 ビストロン-5 (第三りん酸ナトリウム5%液)
ウイルス病の予防に! うすめずこのまま使える。洋ランなどの植替え・株分け・花を切る時、手・ハサミ・容器・器具の消毒に。うすめずにこのまま使用します。あらゆるウイルスを完全に不活化する、優れたウイルス専用消毒液です。
ハサミ、ピンセットなどの器具は、1分間以上本液に浸した後、水洗いして使います。
指先などは数秒間つけた後、よく水洗いして下さい。多数の株分け、植え替えなどの時はゴム手袋などを着用し、手袋を消毒して下さい。
一度使った支柱、鉢底アミ、鉢カケ、鉢やようきを再使用する場合も消毒して下さい。
本液はくりかえして、使えますので使用後は、フタをしめ水などが入らぬ様、保管して下さい。
液が減ったり、薄くなったときは、ビストロン-10(第三りん酸ナトリウム10%)を補充して下さい。
大量にご使用のときは、ビストロン-10 1L又は10L入りをご利用頂くと経済的です。
1本(220mL)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
名称
りん酸三ナトリウム・12水和物 特級
等級
特級
化学式
Na3PO4 12H2O
濃度(%)
≧99
化学組成
Na3PO4 12H2O
アズワン品番
2-3127-26
危険物の類別
非危険物
特性
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
380.12
CAS登録番号
10101-89-0
1本(500g)
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
床下に撒くタイプの調湿剤です。
湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。
アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。
目安は1坪あたり2袋(20kg)です。
アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に
容量(kg)
10
名称
Disodium hydrogen phosphate, dodecahydrate
化学式
Na2HPO4 12H2O
化学組成
Na2HPO4 12H2O
危険物の類別
非危険物
平均分子量
358.14
CAS登録番号
10039-32-4
別称
りん酸二ナトリウム・12水