殺菌灯器具のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
90件の「殺菌灯器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED殺菌灯」、「滅菌灯」、「厨房 殺菌 灯」などの商品も取り扱っております。
エコ・トラスト・ジャパン空気循環式殺菌灯器具
室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
質量(kg) 5.1(ランプ含む) 定格電圧(V) AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 765×207×140 保証期間 1年間 設置方法 天井直付型(電気工事必要) 光源寿命 8000時間 適合ランプ 殺菌ランプ GL15 2本
1個
79,980 税込87,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類 直管蛍光灯 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品 ACアダプタ(100V) 材質 本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%) 約95以上 通液可温度(℃) 1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m) (最低)0.1 スイッチ プルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V) AC100 器具・セット 器具のみ 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源 AC100V 50/60Hz 電源コード 1.3m 2Pタイプ 紫外線波長(nm) 254
1個
30,700 税込33,770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハッコー機器コーポレーション直管型殺菌灯(グロー付)
殺菌灯はフィリップス社製で国産メーカーの約2倍の長寿命。
寿命 約6000~8000時間(約3~4年)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で、内部は取り外し可能な2段棚付きです。
消費電力(W) 11 殺菌灯 8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (庫内)31×16×19 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35.5×20.5×24
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

コスモ・ティアンドエフ卓上紫外線消毒器
スタイシッリュな軽量・コンパクトタイプ。
1台
20,980 税込23,078
当日出荷



室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
質量(kg) 5.9(ランプ含む) 消費電力(W) 47.3 定格電圧(V) AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 765×207×160 保証期間 1年間 設置方法 置き型(電気工事不要) 光源寿命 8000時間 適合ランプ 殺菌ランプ GL15 2本 設置形態 (天井高2.5m)80m3/20畳
1個
94,980 税込104,478
12日以内出荷


室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。 転倒時の安全装置付きです。
仕様 自立形循環式、エアーリアTM 寸法(mm) Φ450×1118 質量(kg) 約17.5 電源 AC100V50/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz) 27/26.5 風量 約1m3/min ランプ 15W・1灯 アズワン品番 8-8779-01
1台
109,000 税込119,900
10日以内出荷

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質 本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード 1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白 質量(g) 1 保護等級 IP23防湿 色温度(K) 5000 推奨ランプ LDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83
1台
7,498 税込8,248
11日以内出荷

殺菌ランプで、狭い空間のウィルス・細菌を除菌する「紫外線空気清浄機」。殺菌ランプ(UV-C紫外線)を使い、室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌したクリーンな空気を提供します。除菌に必要な時間は4.5畳で約4.4時間、6畳で約5.8時間、8畳で約7.7時間が目安です。(天井高2.3m、窓や出入口からの空気が流れない密封空間を想定したシミュレーション値)。空気の給排気を考慮したカバーで殺菌ランプを覆った小型デザイン。スペースに余裕の無い狭い空間に最適です。
用途空気対流方式で静か。FANを使用せず、器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。静かで快適にご使用いただけます。設置が簡単。コンセントプラグ付きの商品で、つなぐだけで使用できます。 材質 ステンレス 幅(mm) 442 高さ(mm) 105 奥行(mm) 103 電力(W) 殺菌ランプ:10 コード長さ(m) 2 本体質量(kg) 2.3 仕上 白色塗装 適合床面積 4.5畳、6畳、8畳 保証期間 商品購入日より1年間 ランプ寿命 6000時間(1日8時間点灯で約2年で交換)
1台
45,000 税込49,500
5日以内出荷

GL6形6W殺菌ランプを採用し、小型・軽量化を実現(表1参照)。殺菌効果の高い紫外線波長の253.7nmの優れたランプを搭載。高効率設計により省電力で殺菌効果の高い性能を確保。空気中を浮遊する各種細菌やウイルスに有効。トイレ、食品加工工場、薬品工場等の室内空気殺菌に最適。
質量(kg) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 273×58×168 使用ランプ GL6×1
1個
83,980 税込92,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)