母屋材のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
76件の「母屋材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「母屋」、「波板用母屋材」、「波板 取り付け」などの商品も取り扱っております。
アルミ母屋材 アルインコランキング1位
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途樹脂フック等で波板を張る時に。長さ(mm)4000材質アルミ 表面処理B1アルマイト幅(mm)30厚さ(mm)1.1質量(kg)1.2高さ(mm)30
1本
5,898税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

波板用母屋材 2.4M アルインコランキング2位
ワンタッチフックで波板を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.1質量(kg)0.88間口W×奥行D(mm)30×30
1本
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ母屋材 アルインコランキング3位
アルインコアルミ母屋材
用途建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。長さ(m)3.65材質S6063S B1アルマイト
1本
4,198税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

波板用母屋枠 2.4M アルインコランキング4位
波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)0.43間口W×奥行D(mm)30×5
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

波板用軒付 アルインコランキング5位
波板を屋根に取り付ける時に使用します。
用途建築資材材質S6063S B1アルマイト仕様波板用軒付幅(mm)30質量(kg)1.02高さ(mm)40長さ(m)2.4
1本
3,898税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルインコ波板用前枠 2.4M
波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。 とゆを兼用しています。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)1.6間口W×奥行D(mm)75×65
1本
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)タイプアングル表面処理ブロンズ公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
359税込395
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)0.76間口W×奥行D(mm)42.4×18
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルインコ波板用側枠 2.4M
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)0.43間口W×奥行D(mm)42×15
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ仕上アルマイト仕上げ
1本
238税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に。
1箱(100個)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


錆に強いステンレス製。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用材質SUS304質量(kg)1
1箱(100本)
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

柱のコーナー部をきれいに仕上げます。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)1.17間口W×奥行D(mm)55×55
1本
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7規格JIS K6735山数20.5各種認証JQ0507136働き幅(mm)575
1枚ほか
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0寸法W(mm)19寸法L2(mm)28穴径(Φmm)6.5穴ピッチ(mm)25材質ステンレス(SUS304)
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

柱のコーナー部をきれいに仕上げます。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)1.46奥行(mm)55間口(mm)55間口W×奥行D(mm)55×55
1本
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに仕様板厚3mm用材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト形状コ型見切り幅(mm)13厚さ(mm)5.5
1本
389税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)