- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 比重計 アズワンのおすすめ人気ランキング
比重計 アズワンのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新150件の「比重計 アズワン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピクノメーター」、「比重びん」、「比重計」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番
1-901-01
比重測定範囲
0.0000~2.0000g/cm3
1個
¥220,800
税込¥242,880
当日出荷
アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%)
0~80
測定対象
エタノール
寸法(mm)
40×40×140
質量(g)
160
測定精度
0~50%/±1%、50~80%/±2.5%
目盛
最小目盛:1%
付属品
目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー
アズワン品番
3-6527-01
1個
¥25,700
税込¥28,270
当日出荷
材質
ガラス製
シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg)
3.5
サイズ
本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm
測定方法
水中置換(懸架)方法
仕様
タイプ:大型●サイズ(全長):約300mm●最小目盛:0.001●材質:ガラス・鉛●検定認印付き
校正証明書
JCSS校正
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
用途塩分
仕様
目盛・精度:±0.2%mas
材質
ポリカーボネート
全長
300mm
測定範囲
0~26.4%mas
温度(℃)
20
アズワン品番
2-2994-16
1本
¥16,100
税込¥17,710
当日出荷
規格
ISO2811・DIN53217・JIS K5600
固体比重、液体比重(別途オプションが必要)の測定が可能です。シンプルなお求めやすい価格の比重計
比重最小表示(g/cm3)
0.01
測定方法
水中置換(懸架)方法
寸法(mm)
本体/200×330×265 、水槽/139×100×78
透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
材質
PP(ポリプロピレン)
遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。
アズワン品番
2-5750-01
仕様
適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下。遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm。遠沈管サポート部:Φ50×86mm。風袋バランス調節ネジ付
材質
天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル)
寸法(mm)
311×100×230
質量(g)
820
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
仕様
JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)。容量精度・ロットNo.本体表記
材質
硬質ガラス
目盛
あり
JIS規格
R3505 クラスA
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様
目盛・精度:±0.2重ボーメ度
材質
ポリカーボネート
全長
250mm
温度(℃)
15
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様
目盛・精度:±0.002g/cm3
材質
ポリカーボネート
全長
300mm
温度(℃)
20
仕様
JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記
材質
硬質ガラス
目盛
あり
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質
天然ゴム
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番
1-001-01
付属品
棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質
(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)
4.5(棚板込み)
材質(本体)
透明PMMA(アクリル)
間口(mm)
258×458
棚板間隔(mm)
底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)
2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×345×525
材質(ゴム足)
天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×275×485
棚板寸法(mm)
257×270×4t
総耐荷重(kg)
100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
材質
ガラス・鉛
材質
ガラス・鉛
全長(mm)
約160
タイプ
小型
最小目盛
0.002