毛取りクリーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
118件の「毛取りクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ほこり取り ブラシ」、「毛取りブラシ」、「髪の毛取り」などの商品も取り扱っております。
衣類に付着したペットの抜け毛や髪の毛、糸くずが簡単に取れるクリーナーです。電気や粘着テープを使わず、繰り返し使用できるので経済的。繰り返し使っても効果は変わらずしっかり毛が取れます。取れた毛がダストBOXに溜まり、手を汚さず簡単に捨てることができます。
材質 本体:ABS樹脂、ブラシ:ナイロン イエロー 質量(g) 98
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

市販の掃除機に取付可能な清掃用ブラシです。耐熱毛材を使用している為200℃までの環境で使用可能です。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。
用途樹脂成形ライン等の金型清掃 黄色 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 200 線径(Φmm) 0.35 毛材 コーネックス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

花粉やホコリ対策に!エチケットブラシヘッドが回転、向きが変わる、洋服ブラシ。レバーを軽く押さえて離すと、ブラシ面が180度ワンタッチ回転。 ブラッシングの方向がわかりやすく、逆方向へのブラッシングもラクラク。
材質 本体、レバー、回転ベース:ABS樹脂、軸:ポリスチレン、バネ:スチール、布:ポリエステル 寸法(mm) 240×45×42 ブラウン 質量(g) 86
1個
799 税込879
当日出荷

カーペットに絡み付いて取れない毛や埃を簡単に掻き取るラバー製ブラシ。
材質 ブラシ:合成ゴム、グリップ:PP 全長(cm) 約29
1本
479 税込527
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ブラシ
適合機種 VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD、VC-1150・VC-1100・VC-1200・VC-1250 アズワン品番 64-5045-71 ホース接続径(Φmm) 外径:39、内径:36
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

適合機種 VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)・482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品 スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1 定格電圧(V) AC100 タンク容量(L) 約20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 565×385×385 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 約1100 本体質量(kg) 約5.3 吸込仕事率(W) 約210 集塵容量(L) (最大)約14 風量(m3/min) 約1.9 電源コード(m) 約4(自動巻取りではありません) 騒音値(dB) ≦約83 真空度(kPa) 19 格納場所 【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット。【スパイラルホース】蓋に巻いてある。【延長パイプ】本体と箱の間に収納。【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱。【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属。【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属 取扱説明書 (2.86MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシ
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製。しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに 適合 ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホーキの毛に絡みついたゴミを手を汚さずに取ることができます。
トラスコ品番 474-2389 材質 本体:ポリプロピレン ピン:ステンレス 質量(g) 72 アズワン品番 65-0334-08
1個
799 税込879
当日出荷

携帯に便利なホコリ取りコンパクトな洋服ブラシ。便利な鏡付き。衣類に付いた糸くず、フケ、髪の毛、その他のホコリ取りに。スエード、ジャージ、などの埃が付きやすい生地に効果的。
材質 本体:ABS樹脂、布:ナイロン ブラック 質量(g) 35 使用時寸法(mm) 185×38×15 折りたたみ寸法(mm) 100×38×15
1個
399 税込439
当日出荷

布製品についたペットの抜け毛やホコリが撫でるだけでごっそり取れる毛取りグローブです。 毛が付いた表面をサッと撫でるだけで、特殊ブラシ構造の繊維が抜け毛を絡めとります。 ソファやラグ、ペットベッドなどの布製品から衣服まで幅広く使用可能。柔らか生地が腕や肩などの曲面にフィットし、服を着たままでも使えます。 たまった毛はブラシの目方向を逆にすれば取り除けるため、繰り返し使用できるエコ製品です。
幅(mm) 165 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×165×10 質量(g) 51
1個(1枚)
599 税込659
当日出荷

AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。 本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。 高速遠心分離サイクロン方式 場所をとらない自立式収納 床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V) AC100(50/60Hz) 集塵方式 サイクロン 集塵容量(L) 約0.3 吸込仕事率(W) 50 電源コード(m) 約5 質量(kg) 約1.5(製品のみ) 付属品 床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ 寸法(mm) 約225×220×390 スケルトンブラック 消費電力(W) 250 スイッチ スライド式(ON/OFF) 運転音(dB) 65
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 29 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 22 集塵方式 カプセル式 仕様 高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg) 1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V) 14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花粉やホコリ対策に!エチケットブラシ丈夫で花粉やホコリをしっかりと落としてくれる豚毛ブラシ。ソファー・ベッド・テーブルクロスなどのブラッシングにも。天然木を使用した握りやすい柄。
材質 毛/100%豚毛、本体/天然木 寸法(mm) 250×52×47 質量(g) 89 アズワン品番 65-0404-83
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質 白豚毛・木 全長(mm) 270 質量(g) 80 TKG品番 9-2460-0601 TKG品番(2017) 6-2242-0401
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ほうきの毛に絡みついたゴミを手を汚さずに取ることが出来ます。
エスコ品番 EA928BJ-101 材質 ポリプロピレン、スチールにニッケルメッキ 寸法(mm) 69×40×139 質量(g) 71 ブラシ高さ(mm) 26
1個
860 税込946
当日出荷

材質(ブラシ部) 馬毛 全長(mm) 200 毛丈(mm) 20 寸法・サイズ(mm) ブラシ:70×50 エスコ品番 EA109DE-1 材質(柄部)
1個
660 税込726
当日出荷

シンコハンガー洋服ブラシ
洋服のほこり取り、花粉取りに最適な毛ブラシ
材質 天然木・豚毛 寸法(mm) W35×H235×D42 クリア
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様 バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番 414-1253 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷