- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 気圧リフターのおすすめ人気ランキング
気圧リフターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新90件の「気圧リフター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調 アッパー」、「エアーリフター」、「建設用 リフト」などの商品も取り扱っております。
コントロールグリップで荷揚げ位置、停止位置を確認しながら操作でき、より正確に作業ができるようになりました。
ボンベも本体に取付けた状態で脚の折りたたみが可能。
狭い場所や工場内での移動が楽で簡単になりました。
ライトバンにも積込める約30kgfの軽量・コンパクトな折りたたみ方式で、抜群の機動性を生みます。
持上力は自重の5倍・150kgf!
用途空調ダクト据付工事、天井エアコン設置工事、電気配線工事、ガス・水道管配管工事、建築資材荷揚げ、照明器具の取付け、ディスプレイ装飾補助工事、X線カメラ及びレーダー取付け、看板・標識設置工事、ガラス取付工事、シャッター取付工事、アンテナ取付工事
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.97(9.9)
最大荷重(N)
(持上げ)1471
構成部品
シリンダ本体、コントロールグリップ+ホース、木製荷台、気圧レギュレータ、ボンベクランプ
1台
¥319,800
税込¥351,780
32日以内出荷
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
1010×1030×1085(脚部開脚時)
高さ(m)
【最大】3.04、【最小】1.09
昇降時間(秒)
上昇:24、下降:23
仕様
無段階調整脚
収納時寸法(mm)
310×250×1075
天板寸法(mm)
745×435
質量(kg)
26(天板含む)
最大積載荷重(kg)
150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)
トラスコ品番
818-6857
アズワン品番
65-2353-65
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
¥319,800
税込¥351,780
当日出荷
●最高持ち上げ高4mのエアーリフターです。
●市販のコンプレッサーでご使用頂けます。(3/4馬力以上 8気圧)
●炭酸ガスでの使用も可能。
但し、炭酸ガス用のレギュレータ(品番:RE-11-D)の接続が必要となります。
●ホース、コントローラー、作業台テーブル、伸長止めチェーン付
寸法(mm)
(作業台)450×720×15
質量(kg)
32
本体寸法(mm)
1500×1500×880(組立時)
車輪
100Φストッパー付
使用カプラー
CAL22-PB
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。
操作性:ワンタッチ開脚。
安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。
安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。
突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。
圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。
車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。
セッティング、取りはずしがとても簡単です。
用途空調用ダクトの据付に
ガス、水道等の配管工事に
ビル・工場内のメンテナンス作業に
その他、重量物の揚げ降ろしに
照明器具の取付等の電気工事に
セット内容
本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本、コンプレッサー本体(TA801AMのみ)
幅(mm)
(開脚)830
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×600
最大揚程(m)
3.5
収納寸法(mm)
(本体)840×300
炭酸ガス、コンプレッサーを利用した気圧式リフト。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×600
100V電源のみで動きます。
ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。
撤去作業の時も安全に下降できます。
高さが約3.7mで様々なシーンで活躍。
段差やスロープもOK。
手動でも昇降ができます。
電源(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
脚部開脚時/1110×1110×1155
高さ(m)
最大:3.75、最小:1.16
昇降時間(秒)
上昇:40、下降:35
収納時寸法(mm)
310×250×1135
天板寸法(mm)
745×435
本体質量(kg)
31(天板含む)
最大積載荷重(kg)
脚5点接地時:(~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80)、脚4点接地時:(~3m:100、3~3.5m:80、3.5m~:70)
積載荷重(kg)
最大/120(脚5点接地時)、100(脚4点接地時)
トラスコ品番
818-6858
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。
操作性:ワンタッチ開脚。
安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。
安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。
突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。
圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。
車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。
セッティング、取りはずしがとても簡単です。
用途空調用ダクトの据付に
ガス、水道等の配管工事に
ビル・工場内のメンテナンス作業に
その他、重量物の揚げ降ろしに
照明器具の取付等の電気工事に
セット内容
本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本
幅(mm)
(開脚)830
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×600
最大揚程(m)
3.5
収納寸法(mm)
(本体)840×300
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
100V電源のみで動きます。
ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。
撤去作業の時も安全に下降できます。
高さが約4mで様々なシーンで活躍。
キャスター付で移動がラクラク。
手動でも昇降ができます。
電源(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
脚部開脚時/1150×1150×1240
高さ(m)
最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有)
昇降時間(秒)
上昇:40、下降:35
収納時寸法(mm)
310×260×1220
天板寸法(mm)
745×435
本体質量(kg)
34(天板含む)
最大積載荷重(kg)
~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80
積載荷重(kg)
最大/120
トラスコ品番
818-6860
1台
¥379,800
税込¥417,780
当日出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
仕様
脚部キャスター
トラスコ品番
818-6859
電源(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
1120×1120×1190(脚部開脚時)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
435×745
時間
持ち上げ時間/上昇24秒、下降23秒
収納時寸法(mm)
330×230×1170
高さ(m)
【最大】3.13(延長アダプタ無)、3.26(延長アダプタ有)、【最小】1.19(延長アダプタ無)、1.32(延長アダプタ有)
1台
¥319,800
税込¥351,780
当日出荷
手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番
458-3833
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)
500×40×20
揚程A(mm)
410~2700。(フォークを下向きにした時:150~2440)。1回転の揚程:約28
全長B(mm)
800
全幅D(mm)
550
全高C(mm)
1650
脚長さJ(mm)
540(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)
250
フォーク内幅H(mm)
370(前脚)
フォーク外幅G(mm)
550(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)
410
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
アズワン品番
64-6753-08
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
ストローク(mm)
1250
色
オレンジ
テーブル高さ(mm)
475~1725
車輪
取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定)
機能
早送り装置付
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
足踏回数(回)
早49/遅129
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。
はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。
■安全装置標準装備
・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。
・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。
■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。
・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。
・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。
・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬
仕様
組立式
材質
アルミ合金
電源(V)
AC100単相
コード長さ(m)
5
作業テーブルは好みの高さに調整できます。足踏み操作回数わずか8回で最高高さまで上がります。(40mm/回)テーブルは任意の角度で20度まで傾斜可能です。
用途作業台兼運搬車として。
トラスコ品番
456-8532
種別
完成品
取付
(キャスター)差し込み式
高さ(mm)
595~915
揚程(mm)
595~915
車輪
固定金具式 2個・自在式(ブレーキ付) 2個
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×700
材質(天板)
スチール
テーブル傾斜角(°)
20
昇降方式
油圧式
1個
¥149,800
税込¥164,780
30日以内出荷
その他
電動、手動兼用でリモートコントロール付。水平レベル付、脚伸縮調整可能
エスコ品番
EA901A-34
材質
本体マスト:アルミ。プラットホーム:アルミ
質量(kg)
本体:21、プラットホーム:5.3
電流(A)
8
揚程(mm)
3400
コード長さ(m)
2.7
本体寸法(mm)
折りたたみ時:300×300。展開時:1525×1525
電圧(V)(50/60Hz)
AC110
ワイヤー長さ(m)
コントロールワイヤー:3.4
モーター(W)
700(電動式)
1個
¥380,000
税込¥418,000
翌日出荷