- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 気密コンセントボックスのおすすめ人気ランキング
気密コンセントボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「気密コンセントボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「気密コンセントボックスカバー」、「防気カバー」、「気密ボックス」などの商品も取り扱っております。
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴
使用温度範囲(℃)
‐10~+40
適合プレート
コスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
スライドボックスに取り付け、気密処理を行うカバーです。
1箱(100個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。
透明色の採用で取付施工がアップ。
施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
色
ミルキーホワイト
ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。
粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。
差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
色
ミルキーホワイト
適合壁厚(mm)
4~30
1箱(50枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
材質
クロロプレンゴム
クリーンルーム、高気密物件に最適な、あと付けパッキンです
形状
(開口穴形状)。小判穴、ダルマ穴、角穴、適合取付枠(金枠・樹脂枠)
適合ボックス
メーカースライドボックス(浅形は除く)
寒冷地等の気密性を要する建物に最適です。
本体は蛇腹になっている伸縮自在タイプですから、浅型・深型に兼用できます。
化粧プレートは気密パッキンが露出せず、スッキリ取り付けられます。
適合
浅型・深型兼用、1ヶ用スイッチボックス
適合電線
Φ1.6・Φ2.0
伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。
適合電線
Φ1.6、Φ2.0、3.5mm2、5.5mm2
耐火・遮音・気密3つの機能を持った製品です。便利な後付け工法です。コンセント・スイッチを結線する際に取り付けれます。
仕様
国土交通大臣認定品
色
オフホワイト
住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。
透明色の採用で取付施工がアップ。
施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
適合プレート
アドバンスシリーズ
降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。
「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
外寸(mm)
290×185×95
気密性に優れた保管用ボックスです。
形状
角形
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
材質(フタ)
PS(ポリスチレン)
材質(パッキン)
シリコンゴム
材質(止具)
ナイロン
エスコ品番
EA940CE-332
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
材質
ポリエチレンフォーム
色
黒
1個
¥66
税込¥73
当日出荷