気泡水準器のおすすめ人気ランキング

2025/11/02更新
165件の「気泡水準器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円形水平器」、「丸型気泡管」、「気泡管」などの商品も取り扱っております。
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット 1ヵ所 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。 材質(本体) アクリル樹脂 材質(気泡管) アクリル樹脂 マグネット なし
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途機器取付用 材質 本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系 マグネット なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途機器取付用 感度(mm/m) 0.50=0.0286° 材質 本体/アクリル。液体/石油系 質量(g) 2 取付け方法 両面テープ又は接着剤(溶剤不可)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付 精度 0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°) 感度 34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm) 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機精密水準器
気泡管を備えた水準器です。取り付け穴を利用して機器への取り付け・組込みができます。
質量(kg) 0.22 感度(mm/m) 0.05(10") RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に 精度 ±1.25mm/1m(=0.072°) 表面処理 ハードアルマイト処理 指標線 インサート金属リング4本(左右2本)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。
用途水平測定。 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。
精度 ±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様 【フレーム】。Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理。【気泡管】。チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入。【マグネット】。1ヶ所つき 種別 アルミマグネット付(箱型)水平器 材質 アルミ 感度 0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。 長さ(mm) 70 高さ(mm) 15 厚さ(mm) 25 精度 精度±1.5mm/m 感度(mm/m) 0.5 トラスコ品番 377-4996 マグネット なし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付 精度 1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°) 感度 91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm) 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)丸形水平器-組み込みタイプ
組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 商品記号により、液色・コントラストリングの有無が選択できます。
材質 (気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)ナイロン(白)
1個
559 税込615
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。 種別 精密フィックスレベル
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

寸法(mm) 30×10×10 精度 1.33mm/m=0.0764° 感度 91′/2mm トラスコ品番 410-0026 材質(本体) アクリル樹脂 質量(g) 3.3 材質(気泡管) アクリル樹脂 マグネット ナシ
1個
899 税込989
当日出荷

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm) 45 高さ(mm) 12.2 精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番 410-5435 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石 質量(g) 16 マグネット 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

割れない気泡管です。 使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。 トラスコ品番 807-2456 材質 ボディ:アルミ。気泡管:アクリル 質量(g) 55
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。 割れない気泡管です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。 仕様 マルチタイプベルト式 トラスコ品番 246-5515 質量(g) 55 感度 40’/2mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
精度 ±1.25mm/1m(=0.072°) 表面処理 ハードアルマイト処理 指標線 インサート金属リング4本(左右2本)
1本
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。 マジックテープで取り付け可能です。
トラスコ品番 735-7974 質量(g) 50 感度 60'/2mm 気泡管感度 60分/2mm 適応 全てのスタッフ、標尺、プリズムポール。マジックテープで取付可能 バンド長(mm) (伸縮)220 マイゾックスコード 217353
1個
2,398 税込2,638
当日出荷