- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 水 タンク 蛇口 付きのおすすめ人気ランキング
水 タンク 蛇口 付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新154件の「水 タンク 蛇口 付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手洗い用タンク」、「ポリタンク 蛇口」、「純水 タンク」などの商品も取り扱っております。
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)
口数
片口
口外径(Φmm)
30
ノズル
なし
コック
あり
コック先端部寸法(Φmm)
内径/Φ8.5、 外径/Φ12
取手
あり
容量(L)
30
材質
本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)
(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm
タイプ
コック付き
口内径(Φmm)
96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×302×375
アズワン品番
1-2168-02
1本
¥5,831
税込¥6,414
当日出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質
高密度ポリエチレン
色
イエロー
商品タイプ
本体
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質
ポリエチレン
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
あり
配管の途中に接続し、開閉できる部品。
規格
3/4"M×3/4"F
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬
口径(Φmm)
大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50
材質
本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取手
あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)
4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
口径タイプ
フルボア
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
用途ローリーの排出用として。
材質
ポリエチレン
タイプ
部品
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)
約17
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
なし
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ
本体
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
仕様
PPコック:25A取付、中栓付
口数
片口
ノズル
なし
コック
あり
ねじ山
1”
取手
あり
内容の取り出しに便利なコック付です(取り外し不可)。
口内径(Φmm)
90
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
口数
片口
材質(コック)
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
ノズル
なし
コック
あり
取手
あり
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等
ノズル
なし
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
耐熱温度(℃)
80
コック
あり
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
関連資料
耐薬データ
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コック
あり
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)
43
口数
片口
最小目盛(mL)
500
活栓
あり
ノズル
なし
材質(Oリング)
EPDM
材質(パッキン)
EPDM
コック先端部寸法(Φmm)
内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手
あり
ねじ外径(mm)
42.4
コック外径(Φmm)
40
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質
ポリエチレン(PE)
色
オレンジ
商品タイプ
本体
回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。
アズワン品番
4-5330-01
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム)
先端サイズ(mm)
内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
¥842
税込¥926
当日出荷
容量(L)
30
材質
本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)
タイプ
コック無し
口内径(Φmm)
96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×302×375
アズワン品番
1-2168-01
1本
¥4,524
税込¥4,976
当日出荷
容量(L)
20
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム
タイプ
活栓付
アズワン品番
5-033-02
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ175×254角×396
コック先端部寸法(Φmm)
内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
¥5,039
税込¥5,543
当日出荷