水 検知のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
4,809件の「水 検知」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏水検知 テープ」、「オイル漏れチェックスプレー」、「モレミール」などの商品も取り扱っております。
エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査 成分 シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ 種別 水もれ検査液 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。 種別 水漏れ発色検査剤 トラスコ品番 293-0641 主成分 水指示粉末、溶剤 正味質量(g) 263 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。 一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。 5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm) 70×75 変色の経過 赤ドット→ピンク アズワン品番 2-2619-01
1箱(210枚×5シート)
1,790 税込1,969
当日出荷

50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。 液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。
用途屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。 材質 特殊コーティング紙
1袋(50枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト 淡黄色/青白蛍光色 仕様 漏洩検査液 外観 淡黄色液体/青白蛍光色 アズワン品番 64-6809-21 危険物の類別 非危険物
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。 水分の検出用として、各方面で広く用いられています。
TGK品番 567-44-01-15 長さ(mm) 70 幅(mm) 7 品名 塩化コバルト 入数(枚) 200 アズワン品番 63-1236-89
1箱(200枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。 正味質量(g) 396 種別 油漏れ発色検査剤 トラスコ品番 293-0650 タイプ メタノール系(速乾タイプ) 主成分 油指示粉末、メタノール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 177mL 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他 有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別 第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。 防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。 酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別 非危険物
1本(60mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 種別 浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本 セット内容 カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本 - 対象 金属、非金属材料の表面探傷部 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 2.1L 危険物の性状 水溶性
1セット(6本)
4,798 税込5,278
当日出荷

発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。 スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。 わずかなもれでも確実に泡が発生します。 検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。 コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番 123-1936 使用温度範囲(℃) 5~40 容量(g) 350 容器 スプレー缶 アズワン品番 8-5662-01 危険物の類別 非危険物 原液量(mL) 132
1本(354mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。 茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。 大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
用途研究・開発・品質管理 TGK品番 567-44-01-33 長さ(mm) 40 幅(mm) 12 入数(枚) 100 アズワン品番 63-1236-96
1箱(100枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様 水もれ検査液。 タンク等の水圧試験、配管・容器の水もれ検査 容量…420mL 危険物の類別 非危険物
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

仕様 漏洩検査液 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~70 容器 スプレー缶 主成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別 非危険物 原液量(mL) 258
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別 現像液 液色 成分 珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類。LPG 処理能力 スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 189mL 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ミクロチェック現像液 速乾性
用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。 種別 現像液 液色 成分 炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・。メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 231mL 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

タンク内の石油製品、及び、 原油のペースウォーターとの境界を測る試薬として開発され、水 分に触れた部分だけが左の写真の様に鮮やかに赤色に変化する ペースト状の製品です。常温でも、水滴・スチーム等が触れた場合でも、赤色に変化致しますので、耐水性を試験する場合にも使用可能です。
用途1.製油所・油槽所・ガソリンスタンド・タンカー船等のタンク。2.廃油・油分を含んだ廃水処理タンク。3.油水分離層。4.耐水試験。5.水分検知。
1本(80g)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g) 5.5
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)