- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 水 検知 シールのおすすめ人気ランキング
水 検知 シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新489件の「水 検知 シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水没シール」、「漏水検知 テープ」、「水漏れ発色検査剤」などの商品も取り扱っております。
水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。
一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。
5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm)
70×75
変色の経過
赤ドット→ピンク
アズワン品番
2-2619-01
1箱(210枚×5シート)
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。
液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。
用途屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。
材質
特殊コーティング紙
エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査
成分
シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ
種別
水もれ検査液
色
白
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。
水分の検出用として、各方面で広く用いられています。
TGK品番
567-44-01-15
長さ(mm)
70
幅(mm)
7
品名
塩化コバルト
入数(枚)
200
アズワン品番
63-1236-89
1箱(200枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
非極性溶媒・物の表面・ガソリンなどに水分が含まれているか検出するのに適しています。水分を検出するとラベンダー色に変化します。
長さ(mm)
4.57m
幅(mm)
5.5
アズワン品番
3-9340-01
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。
微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。
種別
水漏れ発色検査剤
色
白
トラスコ品番
293-0641
主成分
水指示粉末、溶剤
正味質量(g)
263
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
不可逆性湿度感知ラベル。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に発色。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。
区分
化学変化タイプ
有効期限(年)
半(ご購入後)
精度
±5%RH(25℃時)
寸法(Φmm)
(発色部)5
変色
白→青
RoHS指令(10物質対応)
対応
色の変化で結露の検知ができます。
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性結露検知材です。
仕様
結露により変色
トラスコ品番
824-6607
材質
水分検知インキ、紙、粘着剤
色
(原色)白、(変色後)青
質量(g)
22
寸法(Φmm)
(エレメント)8
シートサイズ(mm)
13×20
1ケース(200枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。
茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。
大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
用途研究・開発・品質管理
TGK品番
567-44-01-33
長さ(mm)
40
幅(mm)
12
入数(枚)
100
アズワン品番
63-1236-96
1箱(100枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ガソリン、オイル、イソプロパノール、高級アルコール、固形の脂肪分や軟膏基剤の水エマルジョンなどのサンプル溶液中や蒸気中に含まれる水分の有無を検出します。 水分と反応すると灰色試験紙が濃青色に変色します。 本試験紙で定量測定はできません。
pH測定有効範囲
1~12
幅(mm)
10
長さ(m)
5
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。
屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。
液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。
材質
特殊コーティング紙
長さ(mm)
52
幅(mm)
76
アズワン品番
2-1631-02
1袋(50枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
寸法(mm)
30×18
変色
白→青
アズワン品番
2-2622-01
1個(20枚)
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
非極性溶媒や表面、ガソリンに含まれる水分の検出に便利です。水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。
幅(mm)
5.5
長さ(m)
4.57
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
可逆性湿度感知カード。屋内専用。塩化コバルト不使用。100%バージンパルプ材料。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。
区分
化学変化タイプ
有効期限(年)
半(ご購入後)
精度
±5%RH(25℃時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
塩化コバルト不使用の水検出試験紙です。水に浸けると薄水色→青に変色します。不可逆性の反応を示すため、一度発色すると乾燥しても元には戻りません。適切なサイズに切って貼り付けておくだけで、結露の発生の有無を確認することができます。
寸法(mm)
40×40
1箱(50枚)
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。
耐衝撃性に優れています。
周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。
指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。
指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。
精度
±5%(25℃)
サイズ(mm)
約39×100
反応湿度(%RH)
10-20-30-40-50-60(6点)
微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。
微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。
正味質量(g)
396
種別
油漏れ発色検査剤
色
白
トラスコ品番
293-0650
タイプ
メタノール系(速乾タイプ)
主成分
油指示粉末、メタノール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
177mL
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷