- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 流体制御機器
- 水 電磁 バルブのおすすめ人気ランキング
水 電磁 バルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新745件の「水 電磁 バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水電磁弁」、「電磁バルブ」、「電磁弁 DC12V」などの商品も取り扱っております。
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)
ニトリルゴム
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
5
作動区分
ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)
25(水圧)
使用流体
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)
0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)
-20~60
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数
2
作動方式
パイロット式
ねじの種類
Rc
作動区分
ノーマルクローズ形
作動方式
直動式
ポート数
2
リード線長さ(mm)
250
その他
電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状
ストレート
材質(本体)
CAC408(青銅鋳物)
種類
電磁弁
形式
準直動式
使用温度範囲(℃)
5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造
防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別
H種(シリコンモールド)
ハンドル形状
なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:2[20]
取付姿勢
コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)
5~60
弁前後の最小差圧(MPa)
0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)
PTFE
許容漏洩量
蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)
作動
通電時開形
適合圧力(MPa)
0~1.0
流体粘度(cSt)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
100℃以下の水・油・空気
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
2
作動区分
ノーマルオープン形
耐圧(MPa)
4(水圧にて)
使用流体
空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60 (凍結のないこと)
材質(ボディ)
青銅
耐熱クラス
B
最高作動圧力差(MPa)
(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5
取付姿勢
自在
駆動方式
ダイアフラム
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動
弁座漏れ(cm3/min)
0(空圧0.02~0.6MPa)
周囲温度(℃)
-10~60
大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式
パイロット式
ポート数
2
定格電圧(V)
DC24
電源(V)
DC24
使用流体
空気
流体温度(℃)
0~55(凍結なきこと)
周囲温度(℃)
-5~55
作動圧力差範囲(MPa)
0.01~0.7
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
サイズ
サイズ2
弁形式
N.C.(通電時開)形
流体
空気
ポート数
2
使用流体
空気
ポート数
2
ねじの種類
Rc
切換方式
NC(通電時間)形
保護構造
IPX5
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)
5~60(凍結のないこと)
取付姿勢
自在
周囲温度(℃)
-10~60(流体の凍結のないこと)
作動圧力差範囲(MPa)
0.02~0.7
作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
仕様
ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付
その他
電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状
ストレート
材質(本体)
CAC408(青銅鋳物)
種類
電磁弁
形式
準直動式
使用温度範囲(℃)
5~60
電圧(V)
AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造
防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)
AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別
B種(シリコンモールド)
ハンドル形状
なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:2[20]
取付姿勢
コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体
水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)
5~60
弁前後の最小差圧(MPa)
0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
NBR
許容漏洩量
蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)
作動
通電時開形
適合圧力(MPa)
0~1.0
流体粘度(cSt)
20以下
材質(ダイヤフラムウケ)
C3604またはSUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径(Rc)
1/4
定格電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.50
消費電力(W)
50Hz/8.7。60Hz/6.7
材質(シール)
ニトリルゴム
有効断面積(mm2)
21.1
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
2(流体/蒸気の場合1)
オリフィス(mm)
7.0
耐圧(MPa)
25(水圧にて)
使用流体
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
B
最高作動圧力差(MPa)
(空気・・水・灯油・油)0.15
取付姿勢
自在
皮相電力(VA)
保持時(50Hz/60Hz)22/18。起動時(50Hz/60Hz)35/29
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)
0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)
-20~60
Cv値
1.0
1個
¥14,231
税込¥15,654
当日出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
空気
作動方式
パイロット式
ポート数
2
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
使用流体
水
リード線取出方法
グロメット
弁形式
NC(通電時開)形
弁構造
直動式ポペット
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V)
使用環境
屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)
FKM
材質(ボールシート)
PTFE
定格時間
連続
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
ポート数
2