水あめのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
239件の「水あめ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インジゴカルミン」、「シロップ」、「業務用 砂糖」などの商品も取り扱っております。
でんぷん(溶性)(研究実験用) 林純薬工業ランキング1位
名称可溶性デンプン等級一級仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式(C6H10O5)n化学組成(C6H10O5)nアズワン品番2-3647-68危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9005-84-9
1本(500g)
1,898税込2,088
当日出荷

粘度調整剤(カルボキシメチルセルローズ) アズワンランキング2位
一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。アズワン品番5-3281-01形状白色粉末温度範囲(℃)15~35粘度範囲(mPa・s)1000~50000pH中性濃度(%)0.69~2.22wt主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ)危険物の類別非危険物
1本(250g)
4,490税込4,939
当日出荷

カルボキシメチルセルロースナトリウム(研究実験用) 林純薬工業ランキング3位
名称カルボキシメチルセルロースナトリウム等級化学用 CP化学式C6H9O5・CH2COONa)n濃度(%)80以上アズワン品番89-0063-63危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9004-32-4別称CMC
1本(500g)
2,898税込3,188
当日出荷

試薬 米山薬品工業ランキング4位
1個(25g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

0.05mol/L(N/10) よう素溶液(研究実験用) 林純薬工業ランキング5位
名称よう素溶液種別調製試薬規格VS 規定液等級容量分析用規定液 VS化学式I化学組成I労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3128-04危険物の類別非危険物特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)濃度(mol/L)0.05CAS登録番号7553-56-2
1本(500mL)
2,498税込2,748
当日出荷

名称ブドウ糖(D-グルコース)等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式C6H12O6濃度(%)≧98.0化学組成C6H12O6アズワン品番2-3647-21危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量180.16CAS登録番号50-99-7別称ぶどう糖
1本(500g)
1,698税込1,868
当日出荷

名称カオリン等級EP化学式Al2O3・2SlO2・2H2O濃度(%)98以上化学組成なしアズワン品番89-0064-98危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198税込1,318
当日出荷

名称寒天末等級一級仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学組成なしアズワン品番2-3647-04化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9002-18-0
1本(250g)
5,498税込6,048
当日出荷

名称D(+)-Glucose等級一級その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式C6H12O6濃度(%)≧98.0化学組成C6H12O6アズワン品番89-0064-05危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量180.16CAS登録番号50-99-7分子式C6H12O6別称ぶどう糖
1本(500g)
1,598税込1,758
当日出荷

ばれいしょを原料として作られた精製でんぷんです。
1箱(200g×6個)
1,598税込1,726
6日以内出荷

名称デキストリン(白色)等級化学用 CP化学式(C6H10O5)n xH2O濃度(%)≧98.0化学組成(C6H10O5)n xH2Oアズワン品番89-0064-04危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9004-53-9別称デキストリンn水和物, 白色
1本(500g)
1,598税込1,758
当日出荷

名称ショ糖(スクロース)等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式C12H22O11化学組成C12H22O11アズワン品番2-3647-18危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量342.30CAS登録番号57-50-1別称サッカロース
1本(500g)
1,498税込1,648
当日出荷

関東化学ジェランガム
寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様乾燥減量(105℃):15.0%以下透過率(%)70.0以上(490nm)pH6.0~8.0
1本
9,998税込10,998
当日出荷

1袋(5kg)
11,980税込13,178
当日出荷

1箱(240g×10個)
1,298税込1,402
5日以内出荷

熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。
成分ジメチルポリシロキサン容量(mL)500
1個
7,990税込8,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
1個(500mL)
36,980税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

グループ学習に適した点眼瓶入りのヨウ素液です。 濃度調整済みなのですぐに使えます。
容量(mL)15濃度(%)約0.3~0.4危険物の類別非危険物
1組(10本)
4,898税込5,388
当日出荷

名称よう化カリウム化学式KI濃度(%)≧99.5化学組成KI労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺)平均分子量166.00CAS登録番号7681-11-0
1本(25g)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ヨウ素試薬
容量(g)0.15(1袋)使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25袋)
2,498税込2,748
当日出荷