- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 水さし・ジョーロ・バケツ
- 水やりじょうろのおすすめ人気ランキング
水やりじょうろのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新99件の「水やりじょうろ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸用 じょうろ」、「ジョウロヘッド」、「ジョロ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。
本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
付属品
ハスの実、こし網、ノズル
材質
本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用
トラスコ品番
818-7343
材質
(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう
質量(g)
271
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
本体は、丈夫で耐久性のある亜鉛鉄板(1級品)です。
ブリキ製のため丈夫で壊れにくいです。
用途植物や野菜にソフトなシャワーで水やりできるジョウロです。
付属品
はすの実(筒先)
材質
亜鉛鉄板
板厚(mm)
0.27
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。
丈夫なノズル一体成型で耐久性に優れています。
ゴミが入りにくく、掃除が楽なこし網付で、ハスの実の目詰まりも防ぎます。
便利なホース止め付きです。
材質
本体/ポリエチレン樹脂(PE)、こし網/ポリプロピレン樹脂(PP)
付属品
ハスの実、こし網
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
プランターや鉢植えに便利なロングタイプの水やりシャワーです。
用途散水用
トラスコ品番
818-7339
材質
(主要部)亜鉛ダイキャスト
全長(mm)
379
質量(g)
232
適合ホース外径(Φmm)
~21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
噴出形状
シャワーのみ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ノズルが回転するので様居場所でも使用できます。
シンクや台所、洗面所で水入れがしやすいコンパクトな設計です。
使用しないときはノズルを回せばコンパクトに収納できます。
付属の水差しとハスの実を交換すれば、水差しへ!
収納が便利なスリムジョロです。
水をこぼれにくくするスライドカバー付です。
ラティスに引っ掛けられるラティスフック付です。
用途散水用。
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、エラストマー
ハス部はステンレス製で錆に強く、形状に工夫を凝らし柔らかい散水ができるので植物などを傷めません。
材質
ステンレス
付属品
真鍮ハスの実(中) 1個付
材質
本体:亜鉛メッキ鋼板、ハスの実:真鍮、カラー鋼板、塩ビ
幅(mm)
213
奥行(mm)
525
【一般的な散水じょうろとの違い】散水口(ハスの実)の穴を中央にのみに配列することで、広角に散水するのではなく、ピンポイントにねらいながら散水が可能。ねらったところに散水できるので除草剤散布に適しています。こし網付きでノズルが目詰りしない。残量がわかりやすい半透明。目盛り付き
容量(L)
5
材質
本体他:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン、ハスの実:ステンレス
寸法(mm)
450×185×230
1個
¥1,034
税込¥1,137
当日出荷
北欧雑貨をイメージしたおしゃれなカラーリングのジョーロです。
ハスロはステンレスを使用し、錆びにくく耐久性に優れています。
本体とノズルのつなぎ目にフィルターが付いているので、ゴミなどによる散水板の目詰まりを防止します。
材質
ポリプロピレン、ステンレス
全長(mm)
350
穴径(Φmm)
0.4
穴数
500
取付ねじ
G1/4
適合ホース内径(Φmm)
15
頭径(縦×横)(mm)
45×45
水量(L/min)[圧力(MPa)]
14[0.2]
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)
15~18
穴径(Φmm)
0.35(±0.1mm)
穴数
381
主な用途
一般園芸用
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用
トラスコ品番
818-7341
材質
(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう
質量(g)
158
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
NANOジョロ用の交換用はす口です。
用途タカギ製NANOジョロ交換用
トラスコ品番
381-4297
適合本体
NANOジョロ4L・6L
質量(g)
31.7
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)
15~18
穴径(Φmm)
0.45(±0.1mm)
穴数
804
半透明で中身が見えて安心です。
ハスの実は農薬散布用です。
容量(L)
6
色
ナチュラル
トラスコ品番
798-9881
材質
本体:ポリエチレン、こし網:ポリプロピレン、ハスの実:ステンレス
寸法(mm)
645×170×250
1個
¥1,528
税込¥1,681
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)
15~18
寸法(mm)
W105×H68×D650
全長(mm)
595
質量(g)
280
穴径(Φmm)
0.45(±0.1mm)
穴数
804
主な用途
一般・農業用
アズワン品番
64-3674-02
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷