- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 水タンク コック付きのおすすめ人気ランキング
水タンク コック付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「水タンク コック付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水用ポリタンク」、「手洗い用タンク」、「純水 タンク」などの商品も取り扱っております。
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質
ポリエチレン
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
あり
水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】コック付きの水保存用ポリタンク。コンパクトで持ち運びやすい12リットルタイプ。
コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。
コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。水を入れる口はワイドな直径9cm。
手を入れて中まで洗えます。使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
材質
ポリエチレン、ABS、シリコン
内径(Φmm)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×200×260
口数
両口
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
使用温度範囲(℃)
0~70
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)
口数
片口
口外径(Φmm)
30
ノズル
なし
コック
あり
コック先端部寸法(Φmm)
内径/Φ8.5、 外径/Φ12
取手
あり
コック付は万能です。 室内用には特に便利です。
材質
ポリエチレン・ナイロン・ペット
容量(L)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×6×41.5
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コック
あり
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)
43
口数
片口
最小目盛(mL)
500
活栓
あり
ノズル
なし
材質(Oリング)
EPDM
材質(パッキン)
EPDM
コック先端部寸法(Φmm)
内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手
あり
ねじ外径(mm)
42.4
コック外径(Φmm)
40
水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】
コック付きの水保存用ポリタンク。
コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。
コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。
水を入れる口はワイドな直径9cm。手を入れて中まで洗えます。
使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
容量(L)
20
材質
ポリエチレン、ABS、シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×24×32
容量(L)
20
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム
タイプ
活栓付
アズワン品番
5-033-02
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ175×254角×396
コック先端部寸法(Φmm)
内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
¥5,039
税込¥5,543
当日出荷
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)
約17
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
なし
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ
本体
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。
用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可)
材質
ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)
適合
2100、2101、2102
寸法H(mm)
87
寸法B(mm)
17.5
寸法W(mm)
90
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
寸法E
(ねじ寸)20A
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。
底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。
広口のため洗浄が簡単です。
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
コック先端部寸法(Φmm)
内径/Φ8.5、外径/Φ12
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質
高密度ポリエチレン
色
イエロー
商品タイプ
本体
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
材質
容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
目盛
なし
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
防災やレジャーに最適です。
注ぐのに便利なコック付き。
取っ手が付いているので持ち運びに便利です。
使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。
飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに
材質
LDPE
タンクを縦向きに置いたまま、ラクラク水を出すことができます。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利です。広口キャップで内部の洗浄がラクラク。
材質
ポリエチレン
容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×145×295
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
成分
純水(脱イオン水)100%
pH値
5.0~7.0
導電率
1.0μS/cm以下
保管環境
暗所保管、室温
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ろ過工程
原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
取扱説明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1箱(20L)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
。レバータイプのポリエチレン製コックです。
仕様
●材質:PE(コック)・NBRニトリルゴム(Oリング)●サイズ:ネジ口内径/23.5mm、蛇口外径/22mm
アズワン品番
67-2983-03
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷