水バルブ 蓋のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
118件の「水バルブ 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止水栓 フタ」、「鋳物蓋」、「止水栓 カバー」などの商品も取り扱っております。
着脱ふたタイプで立ち上がり塩ビ管のアジャストが簡単にできます。
材質 ポリプロピレン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護 材質 本体:PVC、蓋:PP 本体:黒、蓋:青 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ式。枠は樹脂製でVUパイプの内径接合。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ハンドホール:MH-450 付属品 ゴムパッキン、鎖 質量(kg) 5.2 強度 T-4 破壊強度(kN[kgf]) 40kN以上
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
呼び径 200 型番 13501
1個
6,788 税込7,467
当日出荷


前澤化成工業バルブボックス
樹脂製蓋。蝶番式
呼び径 100 型番 13508 アズワン品番 64-5118-15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質 PVC 材質(本体) PVC 呼び径 150 材質(フタ) 鋳物 マス径(Φmm) 150
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質 レジンコンクリート 耐荷重(kN) 12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前澤化成工業蓋 C-AI
色調を黒としています。景観に合わせてご使用ください。ワンタッチ式 。
材質 PVC、(シール)PE
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性に優れたマンホールカバーです。
材質 ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム タイプ フタのみ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質 硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC911 最高使用圧力(MPa) 1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状 丸形 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) CAC911 材質(ステム) KSB-3 材質(ハンドル) C3771BE 材質(ボンネット) CAC911 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式 350型 材質 ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム 厚さ(mm) 31.5 質量(kg) 3.3 タイプ 丸枠セット 寸法(Φmm) 425 耐荷重(kN) 9.8(1000kgf) 使用安全耐荷重(kN) 2.4(250kgf)
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷


1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)