水フロースイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
155件の「水フロースイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロースイッチ」、「フローセンサー」、「水量 センサー」などの商品も取り扱っております。
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
用途冷却水が流れるときに信号をだします 使用流体 清水 使用圧力(MPa) 0.05~0.5 耐圧力(MPa) 1.0 流体温度(℃) 5~60 周囲温度(℃) 5~60 検知可能流量(L/min) 5~20 質量(kg) 0.9 接点構成 1a1b
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点 1ab 最高使用圧力(MPa) 1.0 絶縁抵抗(Ω) 100以上(DC500メガ) 耐圧力(MPa) 1.75 耐電圧(V/min) AC1500
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点 1ab 最高使用圧力(MPa) 1.0 耐電圧 AC1500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500メガ) 流量設定範囲(L/min) 【ON】(1)20~1500 耐水圧(MPa) 1.75
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
用途冷却水が流れる時に信号をだします
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。
用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。 流体温度(℃) 5~60 使用流体 清水 使用圧力範囲(MPa) 0.03~0.5 接点 1a1bマイクロスイッチ 耐圧力(MPa) 1 流量(L/min) 0.8~5 使用圧力(MPa) 0.03~0.5 質量(kg) 0.9
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類 (N)NPT 材質(接液部) 【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM 流量設定範囲(L/min) 【ON】(1)20~1500 CE-対応品 (Q)CE対応
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷


1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)



材質 ケース・テーパー管/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm) 42×90×150 電源 DC0~24V MAX0.2A コード長さ(m) 2 機能 警報接点付 測定対象 最高圧力 0.5MPa(G) 流量精度 ±5% at FS 流れ方向 下→上
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径 R1/2 質量(g) 約120 温度範囲(℃) 0~+60(凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa) 1(液体温度20℃の時) 精度 ±2%RS(標準取付姿勢時) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(液体) 計測対象 水、薬液 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと) リード線長さ(mm) 約600 周囲温度(℃) -10~+70 口径(mm) 10 パルス定数(mL/P) 7.69 回路電流(参考) 赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時。回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時。出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時 仕様 RoHS指令対応品。CEマーキング品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g) 140 最高使用圧力(MPa) 0.6 機能 オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 測定精度(°) ±10(FS) 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min) 【ON】(3)36~2600 CE-対応品 (Q)CE対応
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途流体(水) エスコ品番 EA153E-28 質量(kg) 1.5 接点 1a1b接点 使用圧力(MPa) 0.05~0.5 取付ねじ Rc(PT)1 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1 周囲温度(℃) 5~60 接点容量 AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類 (-)Rc 材質(接液部) 【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM 流量設定範囲(L/min) 【ON】(3)36~2600 CE-対応品 (Q)CE対応
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1個
特価
12,890 税込14,179
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)