- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 水リリーフ弁のおすすめ人気ランキング
水リリーフ弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新379件の「水リリーフ弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力 逃がし 弁」、「水用レギュレータ」、「リリーフ弁」などの商品も取り扱っております。
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。
圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。
高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。
密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様
安全リリーフ弁、密閉タイプ
材質(本体)
CAC
形式
揚程式
接続方式
ねじ込み式
接続
JIS Rc
使用流体
蒸気/水/油/空気・非危険流体
適合流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(弁体・弁座)
ステンレス鋼(SCS14A)
材質(ばね箱)
青銅
材質(調節ばね)
ステンレス鋼
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
ブラス
タイプ
低圧大気開放型
ポート数
2
ねじの種類
R
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
調圧しやすいノブ形状。
ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
一般工業用清浄水、圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.75
圧力計接続口径
Rc1/8
青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。
蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)
CAC-SCS
タイプ
揚程式
種類
汎用品(メタルシート形)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気・気体・液体
流体温度(℃)
225以下
取付姿勢
直立取付
端接続
JIS Rcねじ
キャップ形式
レバー無
適合
JF-1450SX(JW)、JF-1451SX(JW)、JF-1460SX(JW)、JF-2450SX(JW)、JF-2451SX(JW)
ねじ
D:G1/2
寸法B(mm)
50.4
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
0.3~7[3~70]
仕様
Sシリーズ直動形リリーフ弁
トラスコ品番
364-9644
質量(kg)
2
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)30
バルブ種類
圧力制御弁
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。
ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。
仕様
Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁
質量(kg)
2.9
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)30
バルブ種類
圧力制御弁
作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。
材質
真鍮、バイトン他
使用温度(℃)
-20~80
使用流体
圧縮空気
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
ブラス
タイプ
低圧インライン型
ポート数
2
ねじの種類
(入口)R×(出口)Rc
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。
呼び
6
最高使用圧力(MPa)
7
管接続口径
3/4
構造
ダイレクト形
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
圧力調整範囲(MPa)
0.3~1.5
流量(L/min)
(定格)75
バルブ種類
圧力制御弁
1個
特価
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番
382-1188
質量(kg)
0.27
材質(本体)
CAC
最高温度(℃)
100
接続方式
ねじ込み式
接続
JIS R3/4×JIS Rc1/2
使用流体
冷温水
圧力(kPa)
(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上
適合流体
冷温水
材質(ダイヤフラム)
耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)
青銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
トラスコ品番
838-8202
接続口径
R1/8
質量(g)
50
材質(ボディ)
SUS316
リーク圧(MPa)
0.7
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
仕様
Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)30
バルブ種類
圧力制御弁
セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置
設定圧力(MPa)
1
材質
真鍮
寸法(mm)
(全長)40、(幅)13.8
接続口径
PT1/4
使用温度範囲(℃)
-40~93
使用流体
圧縮空気
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。
防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
仕様
Hシリーズ直動形リリーフ弁
質量(kg)
1.8
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)12
バルブ種類
圧力制御弁
タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
トラスコ品番
838-8201
接続口径
R1/8
質量(g)
50
材質(ボディ)
真鍮メッキ
リーク圧(MPa)
0.7
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
圧力変動が少ないのが特徴です。
圧力調整を行う際は、ロックナットを緩めて、昇圧の場合はハンドルを時計方向に、降圧の場合は反時計方向に徐々に回してください。圧力調整後は必ずロックナットを締めてください。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)
70
ねじの種類
Rc
圧力調整範囲(MPa)
10~70
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
1
バルブ種類
圧力制御弁
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
SUS316
タイプ
低圧大気開放型
ポート数
2
ねじの種類
R
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体