水中ポンプ フロートスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
126件の「水中ポンプ フロートスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水中ポンプ フロート付」、「自動水中ポンプ」、「フロートスイッチ」などの商品も取り扱っております。
汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御 仕様 リードスイッチ 接点 A接点 最大電流(A) 0.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 汚水排水処理用 農業用 漁業用 型式 単独自動 電動機 乾式水中電動機 液温範囲(℃) 0~40 構造(羽根車) セミオープン 構造(軸封) メカニカルシール 材質(主軸) SUS420J1又は2 電動機の極数 2 キャブタイヤケーブル種類 VCT
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。 運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。 水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
用途広い水位制御範囲を設定できる。 電流(A) 10 電源コード(m) 6 最高使用温度(℃) 50 定格容量(W) 400
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質 クサリ:SUS304 使用温度(℃) 0~60 材質(ケース) PP(ポリプロピレン)樹脂 比重 使用液:0.95~1.15 材質(ケーブル) PVC 接点仕様 a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒。b接点:気中でON、心線色分け:赤と白 心数×断面積(mm2) ケーブル:平型3×0.75 使用電流(A) 5以下
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。 極数 2 形式 乾式水中 材質(フレーム) FC150 材質(主軸) SUS430
1台
47,900 税込52,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品 キャブタイヤケーブル(5m)。相フランジ-1組。予備銘板-1コ 接続 フランジ接続 電動機 乾式水中電動機 異物通過径(Φmm) 8(最大) 異物通過長(mm) 50(最長) 液温範囲(℃) 0~40(凍結のないこと) 残水位(mm) 120 構造(羽根車) セミボルテックス 材質(ケーシング) 合成樹脂 材質(羽根車) 合成樹脂 材質(主軸) SUS304 電動機の極数 2
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

50PUA2.4Sに使用するフロートセットです。一部機種にて兼用で使用可能です。
仕様 50PUA2.4S 対応機種 32PNA2.15・32PNA2.15S・40PNA2.25・40PNA2.25S・40PSFA2.25・40PSFA2.25S・40PSFA2.4・40PSFA2.4S・40PUA2.15・40PUA2.15S・40PUA2.25・40PUA2.25S・50PNA2.4・50PNA2.4S・50PNA2.75・50PNA21.5・50PSFA2.75・50PSFA21.5・50PUA2.4・50PUA2.4S・50PUA2.75・65PUA21.5・PRO-25UXA3・PRO-40UXA3 等(※製造年により使用できない場合あり)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

小型のフロート構造です。 a接点用とb接点用の2種類があります。 増水または渇水などの警報用フロートに適しています。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式 リードスイッチ式 使用電圧(V) 最大AC100/DC100 取扱液 水(標準液体) 最大開閉電流 0.5A 制御点数 1 使用電線 UL1007 AWG24 最大使用電圧(V) AC100/DC100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水 仕様 自動形 付属品 ホースニップルΦ25mm(ホースバンド付)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ 軸径(Φmm) (軸封部)12 質量(kg) 4.7 極数 2 形式 乾式水中 軸受呼び番号 負荷側/6200ZZ。反負荷側/6000ZZ 芯数 3(1.25mm2 ) 材質(フレーム) SUS304 異物通過径(Φmm) 18 始動方式 コンデンサ 材質(ケーブル) VCT 耐熱クラス F 残水位(mm) 90 内蔵保護装置 巻線埋込形オートカット ポンプ水没最大水深(m) 4 構造(羽根車) ボルテックス 構造(軸封) メカニカルシール(接液側)。オイルシール(電動機側) 材質(ケーシング) (外)SUS304 材質(羽根車) SUS304 材質(主軸) SUS303 構造(軸受) 密封玉軸受 材質(軸封) (摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)。(ゴム)NBR 材質(軸封部封入液) 流動パラフィン 仕上外径(Φmm) 10.1 配管接続方式 ねじ込み式
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。) チャタリングを起こしにくい構造です。 ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。 取付けは吊下げるだけで簡単です。 比較的狭い場所にも設置できます。
接点 A接点 最大電流(A) 0.6 液温範囲(℃) 0~60
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 フロート/ABS・PP(キャップ部/ABS)、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装) ケーブル長(m) 6 使用温度(℃) -10~50 ケーブル外径(Φmm) 6.5 耐衝撃(m/s2) 100 耐圧力(kPa) フロート/Max 200 最大使用電圧(V) AC 300、DC 300 最大使用電流(A) AC 0.5、DC 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 浮力(N) 約1.27(液比重:1の場合)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

狭い層での液面制御にピッタリです。 ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。 液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。 1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。
材質 オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング 使用温度範囲(℃) 0~60 材質(ケース) ABS樹脂 比重 0.95~1.10 使用液 汚水 材質(ケーブル) PVC 接点仕様 a接点 ケーブル外径(Φmm) 4.7 心数×断面積(mm2) ケーブル:2×0.2 最大使用電流(A) 0.5 接点容量 (最大)AC10VA、DC10W
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。 スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。 吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。 耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用 増水、渇水警報用 材質 バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂 質量(g) 204(フロート単体) 電流(A) AC/DC 2 接点 a接点 動作特性 (最大制御幅)3m 定格容量 50VA 定格出力容量(VA) 50 心数×断面積(mm2) 2×0.5 接点機構 マイクロスイッチ 最大使用電流(A) AC/DC2(誘導負荷) 液温(℃) 0~50 仕上外径(Φmm) (ケーブル)6.5 関連資料 (0.27MB) 耐水圧(kPa) 98
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。
最大使用電流(A) 0.1 使用温度(℃) -10~+50 材質 (フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 80×110 ケーブル Φ8.1(VCFT2×0.75mm2) ケーブル長(m) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ケーブル長(m) 6 使用温度(℃) 0~60 材質(ケース) ABS樹脂 材質(ケーブル) PVC 使用電流(A) 最大0.5
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロート先端には、動作点をより正確化するためのバランスウェイトを装着しています。 汚物・スカム・浮遊物・油水にも強く、チャタリング(波立ち)や錆にもびくともしません。 ケーブルには耐油性特殊柔軟性ビニールケーブルを使用。 先端は完全な水切り加工を施し、ケーブルと動作部が完全一体化になるように万全の加工を施しています。 内部の浮力材が緩衝材の役目も兼ねて、耐衝撃性に優れています。
最大電流(A) 0.6 液温範囲(℃) 0~50
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
使用温度範囲(℃) -20~+80 範囲 比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/s コード長さ(mm) 400 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 最大開閉容量 AC30VA、DC50W 最大開閉電流 AC0.33A、DC1.0A 接触抵抗(Ω) 接点/0.1以下 最大開閉電圧(V) AC250、DC200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)