- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 水中ポンプ
- 水中ポンプ船舶のおすすめ人気ランキング
水中ポンプ船舶のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新703件の「水中ポンプ船舶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低水位排水用ポンプ」、「水中ポンプ 海水」、「リョービ 水中ポンプ」などの商品も取り扱っております。
小型船舶の排水、吸水用として!
海水で使用できます。
ステンレス部品採用・アタプター付
内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。
コンセントには極性があります。
質量(kg)
2.3
出力(W)
160
電流(A)
13
電圧(V)
12
全揚程(m)
7
極性
あり
寸法(高さH×幅W)(mm)
270×165
口径(mm)
25/32
小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。
用途海水の移送に
電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。
バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。
汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能。
用途船舶用、農業用。
付属品
電源コード(5m)×1、ホースカップリング(25mm)×1組、竹の子(15mm用)×1、ホースバンド(15mm用)×1、ホースバンド(25mm用)×1、吊り下げロープ×1
質量(kg)
3.8
残水位(mm)
20
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
2.0×5
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。
用途海水等の移送に
小型船舶の排水、吸水用として!
海水で使用できます。
ステンレス部品採用・アタプター付
内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。
コンセントには極性があります。
質量(kg)
2.8
出力(W)
190
電流(A)
8
電圧(V)
24
全揚程(m)
9
極性
あり
寸法(高さH×幅W)(mm)
270×165
口径(mm)
25/32
菜園、果樹園、花壇などへの散水、池の水の交換に!
付属品
ホースカップリング15、25、32mm(各1個)。ホースバンド15、25、32mm(各1個)。ユニオン。ユニオンパッキン
質量(kg)
3.8
コード長さ(m)
3
寸法(Φ×高さH)(mm)
157×256
残水位(mm)
50
小型船舶の排水、吸水用として!
小型ですが強力です
海水で使用できます。
金属部品はステンレス採用
内径25mmホースで使用できます。
極性なしとは...無極性回路を内蔵しているため、+-の極性を気にしないでご使用いただけます。
質量(kg)
1.8
出力(W)
150
電流(A)
6.5
電圧(V)
24
全揚程(m)
6
寸法(高さH×幅W)(mm)
200×119
口径(mm)
25
水槽の水替えや、灯油・軽油などの移送に最適なポンプです!2020年モデルよりスイッチが防水タイプに変わりました。
海水での使用は不可。
連続運転や水中の浸け置き使用には向きません。
モーター回転数(min-1[r.p.m])
8500
全揚程(m)
2
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)
3
電源コード(m)
3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×145×275
残水位(mm)
20
電流(A)(50/60Hz)
2.5/2.4
最高使用深さ(m)
2.5
最低水位(mm)
50
小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ
用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に
仕様
海水用(清水も可)
材質
ゴムインペラ
質量(kg)
2.3
定格時間(分)
10
完全潜水が可能です。連続運転が可能です。
サイズ
Φ38×165mm
質量(g)
500
ケーブル長(m)
4
定格電流(A)
4.5
使用流体温度(℃)
清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃
アズワン品番
3-8561-01
1個
¥11,484
税込¥12,632
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品
ホースカップリングナット×1。竹の子(15mm用)×1。竹の子(25mm用)×1。パッキン×1。ホースバンド(15mm用)×1。ホースバンド(25mm用)×1。※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)
3.5
相数
単相
流体温度(℃)
0~40
残水位(mm)
20
運転可能最低水位(mm)
40
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に
電源(V)
単相・交流100
使用流体
清水
最大吐出量(L/min)
64/73(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)
5.2/7.1(50Hz/60Hz)
質量(kg)
4
定格出力(W)
120
電源コード(m)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)
100
定格消費電力(W)(50/60Hz)
135/205
運転可能最低水位(mm)
2
水温(℃)
5~40
定格電流(A)(50/60Hz)
1.4/2.2
水深(m)
3.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。底部吸込形の採用で残水がほとんどなし。汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間に経済的に大量の汲み上げが可能。
用途船舶用・農業用
付属品
電源コード5m 1、ホースカップリング 1組、ホースカップリング用竹の子(15m)1、ホースバンド15m用 1、ホースバンド25m用 1、吊り下げロープ 1
型式
直流/非自動
質量(kg)
3.8
電流(A)
6.5
残水位(mm)
20
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
2.0×5
キャブタイヤケーブル種類
VCTF
運転可能最低水位(mm)
40
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
小さいけれどパワフル
用途土木・建築現場・農業・ため池などの排水に
電源(V)
単相・交流100
最大吐出量(L/min)
95/105(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)
7.0/9.7(50Hz/60Hz)
使用流体
汚水
質量(kg)
5.4
定格出力(W)
180
電源コード(m)
5
運転水位(mm)
100
定格消費電力(W)(50/60Hz)
200/300
運転可能最低水位(mm)
15
水温(℃)
5~40
定格電流(A)(50/60Hz)
2.1/3.2
水深(m)
4.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
接液部完全防錆。
耐久性を大幅にアップ。
保守点検の容易な簡単構造。
扱いやすい小形・軽量タイプ。
さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。
逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。
用途建築設備、工業設備用。
ビル・マンション等高架水槽の残水排水。
地下道の溜水排水に。
河川工事の湧水排水に。
プール・水槽・各種ピットの残水排水に。
付属品
電源コード3.5m-1コ。ホースカップリング-1組。ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コ。ホースバンド(15mm用)-1コ。ホースバンド(25mm用)-1コ
型式
非自動/低水用
質量(kg)
4.0
電源コード種類(mm2×芯数×m)
VTC0.75×2×3.5
液温範囲(℃)
0~40
残水位(mm)
2
運転可能最低水位(mm)
15
お手頃価格の汚水排出に便利な水中ポンプ!自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途汚水の移送に
仕様
汚水用
寸法(幅W×高さH)(mm)
216×310
電源コード(m)
4
2018年トラスコ掲載ページ
7 0715
コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。
用途土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。
付属品
タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm)
質量(kg)
3.9
電流(A)
2.6/2.4
消費電力(W)
190/240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×145×325
連続使用時間(時間)
8
保護装置
【モーター】サーマルプロテクター
電源コード
CT0.75mm×約3.5m
運転可能最低水位(mm)
50
使用水温(℃)
-40
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷