- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック内装・アクセサリー
- 水中花のおすすめ人気ランキング
水中花のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「水中花」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シフトノブ」、「トラック シフトノブ」、「シフトパターン」などの商品も取り扱っております。
躍動感あふれる金龍!!ドラゴンノブ!!
用途内装パーツ
寸法(mm)
Φ44×110
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
内装アート系パーツの必需品!。クリスタルカットが艶やかなルックスを演出!
タイプ
泡
"しあわせこいこいやってこい”の白猫がかわいいシフトノブ
用途その他アクセサリー
寸法(mm)
Φ43×100
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
クリスタルシフトノブ 泡 100mm 12×1.25 変換アダプター付き。シフトノブ全長:約100mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
タイプ
泡
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。
用途内装パーツ
寸法(Φ×mm)
55×70※グリップ部
適合径(Φmm)
26~32
内装アート系パーツの必需品!。クロスのカットが艶やかなルックスを演出!
好評スリムシフトノブに泡入りが登場!!カラーも定番4色です。3サイズ共用タイプといすゞ車専用タイプを用意しました。長さは100mmと150mmの2タイプがあります。
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
インパクト抜群の刀ノブ新登場!!
個性的なドレスアップに!!
向き調整用ナット付き(12×1.25用×1、10×1.25用×1)。
10×1.25変換アダプター付き。
10×1.25の車両にもご使用いただけます。
用途内装パーツ
寸法(mm)
つば:75、つば下:55
カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
シフトノブの高さや取り付け位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。
用途内装パーツ
純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応