- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- 水位のおすすめ人気ランキング
水位のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新861件の「水位」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「井戸 水位 測定」、「水位計」、「逆止弁 20a」などの商品も取り扱っております。
テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。
ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。
テープ幅(mm)
6.2
材質
ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)
付属品
単3乾電池×2、テーパーストラップ
タイプ
片面目盛
電源
単3乾電池2本
1目盛
1cm
プローブ
Φ12mm
テープ厚さ(mm)
2
JIS規格
無し
電池寿命(連続時間)
24
支柱にリサイクル樹脂を使用し軽量です。水位表示部に反射シートを使用し夜間の視認性が向上。
用途ゲリラ豪雨等の大雨により、冠水しやすい駐車場や道路に設置し車両や歩行者に水位を明示し注意を喚起します。
仕様
リサイクル率:65%
材質(支柱)
リサイクルポリエチレン
支柱径(Φmm)
89.1
もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ!
おいだき配管自動洗浄
浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!
自動たし湯
設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴!
入浴検知による自動沸あげ
人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ!
フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。
オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。
キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン
インターホン
キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。
お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式
屋外据置型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×517×240
質量(kg)
29.5
シリーズ
RUF-A
待機時消費電力(W)
1.7
ヒーター容量(W)
158
区分
0
付属品
本体固定金具
水をあげる時間が無い方へ!誰でも簡単に!いつでも水やり。
容器内の水位が下がっても「かん水器」上部の「膨らみ部」にはかん水開始時の水位が維持され、一定水量の範囲で容器内の水が無くなるまで点滴かん水できます。
苗木等の持続的かん水が可能です。
対象となるのは主に果樹類、花植木類であり、これらの苗木又は1~2年生の若木の生育促進効果、かん水の省力化に役立ちます。
電気や水源の設備がない場所でもかん水管理ができます。
点滴かん水により土の水分を一定に保ちます。
関連資料
(1.25MB)
1セット
¥2,490
税込¥2,739
3日以内出荷
収穫物を大小や種類ごとに陳列する際に、見やすい水槽です。魚市場などでの環境整備にお客立てください。分割自在の仕切板。仕切板は取り外し可能です。また、表面孔加工により、水槽内の水がスムーズに循環します。オーバーフロー排水。水位を保ちながら排水します。全部排水をする場合は、オーバーフロー管を除けば排水します。魚市場 漁業 漁協 魚の選別 分割水槽 便利 金魚 鯉
材質
ポリエチレン樹脂
質量(kg)
18
色
ライトブルー
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×676×210
外寸法・幅(mm)
1600
外寸法・高さ(mm)
215
外寸法・奥行(mm)
800
グリーンマーク
認定
小形・軽量で据付場所をとりません。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。
下水処理場の消泡用。
雨水・湧水排水。
工事現場の湧水排水。
極数
2
形式
乾式水中
材質(フレーム)
FC150
材質(主軸)
SUS430
アルミ製の薄くて軽い標尺です。
中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
用途現場記録撮影用の標尺
材質
アルミ
材質(本体)
アルミ
厚さ(mm)
6
材質(先端)
ポリプロピレン
ロッド幅(mm)
60
材質
【要部】プラスチック
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)
1.0以下
定格流量(L/min)
38
使用流体
水道水・温水
取付姿勢
自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続
入口・出口:JIS Rc3/4ねじ
材質(ディスク)
EPDM
バルブ
小型逆止弁(単式)
圧力損失(kPa)
【弁体】30以下
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
作動圧力(kpa)
【弁体】20以下
圧力(MPa)
(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
用途一般排水用:ピット、地下室の排水。産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水。非常排水用:洪水時の排水。農業用:川、溜め池からの取水
仕様
非自動形
付属品
吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板
軸径(Φmm)
(メカ部)15
極数
2
形式
乾式水中
軸受呼び番号
負荷側/6303VVC3。反負荷側/6301VVC3
材質(フレーム)
SUS304
異物通過径(Φmm)
5
材質(ケーブル)
VCT
耐熱クラス
E
内蔵保護装置
オートカット
ポンプ水没最大水深(m)
4
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
ワンコイル・ダブルメカニカルシール
材質(ケーシング)
(外)SUS304。(内)SUS304・ゴム/NBR
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS304
構造(軸受)
密封玉軸受
材質(軸封)
(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)。(ゴム)NBR
材質(軸封部封入液)
流動パラフィン
材質(底部)
(外)SUS304。(内)SUS304・ゴム/CR
運転可能最低水位(mm)
50
配管接続方式
ねじ込み式(ホースニップル付)
瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。
アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。
アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品
アダプター6個
材質
ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
パイプ形状
Sパイプ
逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。
配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。
点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。
管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様
【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】40kPa以下
材質
要部(合成樹脂・CAC406)
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)
1.0以下
使用流体
水道水
取付姿勢
自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続
JIS Rcねじ
材質(ディスク)
塩素水耐性EPDM
圧力損失(kPa)
40以下(基準流量において)
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.75
配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。
点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。
低圧力損失です。90℃までの温水に使用できます。
管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様
【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】20kPa以下
材質
要部:CAC406C
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)
1.0以下
使用流体
水道水・温水・非腐食性流体
取付姿勢
自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続
入口:JIS Rcねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ
材質(ディスク)
FKM
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.75
観測データはCSV形式でCFカードに保存、データ編集が可能
D1水位Aは、カード回収型「半導体水圧式水位センサー」用水位測定データ記録装置です。付属のコンパクトフラッシュカードによりデータの自動回収ができます。
仕様
【対応センサー】20m針
セット内容
水位ロガー(D1-001A)、水圧式水位センサー20m計、CFカード、カードリーダー、カメラ用電池(CR-P2) 、収納ケース
寸法(mm)
230(W)×140(H)×95(D)
質量(kg)
2以内(装備重量)
電源
カメラ用電池(CR-P2)1個で動作、2個使用推奨
測定性能
水位2m:0~2m 分解能0.1mm、水位10m:0~10m 分解能1mm
地下水や井戸・湖・河川などの水位を測定する計測器です。 ●ロープの先端にあるセンサが水面に接するとブザーやLEDランプ(TYPE1は除く)が点灯し、水面までの距離を測定できます。
仕様
水位センサ:Φ20mm
ロープ長さ(m)
50(最小目盛10mm)
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
材質
【要部】プラスチック
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)
1.0以下
定格流量(L/min)
38
使用流体
水道水・温水
取付姿勢
量水器二次側直結
端接続
入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ
材質(ディスク)
EPDM
伸縮量(mm)
最大面間117~12
バルブ
伸縮管付逆止弁(単式)
圧力損失(kPa)
【弁体】20以下
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
作動圧力(kpa)
【弁体】20以下
圧力(MPa)
(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
水害対策のための関連標識になります。
鉄板にインクジェットシートを貼っています。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途工事用立看板として。水害対策、予防に。
取付方式
自立式
材質
鉄板、鉄枠
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)
3
電源コード(m)
3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×145×275
残水位(mm)
20
電流(A)(50/60Hz)
2.5/2.4
最高使用深さ(m)
2.5
最低水位(mm)
50
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。工事用立看板として。鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。※WEB注文限定
材質
枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白無地
取付方式
スタンド式
サービス分類
名入れ
17.5mm幅。
水の水位制御に最適。
プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)
17.5
質量(g)
約100
取付方式
DINレール取り付け、ねじ取り付け
保護構造
端子部:IP20
適合規格
EN 61010-1。設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ
耐電圧
3000VAC 1分間 。外部端子一括とケース間 。電源端子一括と入力端子一括間 。電源端子一括と出力端子一括間 。入力端子一括と出力端子一括間
定格絶縁電圧(V)
AC253
材質(ケース)
PC UL94-V0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
17.5×90×90
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
応答時間
約0.1~10s(可変)
外装色
(ケース)N1.5
高度(m)
2000以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上 。外部端子一括とケース間 。電源端子一括と入力端子一括間 。電源端子一括と出力端子一括間 。入力端子一括と出力端子一括間
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
電流容量(A)
10(1極あたり)
ケーブル
使用ケーブル長さ/100m以下(完全絶縁処理を施した600V 0.75mm2 3芯キャプタイヤケーブル)
使用周囲湿度
25~85%RH(ただし、結露しないこと)
EMC規格
EN 61326-1
定格インパルス耐電圧(kV)
6(導電部端子と露出した非充電金属部間)
許容電圧変動
定格電源電圧の85~110%
耐振動
振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)
10Ω~100Ω(可変)
電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)
250k以下
保存湿度(%)
25~85RH(ただし、結露しないこと)
適合安全規格
UL 61010-1(リスティング) 。韓国電波法(法律第10564号) 。CCC(GB14048.5)
耐衝撃
100m/s2 3軸6方向3回
挿抜耐久(回)
50
挿入力(N)
(電線)8以下(AWG20)
フェルール導体長さ(mm)
8
押込力(N)
(ドライバ)15以下
推奨マイナスドライバ
オムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75
電極間電圧(V)
5 p-p(約20Hz)
電線剥きしろ(mm)
8