水位検知器のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
185件の「水位検知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「波高計」、「水位検出器」、「自動給水装置」などの商品も取り扱っております。
リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式 リードスイッチ式 使用電圧(V) 最大AC100/DC100 取扱液 水(標準液体) 最大開閉電流 0.5A 制御点数 1 使用電線 UL1007 AWG24 最大使用電圧(V) AC100/DC100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様 逆動作可能 材質 本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン 高さ(mm) フロート/25 質量(g) 約16 内径(Φmm) フロート/9 外径(Φmm) フロート/25 使用温度(℃) -10~90 粘度 5P以下 比重測定範囲 0.85以上 引張強度(N) リード線/20 Max. 耐圧力(MPa) 1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2) 100 Max. リード線長さ(mm) 300 リード線 耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 最大使用電圧(V) AC300/DC300 最大使用電流(A) AC0.5/DC0.5 応差 スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm) フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズ G1/8 RoHS指令(10物質対応) 対応 吃水(mm) 19 接点容量 AC50VA/DC50W
1台
1,994 税込2,193
当日出荷

水位センサーは吸盤式ですので、水槽内側の任意の深さに設置できます。(ケーブル長:約300mm)水位センサーはフットスイッチ(別売)と付け替えることができ、フットスイッチを使った強制送液も可能です。背面に壁掛け用の穴(ダルマ穴)があり、M4ビス×2本で固定ができます。チューブポンプ方式のため、チューブの交換ができます。(※チューブには寿命があります。)水位センサー付きで、自動送液が可能!
仕様 水位検知:フロート式 付属品 ACアダプター 電源 AC100~240V 50/60Hz 2.7A 最大流量(L/min) 1.2 最大流量 1.2L/min(流量調整可) コード長さ(m) 約1.5 センサータイプ 変性PPO(ポリフェニレンオキサイド)、PP、SUS304、※使用温度-10~+80℃ 最大揚程(m) 1.8 使用流体 60℃以下の水系溶液(飲料水、中性洗剤等)※有機溶剤、粘性液体、スラリー不可。 適合チューブ 内径Φ10mm・外径Φ13mmのシリコンチューブ アズワン品番 1-5802-21
1個
96,900 税込106,590
当日出荷

フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
使用温度範囲(℃) -20~+80 範囲 比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/s コード長さ(mm) 400 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 最大開閉容量 AC30VA、DC50W 最大開閉電流 AC0.33A、DC1.0A 接触抵抗(Ω) 接点/0.1以下 最大開閉電圧(V) AC250、DC200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃) 80 使用温度範囲(℃) -20~80 形状 長形 ストローク(mm) (接点)12 質量(g) 110 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 色(本体) グレー 材質(マグネット) アルニコ磁石
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。 給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。 耐水性ですが防水性ではありません。 背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g) 111(電池含む) 電源 9V電池(電池使用時間2年間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×109×36 使用環境温度(℃) 0~+49 アラーム時間&音量 (継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

材質 ステンレス 耐電圧 接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ) 100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ) 接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧 AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量 50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流 0.5A 最大使用電圧(V) AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。 フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質 PP(ポリプロピレン) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 150 最大開閉電流 DC/AC0.5A 最大開閉電圧(V) DC/AC300 接点間耐電圧(V) DC500 接点容量 50W DC/AC
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

観測データはCSV形式でCFカードに保存、データ編集が可能 D1水位Aは、カード回収型「半導体水圧式水位センサー」用水位測定データ記録装置です。付属のコンパクトフラッシュカードによりデータの自動回収ができます。
仕様 【対応センサー】20m針 セット内容 水位ロガー(D1-001A)、水圧式水位センサー20m計、CFカード、カードリーダー、カメラ用電池(CR-P2) 、収納ケース 寸法(mm) 230(W)×140(H)×95(D) 質量(kg) 2以内(装備重量) 電源 カメラ用電池(CR-P2)1個で動作、2個使用推奨 測定性能 水位2m:0~2m 分解能0.1mm、水位10m:0~10m 分解能1mm
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。 運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。 水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
用途広い水位制御範囲を設定できる。 電流(A) 10 電源コード(m) 6 最高使用温度(℃) 50 定格容量(W) 400
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。 構造 IP45相当 使用温度(℃) ‐20~50 測定流体 液体
1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm) 6.2 材質 ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品 単3乾電池×2、テーパーストラップ タイプ 片面目盛 電源 単3乾電池2本 1目盛 1cm プローブ Φ12mm テープ厚さ(mm) 2 JIS規格 無し 電池寿命(連続時間) 24
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様 逆動作可能 材質 本体/黄銅(ニッケルメッキ)、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/黄銅(ニッケルメッキ)、ユニオン/黄銅(ニッケルメッキ) 高さ(mm) フロート/25 質量(g) 約40 内径(Φmm) フロート/9 外径(Φmm) フロート/25 使用温度(℃) -10~90 粘度 5P以下 比重測定範囲 0.6以上 引張強度(N) リード線/20 Max. 耐圧力(MPa) 1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2) 100 Max. リード線長さ(mm) 300 リード線 耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差 スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm) フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズ G1/8 RoHS指令(10物質対応) 対応 吃水(mm) 14
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

バイパス管取りつけタイプ アンプ内蔵形、省スペース
付属品 結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書 保護構造 IEC規格 IP66 材質(ケース) 耐熱ABS 消費電流(mA) 12以下 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと) 材質(ケーブル) (クランプ)NBR 材質(カバー) 耐熱ABS 周囲湿度(%RH) 使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと) 電圧の影響 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 繰返し精度(μm) ±200以下 使用電圧範囲(V) DC10.8~30 動作モード NO 表示灯 検出表示灯(橙色) 周囲温度(℃) 使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと) 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V) 充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min 残留電圧(V) 1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 100以下 電源の種類 直流3線式
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚水の水位測定に適しています。 雷などによる誘導電流に対応して、耐雷機能(±10kV)と強化したタイプです。 誤動作など従来の水位計におけるさまざまな問題点をクリア。 次代の水処理に求められる高度な水位管理に対応する水位センサです。
用途FRP浄化槽や小規模合併浄化槽における水位管理・測定、汚水処理施設における水位管理・測定および一般水位測定 仕様 【耐雷サージ】±10kV 付属品 チェーン4m×Φ3mm(SUS304)(端末にシャックル付) 材質 水位計本体部:SUS304(保護筒:樹脂) 質量(kg) 約1.5(水位センサー本体部) 使用温度範囲(℃) -5~50(凍結不可) 検出方式 拡散型半導体式 測定精度 非直線性誤差:±1.0%F.S.、温度影響:±0.1%F.S./℃ 測定範囲(m) 0~2(水位) 負荷抵抗 MAX395Ω/DC24V時(許容) ケーブル PVC 2C×0.5mm2+シールド線+中空チューブ10/20/30/40m(外径12mm) 出力信号 DC4~20mA 関連資料 外形寸法図(0.02MB) 仕様書(0.03MB) 接続図(0.03MB) (0.29MB)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御 仕様 リードスイッチ 接点 A接点 最大電流(A) 0.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様 逆動作可能 材質 本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316 高さ(mm) フロート/27 質量(g) 約37 内径(Φmm) フロート/9.4 外径(Φmm) フロート/28 使用温度(℃) -10~100 粘度 5P以下 比重測定範囲 0.8以上 引張強度(N) リード線/20 Max. 耐圧力(MPa) 2 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2) 100 Max. リード線長さ(mm) 300 リード線 耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差 スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm) フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズ G1/8 RoHS指令(10物質対応) 対応 吃水(mm) 19
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)