水位計 電極棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
98件の「水位計 電極棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電極端子台」、「電極式水位」、「ステンレス電極」などの商品も取り扱っております。
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm) - タイプ - 使用温度範囲(℃) -10~+70(ただし氷結しないこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×5本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。
用途水位の計測 長さ(mm) 2000 材質(電極) SUS304 電極数 5
1台
51,980 税込57,178
11日以内出荷

電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容 電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個 質量(g) 約190
1セット
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
2,300 税込2,530
当日出荷

電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×4本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。
用途水位の計測 長さ(mm) 2000 材質(電極) SUS304 電極数 4
1台
46,980 税込51,678
11日以内出荷

電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×3本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。
用途水位の計測 長さ(mm) 2000 材質(電極) SUS304 電極数 3
1台
41,980 税込46,178
11日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。 構造 IP45相当 使用温度(℃) ‐20~50 測定流体 液体
1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスコ品番 EA940LK-31 材質(本体) SS304 全長(m) 1 ねじサイズ M6
1個
790 税込869
翌日出荷

ショウエイSL-T チタン製
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。チタン製の電極棒を使用しているため腐蝕性の強い水質にもご利用頂けます。
用途水位の計測 材質(電極) チタン
1台
43,980 税込48,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極) 仕様 電極保持器 材質 樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート) タイプ 電極棒付属タイプ 極数 3極 使用温度範囲(℃) -10~+70(ただし氷結しないこと) 使用圧力 大気圧 絶縁抵抗(MΩ) 100以上
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10本)
2,100 税込2,310
当日出荷

1パック(10個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ショウエイSL-A SUS304製
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。
用途水位の計測 材質(電極) SUS304
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)