水分 計測 器のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
414件の「水分 計測 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水分チェッカー」、「乾燥度測定」、「含水比測定器」などの商品も取り扱っております。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様 セルフテスト機能付。ホールド機能付。 付属品 出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 TGK品番 540-68-08-01 トラスコ品番 333-7481 幅(mm) 46 高さ(mm) 119 質量(g) 45(電池除く) 奥行(mm) 25 外形寸法(mm) 119×46×25(保護キャップ装置除く) 測定精度 (材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×25×119 測定範囲(%) 0~54.8 バッテリー 単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間) 200(バックライトオフの場合) 計測範囲 (材料水分)0~54.8質量% アズワン品番 1-6453-01 分解能(%) (材料水分)0.1%
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適 測定範囲(%) 木材(材木、紙、ボール紙):6~42。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0 付属品 ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 質量(g) 約50(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源 アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×40×20 測定精度 木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 測定方法 電気抵抗式 文字高(mm) 9.5 消費電流(mA) バックライト点灯時:約7.5。消灯時:約7.0 動作範囲 約5.1V ~6.8V 保存温度範囲(℃) -10~50 確度 木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 保存湿度(%) 85RH以下(ただし結露のないこと) 使用湿度(%RH) 85以下(ただし結露のないこと) 分解能(%) 木材(材木、紙、ボール紙):1%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

測定範囲(%) (100-Brix) 15.0~100.0 測定項目 水分 精度(%) (100-Brix) ±0.2 防水保護等級 IP65
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー 幅(mm) 50.9 高さ(mm) 132.9 奥行(mm) 24.7 精度 ±1% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.9×24.7×132.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 測定範囲(%) 8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ) 分解能 0.1% 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約150(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 取扱説明書 (2.5MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・生コンクリート・食品・革等、様々な素材に使用できます。アナログ出力付きで、記録計やデータロガーに接続できます。分離型プローブで測定物を本体から離しての測定も可能です。
測定範囲(%) 5.5~99.9 分解能(%) 0.1 サンプリング 0.3秒 電源 006P(9V形)乾電池×1個 付属品 分離型プローブ
1個
539 税込593
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

竹村電機製作所土壌水分測定器
センサーを試料に差し込むだけ 瞬時に土壌の水分状態がわかります インターフェースで自動的に検量線が取れます
付属品 単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース 寸法(mm) 155×70×30 測定範囲 抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃) 質量(g) 170 電源 単3マンガン乾電池 × 2 温度(℃) -10~90 表示 3-1/2 桁 LED 測定方法 電気抵抗式 機能 平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能 測定温度(℃) 5 ~40 (但し結露しないこと) 表示範囲 12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能) 分解能(%) 0.1
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm) 215 質量(kg) 約6 高さ(mm) 173 奥行(mm) 320 電源 電源ケーブル 計量皿寸法W(mm) Φ85 測定方式 加熱乾燥式 加熱方式 ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W) 測定単位 水分率%、固形分%、比率%、質量表示 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能 RS232C 25ピンメス標準装備 材質(計量皿) A1050
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式 赤外線の加熱・乾燥による水分計です。乾燥による質量変化量を自動チェックし、乾燥終了を判断しますので、正確かつスピーディーな測定ができます。
仕様 【最小表示桁】水分率0.01%、質量0.001g。【試料皿】SUS製(直径130mm、深さ13mm) セット内容 本体、試料皿受、風防、試料皿×2、試料皿ハンドラ×2、スプーンヘラセット、電源コード、アルミシート×5、予備ヒューズ(8A)、収納ケース 寸法(mm) 220(W)×415(D)×190(H) 質量(kg) 4.5 電源 AC100~120/220~240V(50/60Hz) 測定対象 粉粒体・液体・ペーストなど 温度設定範囲(℃) 30~200℃(1℃ステップ)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式 直流電気抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×35×150
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品 取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 電源(V) 9アルカリ乾電池×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81×154×36 精度(%) (木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境 気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能 素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示 保管環境 気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ資料(0.67MB) 稼働時間(時間) 連続:約35 分解能(%) (木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

肌を保護している角質層に含まれる水分量を測定できます。 数秒あてるだけで肌の水分量を数値で表示します。
表示方式 2桁、99段階表示 寸法(mm) 31×156×18 質量(g) 60 電源 単4電池×2(モニタ電池付属) 測定方式 静電容量式
1個
11,980 税込13,178
欠品中

藤原製作所土壌用EC/水分計
土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。 一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。
1個
49,900 税込54,890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)水分計 モイスチャーマスターDX
素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品 取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 幅(mm) 81 高さ(mm) 154 質量(g) 226(電池含む) 奥行(mm) 36 電源(V) 9アルカリ乾電池×1本 精度 ±2%(木材)、±0.2%(建築素材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 81×154×36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81×154×36 測定範囲(%) (木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8) 分解能 0.1%(木材)、0.01%(建築素材) 精度(%) (木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境 気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能 素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示 保管環境 気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ資料(0.67MB) 稼働時間(時間) 連続:約40 分解能(%) (木材)0.1、(建築素材)0.01
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

小型軽量なデジタル水分計。 簡単に木材、建材の水分を測定することができます。 バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。 測定範囲(%) 木材(材木、紙、ボール紙):6~60。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0 質量(g) 47 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×40×20 消費電流(mA) <7 保存温度範囲(℃) -10~50 確度 木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;。建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%; 保存湿度(%) 85RH以下 取扱説明書 (1.4MB) 使用湿度(%RH) 85以下 分解能(%) 木材(材木、紙、ボール紙):1%。。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番 449-2307 幅(mm) 50.9 高さ(mm) 132.9 質量(g) 約119(保護カバー装着時、電池含む) 奥行(mm) 24.7 精度 ±1% 測定精度 ±1% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.9×24.7×132.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 測定範囲(%) 8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ) 分解能 0.1% 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約150(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%) 0.001
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 仕様 ●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品 試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 質量(kg) 3.2 電源(V) AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W) 最大900 電源 AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式 乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性 試料質量5g以上0.1% 表示方式 バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 222×360×196 測定範囲(%) 0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース) 試料質量(g) 1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力 RS-232Cインターフェース 温度センサー サーミスタ 測定単位 水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲 5~40℃ 85RH以下 測定モード 自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 通信機能 「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃) 30~180(1℃間隔) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。
種別 HM1105 アズワン品番 3-6557-01 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
110,280 税込121,308
翌々日出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。 温湿度の計測も可能。
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。 測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
用途木材、建材の水分測定、コンクリート養生 寸法(mm) 106×67×30 質量(g) 145 測定範囲(mm) (深度)10/25の切替 測定項目 含水率、含水比 保護等級 IP65 測定対象 18種類の建材 電池 9Vブロック電池ブロック電池 動作温度範囲(℃) -25~50(凍っていない状態)
1台
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土壌などの水分含有率を測定します。 汚れても水洗い可能な防水タイプ。 データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です。
用途粘土質の土壌用 付属品 単4電池×4、取扱説明書、保証書 測定範囲 0~50% 構造 IP-65防水型 精度 ±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて 測定方式 電極による導電率測定 表示分解能 0.001 センサー寸法(mm) Φ10×210 消費電流(mA) DC5 インターフェース 1.5V単4電池×4 ディスプレイ 3.5桁液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期 約0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 165×40×40
1個
53,980 税込59,378
当日出荷