水分検出試験紙のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「水分検出試験紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏水検知 テープ」、「湿度ペーパー」、「乾燥度測定」などの商品も取り扱っております。
乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。 水分の検出用として、各方面で広く用いられています。
TGK品番 567-44-01-15 長さ(mm) 70 幅(mm) 7 品名 塩化コバルト 入数(枚) 200 アズワン品番 63-1236-89
1箱(200枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

非極性溶媒・物の表面・ガソリンなどに水分が含まれているか検出するのに適しています。水分を検出するとラベンダー色に変化します。
長さ(mm) 4.57m 幅(mm) 5.5 アズワン品番 3-9340-01
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。 液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。
用途屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。 材質 特殊コーティング紙
1袋(50枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水分を検出する試験紙です。乾燥状態の青色から水分を吸収すると桃色になります。
長さ(mm) 60 幅(mm) 10
1セット(200個)
1,298 税込1,428
当日出荷

水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。 一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。 5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm) 70×75 変色の経過 赤ドット→ピンク アズワン品番 2-2619-01
1箱(210枚×5シート)
1,790 税込1,969
当日出荷

エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査 成分 シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ 種別 水もれ検査液 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。 種別 水漏れ発色検査剤 トラスコ品番 293-0641 主成分 水指示粉末、溶剤 正味質量(g) 263 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

不可逆性湿度感知ラベル。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に発色。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。 区分 化学変化タイプ 有効期限(年) 半(ご購入後) 精度 ±5%RH(25℃時) 寸法(Φmm) (発色部)5 変色 白→青 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(60枚)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。 茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。 大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
用途研究・開発・品質管理 TGK品番 567-44-01-33 長さ(mm) 40 幅(mm) 12 入数(枚) 100 アズワン品番 63-1236-96
1箱(100枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

非極性溶媒や表面、ガソリンに含まれる水分の検出に便利です。水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。
幅(mm) 5.5 長さ(m) 4.57
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。 水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。 電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。 漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。 ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。
用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。 材質 本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付) 使用電池 CR2032(3V) 別売 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×45×18.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


スプレーイングシステムス感水試験紙 20301シリーズ
50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。 屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。 液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。
材質 特殊コーティング紙 長さ(mm) 52 幅(mm) 76 アズワン品番 2-1631-02
1袋(50枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

色の変化で結露の検知ができます。 一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性結露検知材です。
仕様 結露により変色 トラスコ品番 824-6607 材質 水分検知インキ、紙、粘着剤 (原色)白、(変色後)青 質量(g) 22 寸法(Φmm) (エレメント)8 シートサイズ(mm) 13×20
1ケース(200枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

1冊
669 税込736
当日出荷

塩化コバルト不使用の水検出試験紙です。水に浸けると薄水色→青に変色します。不可逆性の反応を示すため、一度発色すると乾燥しても元には戻りません。適切なサイズに切って貼り付けておくだけで、結露の発生の有無を確認することができます。
寸法(mm) 40×40
1箱(50枚)
1,500 税込1,650
当日出荷

密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。 耐衝撃性に優れています。 周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。 指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。 指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。
精度 ±5%(25℃) サイズ(mm) 約39×100 反応湿度(%RH) 10-20-30-40-50-60(6点)
1缶(150枚)
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。 給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。 耐水性ですが防水性ではありません。 背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g) 111(電池含む) 電源 9V電池(電池使用時間2年間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×109×36 使用環境温度(℃) 0~+49 アラーム時間&音量 (継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト 淡黄色/青白蛍光色 仕様 漏洩検査液 外観 淡黄色液体/青白蛍光色 アズワン品番 64-6809-21 危険物の類別 非危険物
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷