- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 水分活性計のおすすめ人気ランキング
水分活性計のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新92件の「水分活性計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾燥度測定」、「水分計」、「水分活性測定」などの商品も取り扱っております。
センサー一体型、水分活性計
センサーと読み取りを統合
短時間測定。5分以内で水分活性を測定
温度と水分活性の両方を一緒に表示
自動シャットダウン機能、手動シャットダウン機能、電圧不足の警告表示機能
PC通信のためのUSBデータライン入力
Bluetoothデータ出力の選択
用途水分活性は主に食品のバランス、安定性、微生物の繁殖の可能性や、食品の品質変化の原因となる化学的、酵素的、物理的な変化状態における自由水の量を反映しています。
食品の水分活性を測定して、合理的な包装・保存方法を選択することにより、保存料の使用を低減したり、食品、穀物、果物、野菜の保存期間を判断することが可能です。
表示
6bitバックライトLCDデジタル表示、3bit湿度表示、3bit温度表示
範囲
0~1.0aw
分解能
±0.01aw
精度
±0.02aw
センサー
非導電性湿度センサー
時間
サンプル時間:5分
寸法(mm)
135×70×44
電源
1.5V 単4電池 × 2
質量(g)
100(電池無し)
セット内容
本体、キャリーケース、操作マニュアル× 各1
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
シンプルで持ち運び便利な小型タイプ。持ち運びに便利な小型タイプで、現場での測定にも使用できます。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。
付属品
レンタル:サンプルカップ×10個
寸法(mm)
52×52×70(突起部除く)
測定範囲
0~1.00Aw
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
電源
リチウム電池(テスト用付属)
精度
±0.02Aw
測定方式
静電容量式湿度センサー
分解能
0.01Aw
食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用。小型・軽量。粉体や液体も測定可能。静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始。スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能。1点~3点校正が可能。99測定分の測定値を本体に保存。PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
型式
AW-1s
電源
単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給
表示分解能
水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh
測定時間
スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分
電池寿命(連続時間)
約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)
表示範囲(℃)
水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh
測定モード
スタビリティ―、クイック
通信機能
USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリ
関連資料
製品カタログ(3.58MB)
データ記録件数
99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)
取扱説明書
(3.33MB)
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様
交換用シャーレ材質:PS
付属品
サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
質量(kg)
0.6(電池含む)
測定範囲
0~1.00Aw
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
測定のみ
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定方式
静電容量式湿度センサー
測定精度
±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
分解能
0.01Aw
本体サイズ(mm)
120×60×58
アズワン品番
4-2453-01
1台
¥87,900
税込¥96,690
当日出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様
交換用シャーレ材質:PS
付属品
サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
質量(kg)
0.6(電池含む)
測定範囲
0~1.00Aw
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
簡易メモリ付(20件)
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定方式
静電容量式湿度センサー
測定精度
±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
分解能
0.01Aw
本体サイズ(mm)
120×60×58
アズワン品番
4-2453-02
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥94,900
税込¥104,390
10日以内出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。
サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)
表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。
小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様
点検検査書付
付属品
サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
材質
交換用シャーレ:PS
質量(kg)
0.6(電池含む)
測定範囲
0~1.00Aw
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
本体寸法(mm)
120×60×58
測定方式
静電容量式湿度センサー
測定精度
±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
分解能
0.01Aw
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様
セルフテスト機能付。ホールド機能付。
付属品
出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
TGK品番
540-68-08-01
トラスコ品番
333-7481
幅(mm)
46
高さ(mm)
119
質量(g)
45(電池除く)
奥行(mm)
25
外形寸法(mm)
119×46×25(保護キャップ装置除く)
測定精度
(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×25×119
測定範囲(%)
0~54.8
バッテリー
単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)
200(バックライトオフの場合)
計測範囲
(材料水分)0~54.8質量%
アズワン品番
1-6453-01
分解能(%)
(材料水分)0.1%
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
木材・生コンクリート・食品・革等、様々な素材に使用できます。アナログ出力付きで、記録計やデータロガーに接続できます。分離型プローブで測定物を本体から離しての測定も可能です。
測定範囲(%)
5.5~99.9
分解能(%)
0.1
サンプリング
0.3秒
電源
006P(9V形)乾電池×1個
付属品
分離型プローブ
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。
ユーザーにやさしいLED付き操作部。
「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。
測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。
データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。
Pre Heat(予備加熱)モード搭載。
高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)
仕様
●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
付属品
試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)
質量(kg)
3.2
電源(V)
AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)
最大900
電源
AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
測定方式
乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
再現性
試料質量5g以上0.1%
表示方式
バックライト付LCD(96×40mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×360×196
測定範囲(%)
0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)
試料質量(g)
1~80/任意質量サンプリング方式
外部出力
RS-232Cインターフェース
温度センサー
サーミスタ
測定単位
水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分
使用温湿度範囲
5~40℃ 85RH以下
測定モード
自動停止モード、時間停止モード(1~120分)
通信機能
「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力
温度設定範囲(℃)
30~180(1℃間隔)
RoHS指令(10物質対応)
対応
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
本体寸法(mm)
120×60×58
測定範囲
0~1.00Aw
測定精度
±0.03Aw(0~0.9Aw)、±0.04Aw(0~0.9Aw以外)/試料・周囲温度25℃時
分解能
0.01Aw
電源
単3乾電池×2本
食品中の水分には、タンパク質、炭水化物、アミノ酸、その他と結合した結合水とそれらに結びつかない遊離水がありますが、この遊離水の増減が微生物の増殖に関係します。水分活性はこの遊離水が食品にどの程度含まれているかを表す指標です。このコンウェイ水分活性測定器は、水分活性値を求めるための必要な器具をセットしたものです。食品の水分活性測定に必要な器具をセットしてあります。
セット内容
標準型ユニット×6個、ピンセット×1個、アルミ秤量ケース×6個、滴下びん×1個、アルミ箔(60枚)、グリース(5g)、薬サジ×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約470×350×110
アズワン品番
64-3880-36
1セット
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
測定範囲(%)
(100-Brix) 15.0~100.0
測定項目
水分
精度(%)
(100-Brix) ±0.2
防水保護等級
IP65
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
低価格で本格的な測定を実現。CM2センサー(電気抵抗式)を使用し高精度を実現。平衡自動検出機能により終点を自動判定します。又、赤外線センサーでサンプル温度を測定します。繰り返し使用可能な校正用標準塩3種が標準付属。現場での測定に適したコンパクトサイズ。キャリングケースも標準付属
仕様
●Displays the stability grade:平衡を矢印で表示●バッテリーオプション(リチウムイオン:330CHF)Charging time:tyipical<4時間 Runing time:>20時間●平衡自動検出機能:S=6分安定性、A=4分安定性、F=2分安定性、0 = 安定性●校正6ポイント11,33,58,75,84,90%RH(標準付属:3点(繰り返し可能))●標準装備:校正用標準塩(11%,58%,84)、試料容器40個、SDカード、キャリングケース、センサー保護フィルター●水分活性測定範囲:0.03~1.00aW●測定室温範囲:5~45℃
質量(kg)
1.2
表示
LCD(AW値と温度同時表示)
測定精度
±0.010aw(0.11~0.90aw範囲)※標準物質による校正範囲が0.11~0.90
再現性
±0.003aw
分解能
±0.001aW
湿度センサー
CM-2
温度測定精度
±0.15℃(0~50℃)
サービス分類
レンタル
●水分活性測定装置AW-1sの電気抵抗型センサー付試料容器です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。●水分活性測定装置AW-1では使用できません。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
付属品
試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ35×5枚
測定範囲
0.200~1.000aw
質量(g)
30
種類
電気抵抗型
測定範囲(℃)
(セル内/周囲温度)0~80
測定精度
±0.02aw
測定時間
スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:10分
測定範囲(%RH)
(周囲湿度)10~95
関連資料
製品カタログ(3.58MB)
取扱説明書
(0.32MB)
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
幅(mm)
50.9
高さ(mm)
132.9
奥行(mm)
24.7
精度
±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
測定範囲(%)
8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ)
分解能
0.1%
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
取扱説明書
(2.5MB)