水分計コンクリートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
96件の「水分計コンクリート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「含水 率 測定 器」、「高周波 水分計」、「建築水分計」などの商品も取り扱っております。
高周波容量方式のハンディ型水分計 あらかじめダイアルをセットして測定箇所に軽く押し当てるだけで測定できます。自動的に補正、演算が行われ人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタルなどの水分を迅速にデジタル表示します。
仕様 【補正機構】厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃) セット内容 本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース 寸法(mm) 56(W)×130(D)×110(H) 測定範囲 人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100% 質量(g) 300(電池含まず) 測定精度 コンクリート・モルタル±0.5%
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。 従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。 水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0~1999での表示が可能です。
測定範囲(%) (コンクリート)0~12、(モルタル)0~15、(ALC)0~100、(人工軽量骨材コンクリート)0~23、(石膏ボード)0~50 、(ケイ酸カルシウム板0~15 付属品 ソフトケース 、電池、取扱説明書 質量(kg) 0.39 質量(g) 390 外形寸法(mm) 72×146×118 電源 電池9V(006Pアルカリ)×1 測定方式 高周波容量式(20MHz) 表示方式 デジタル(LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×146×118 測定対象 コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板 最小表示(%) 0.1 測定精度(%) ±0.5(コンクリート・モルタル) 消費電力(mW) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー 幅(mm) 50.9 高さ(mm) 132.9 奥行(mm) 24.7 精度 ±1% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.9×24.7×132.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 測定範囲(%) 8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ) 分解能 0.1% 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約150(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 取扱説明書 (2.5MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適 測定範囲(%) 木材(材木、紙、ボール紙):6~42。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0 付属品 ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 質量(g) 約50(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源 アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×40×20 測定精度 木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 測定方法 電気抵抗式 文字高(mm) 9.5 消費電流(mA) バックライト点灯時:約7.5。消灯時:約7.0 動作範囲 約5.1V ~6.8V 保存温度範囲(℃) -10~50 確度 木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 保存湿度(%) 85RH以下(ただし結露のないこと) 使用湿度(%RH) 85以下(ただし結露のないこと) 分解能(%) 木材(材木、紙、ボール紙):1%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品 取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 電源(V) 9アルカリ乾電池×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81×154×36 精度(%) (木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境 気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能 素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示 保管環境 気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応) 対応 稼働時間(時間) 連続:約35 分解能(%) (木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

分検出部を空中に向けて電源を入れ、対象に押し当てて測定し、測定結果をホールド表示させる、 といった一連の測定動作すべてを片手で、確実・簡単に行えます。 ・バックライト付き液晶画面を搭載 従来器HI-520に比べ画面サイズが大きくなり、新たに搭載されたバックライトにより、 暗い場所での水分測定が容易にできるようになりました。 ・ユーザー目盛作成機能 測定対象に含まれていない材料でも、ユーザー目盛を作成することで水分管理が可能になります。 目盛は8本まで保存できます。 ・水分値と高周波容量の表示が可能 Dモードの測定では、高周波容量と相関のある0~1999の 値を表示します。 本器より採用したSモードの測定でも高周波容量と相関のある数値を表しますが、こちらは、 測定深度が比較的浅めの水分を測定し0~1100の値を表示します。
仕様 【補正機構】 厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃) セット内容 取扱説明書、本体(9V電池×1)、収納ケース 質量(g) 約300(電池含まず) 電源 9V形乾電池×1(0006P) 表示 LCDによるデジタル表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×130×110 測定範囲(%) 人工軽量骨材コンクリート:0~23、石膏ボード:0~50、コンクリート:0~12、モルタル:0~15、ALC:0~100 測定対象 人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタル 測定原理 高周波容量式(20MHz) アラーム 設定:定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知 サービス分類 レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)水分計 モイスチャーマスターDX
素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品 取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 幅(mm) 81 高さ(mm) 154 質量(g) 226(電池含む) 奥行(mm) 36 電源(V) 9アルカリ乾電池×1本 精度 ±2%(木材)、±0.2%(建築素材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 81×154×36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81×154×36 測定範囲(%) (木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8) 分解能 0.1%(木材)、0.01%(建築素材) 精度(%) (木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境 気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能 素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示 保管環境 気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応) 対応 稼働時間(時間) 連続:約40 分解能(%) (木材)0.1、(建築素材)0.01
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様 セルフテスト機能付。ホールド機能付。 付属品 出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 TGK品番 540-68-08-01 トラスコ品番 333-7481 幅(mm) 46 高さ(mm) 119 質量(g) 45(電池除く) 奥行(mm) 25 外形寸法(mm) 119×46×25(保護キャップ装置除く) 測定精度 (材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×25×119 測定範囲(%) 0~54.8 バッテリー 単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間) 200(バックライトオフの場合) 計測範囲 (材料水分)0~54.8質量% アズワン品番 1-6453-01 分解能(%) (材料水分)0.1%
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。 測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
用途木材、建材の水分測定、コンクリート養生 寸法(mm) 106×67×30 質量(g) 145 測定範囲(mm) (深度)10/25の切替 測定項目 含水率、含水比 保護等級 IP65 測定対象 18種類の建材 電池 9Vブロック電池ブロック電池 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~50(凍っていない状態)
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)水分計
測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。 自動温度補正機能、事故調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です。 アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続することができます。 本体にセンサが有るので本体のみで測定が可能、また、分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能。
付属品 分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲 5.5%~99.9% 電源 006P(9V)電池×1 精度 ±1%(25℃にて) アナログ出力 DC0~1V(10mV/1%) 表示分解能 0.001 ディスプレイ 液晶ディスプレイ 使用環境 -20~+55℃、90%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期 0.3秒 電池寿命 約250時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 153×56×32
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

ケツト科学研究所【レンタル】木材水分計
多くの種類の木材を直読で測定可能 小型・軽量の木材水分計です。測定方式が高周波式ですから木材表面を傷つけることなく、軽く押し当てるだけで測定できます。
仕様 【補正機構】厚さ:10~40mm、比重:0.1~1.25g/cm3、水分:±5%、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)。【アラーム設定】上限水分の設定とアラーム告知 セット内容 本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース 寸法(mm) 56(W)×130(D)×110(H) 測定範囲 2~150%(ただし、比重、樹種により異なる) 質量(g) 300 電源 9V形乾電池×1(0006P) 表示 LCDによるデジタル表示 測定精度 ±0.5%
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式 直流電気抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×35×150
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番 449-2307 幅(mm) 50.9 高さ(mm) 132.9 質量(g) 約119(保護カバー装着時、電池含む) 奥行(mm) 24.7 精度 ±1% 測定精度 ±1% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.9×24.7×132.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 測定範囲(%) 8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ) 分解能 0.1% 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約150(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%) 0.001
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

コンクリート面からモルタルやタイルが脱落する事故防止のため、剥離部にエポキシ樹脂などを注入する施工が近年注目されています。 注入部のコンクリート面やモルタルの含水率が高いと、期待する接着強度が得られません。 そこでこの部位の水分測定の目的のために本器は、建設省建築研究所「官民連帯共同研究・外装材の補修・改修技術の開発」に基づいて開発されました。
測定範囲(%) コンクリート:0~10、モルタル:0~15 仕様 ●温度補正:自動補正・手動可●測定深度:表面から最大50mm、オプションの使用で150mmまで可 付属品 ブラシ型センサ(Φ7×76mm)、ディスタンスゲージ、取扱説明書 質量(kg) 0.5 電源(V) 電池1.5(単三アルカリ)×4 電源 電池1.5V(単三アルカリ)×4 測定方式 電気抵抗式 表示方式 デジタル(LCD、最少表示桁0.1%、カウント表示) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×145×31 測定対象 コンクリート・モルタル RoHS指令(10物質対応) 対応 探知物検出深度(mm) 表面から最大50
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ヶ所穴をあけ、センサを差し込むだけで水分の測定が可 HI-800は小型・軽量のコンクリートモルタル水分計です。外壁の補修のために、損傷したコンクリート(モルタル)にエポキシ剤を注入しますが、そのときに本器で含水率を測定しておけば、最適注入時期の決定に役立ちます。本器は建設省建築研究所「官民連帯共同研究外装材の補修、改修技術の開発」に基づいて開発された水分計です。
仕様 【プロープ形状】ブラシ型センサ。【測定深度】表面から最大50mm、深部センサの使用で150mmまで可 セット内容 本体 寸法(mm) 本体:75(W)×140(D)×31(H) プローブ:Φ7×76 測定範囲 コンクリート:0~10%、モルタル:0~15% 質量(g) 500(電池含まず) 電源 電池1.5V(単3アルカリ)4本 測定方式 電気抵抗式 表示方式 デジタル(LCD、表示最小桁0.1% カウント数) 温度補正(℃) 自動補正・手動可 アラーム 定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知 寸法(mm) 185×55×38 質量(g) 139 電源 9V角乾電池 深さ(mm) 貫通深度:20~40 測定範囲(%) 0.0~100.0 分解能 1 機能 ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり 画面仕様 バックライト付きLCDディスプレイ
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

小型軽量なデジタル水分計。 簡単に木材、建材の水分を測定することができます。 バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。 測定範囲(%) 木材(材木、紙、ボール紙):6~60。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0 質量(g) 47 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×40×20 消費電流(mA) <7 保存温度範囲(℃) -10~50 確度 木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;。建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%; 保存湿度(%) 85RH以下 取扱説明書 (1.4MB) 使用湿度(%RH) 85以下 分解能(%) 木材(材木、紙、ボール紙):1%。。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。 温湿度の計測も可能。
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケツト科学研究所道路橋床版水分計
仕様 ●検量線: コンクリート床版表面、カウント(電気抵抗換算値)●分解能0.1% 測定方式 電気抵抗式 表示方式 デジタル(LCD) 測定範囲(%) 0~6%(コンクリート床版)、40~990(カウント) 機能 水分値補正、平均値表示、上限アラーム設定、オートパワーオフ、データ保存 測定対象 コンクリート床版 使用温湿度範囲 0~40℃ 測定精度(%) 標準誤差0.5以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 仕様 ●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品 試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 質量(kg) 3.2 電源(V) AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W) 最大900 電源 AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式 乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性 試料質量5g以上0.1% 表示方式 バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 222×360×196 測定範囲(%) 0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース) 試料質量(g) 1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力 RS-232Cインターフェース 温度センサー サーミスタ 測定単位 水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲 5~40℃ 85RH以下 測定モード 自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 通信機能 「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃) 30~180(1℃間隔) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)